絞り込み
外径(Φmm)
- 75(1)
- 100(11)
- 105(3)
- 125(2)
穴径(Φmm)
- 9.53(1)
- 15(13)
- 16(2)
- 22(2)
粒度・番手
- 24(4)
- 36(9)
- 46(1)
- 80(1)
- 120(1)
- 180(1)
- 240(1)
- 360(1)
適合材
- ステンレス(6)
- 鉄(8)
- 銅・真鍮(2)
厚さ(mm)
- 5
- 0.6(18)
- 1(4)
- 2(73)
- 2.5(6)
- 3(75)
- 3.5(9)
- 4(40)
- 6(142)
- 6.4(23)
- 7(8)
- 10(19)
- 13(55)
- 16(38)
- 19(45)
- 20(7)
- 25(25)
- 32(16)
- 38(17)
- 50(18)
- 厚さ(mm)をもっと見る
砥材
- WA(1)
- Z(2)
WA・Z
シリーズ
- スーパーグリーン(1)
スーパーグリーン
ブランド
- ニューレジストン(5)
- ベルスター研磨材工業(3)
- エスコ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- レヂトン(1)
- Axel(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- タックス(1)
ニューレジストン・ベルスター研磨材工業・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・レヂトン・Axel・BIGMAN(ビッグマン)・タックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

スーパーグリーンシグマ
ニューレジストン(31件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
小径研削砥石 ミニスーパーブラック
ニューレジストン¥1,798税込¥1,9781箱(5枚)当日出荷【小さくても抜群の耐久性】 ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。 ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用周速度(m/s)50RoHS指令(10物質対応)対応
ベルストーン
ベルスター研磨材工業¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。 目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。 4型ディスクグラインダー専用です。用途用途:ステンレス用材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15最高周速度31.4m/s(1884m/min)適合材ステンレス
高性能オフセット砥石 ハイパーGT
レヂトン¥5,698税込¥6,2681箱(25枚)当日出荷高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等)厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーブラック
ニューレジストン¥9,698税込¥10,6681箱(25枚)欠品中【ハードな研削作業に頼れる漆黒の1枚!】 抜群の耐久性で砥石1枚あたりの作業量が大幅にアップ! 汎用オフセット砥石と比較し、約3倍の総研削量! 適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、人に優しい砥石です。用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業粒度#36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入り
ベルスター研磨材工業¥3,098税込¥3,4081枚翌々日出荷ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。4型電動ディスクグラインダー専用です。用途小さなバリ取り、小キズ取り、面取り、薄塗膜除去などに。金属用。BSW:金属用、BSA:アルミ用、BSWA:ステンレス用。トラスコ品番835-8191粒度(#)24厚さ(mm)5摘要金属用砥材WA穴径(Φmm)15入数(枚)ブリスターパックに1入り硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])63[3780]外径(Φmm)100回転数(推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm
Σジェイド
ニューレジストン¥7,998税込¥8,7981箱(25枚)翌々日出荷【サクサク研削&スピーディ 快削砥石】 従来品よりサクサク作業。作業時間約1/2 ※メーカー実験値 スピード重視の独自設計です。 バリバリ削れて、ストレスフリー。 オフセット砥石以上の研削力と、柔軟性を兼ね備えたフレキシブル砥石です。 適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間ラクラク作業。用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石(低騒音・低振動・高耐久)
エスコ¥2,070税込¥2,2771枚(5枚)翌日出荷抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(メーカー実験値)研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業粒度#36厚さ(mm)5被削材対応:一般鋼・高張力鋼・ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
オフセット砥石(フレキシブル)
エスコ¥1,930税込¥2,1231枚(5枚)翌日出荷適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度#36厚さ(mm)5被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
ウェルケンヌーベル
タックス¥6,998税込¥7,6981箱(20枚)5日以内出荷ジルコニアが入り、A砥粒に比べて約2倍の研削比を誇る 重研削に特化した「ウェルケン ヌーベル」 圧倒的研削力! 強靭研削砥粒ジルコニア使用 ジルコニアとはAl2O3(酸化アルミナ)とZrO2(酸化ジルコニア)の共晶体より形成された高性能研削材です。研削量が多いお客様に最適な商品です。 耐久力、切れ味、振動吸収による低騒音。さらに粉じん40%ダウン(メーカー比)なので人にも環境にもやさしい砥石です。用途多量の研削向き粒度24砥材ジルコニア最高使用周速度(m/s)72商品タイプ小型オフセット砥石
弾性型溝入オフセット砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥449税込¥4941枚4日以内出荷弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。粒度24厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105
ベルストン(ステン用6枚セット)
ベルスター研磨材工業¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷トラスコ品番814-6870厚さ(mm)5質量(g)766使用工具4型(100Φ)のディスクグラインダー直径×穴径(Φmm)100×15