絞り込み
外径(Φmm)
- 125(3)
- 150(13)
- 180(12)
- 205(7)
穴径(Φmm)
- 12.7(10)
- 15.88(4)
- 31.75(12)
- 32(1)
粒度・番手
- 46(4)
- 60(11)
- 80(11)
- 100(10)
- 120(15)
- 150(3)
- 180(5)
- 220(6)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(1)
- セラミックス(1)
- 石材(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(15)
- 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
- 6.4
- 0.6(19)
- 1(4)
- 2(73)
- 2.5(9)
- 3(80)
- 3.5(9)
- 4(41)
- 5(16)
- 6(152)
- 7(11)
- 10(19)
- 13(57)
- 16(40)
- 19(47)
- 20(7)
- 25(27)
- 32(16)
- 38(17)
- 50(18)
- 厚さ(mm)をもっと見る
砥材
- A(6)
- CX(2)
- DA(1)
- GC(4)
- PAA(2)
- SA(1)
- SG(1)
- WA(6)
A・CX・DA・GC・PAA・SA・SG・WA
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(8)
- クレトイシ(7)
- SK11(3)
- エスコ(2)
- サンタイガー(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
NORITAKE(ノリタケ)・クレトイシ・SK11・エスコ・サンタイガー・NANIWA(ナニワ研磨工業)・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
卓上グラインダー用砥石(A)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。粒度#60厚さ(mm)6.4砥材A質量(g)210穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)150適合材鉄
汎用ビト砥石WA白71号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状71号粒度220厚さ(mm)6.4砥材WA白穴径(Φmm)12.7硬度K外径(Φmm)150結合剤V35R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)33
汎用ビト砥石CX1号
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷から38日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
セフティポリッシュ B目立用
SK11¥3,398~税込¥3,738~1枚翌々日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
セフティポリッシュ B目立用
SK11¥2,598~税込¥2,858~1枚翌々日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材A・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など
平型砥石 DA
クレトイシ¥2,498税込¥2,7481枚5日以内出荷硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
セフティポリッシュ B目立用
SK11¥3,298~税込¥3,628~1枚翌々日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
汎用ビト砥石PAA10号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状10厚さ(mm)6.4砥材PAA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
汎用ビト砥石CX10号
NORITAKE(ノリタケ)¥9,998税込¥10,9981枚6日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状10厚さ(mm)6.4砥材CX穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180![150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613023-180824-02.jpg)
150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石
エスコ¥3,420税込¥3,7621個翌日出荷エスコ品番EA818-32粒度120厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)15.88外径(Φmm)150砥粒GC![150x6.4x15.88mm[A#60N]目立砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613005-180824-02.jpg)
150x6.4x15.88mm[A#60N]目立砥石
エスコ(1件のレビュー)¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷エスコ品番EA818-30粒度60厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)15.88外径(Φmm)150砥粒A


























![150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613023-180824-02.jpg)
![150x6.4x15.88mm[A#60N]目立砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613005-180824-02.jpg)