絞り込み
外径(Φmm)
- 100(6)
- 125(4)
- 150(2)
- 180(2)
穴径(Φmm)
- 15(6)
- 22(2)
- 22.23(2)
粒度・番手
- 24(4)
- 30(1)
- 36(3)
- 46(1)
- 60(1)
- 80(2)
- 120(2)
- 180(2)
- 220(1)
- 240(1)
- 320(1)
- 360(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(4)
- 鉄(4)
厚さ(mm)
- 7
- 0.6(18)
- 1(4)
- 2(73)
- 2.5(6)
- 3(75)
- 3.5(9)
- 4(40)
- 5(15)
- 6(142)
- 6.4(23)
- 10(19)
- 13(55)
- 16(38)
- 19(45)
- 20(7)
- 25(25)
- 32(16)
- 38(17)
- 50(18)
- 厚さ(mm)をもっと見る
砥材
- A(2)
- AWA(1)
- SAW(1)
- SAZ(1)
- WA(1)
- ZZA(1)
A・AWA・SAW・SAZ・WA・ZZA
ブランド
- TACT(タクト)(1)
- TYROLIT(2)
- ZTEC(1)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
- レヂトン(1)
- 高速電機(富士製砥)(2)
TACT(タクト)・TYROLIT・ZTEC・ダイワラビン(旧大和化成工業)・レヂトン・高速電機(富士製砥)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

ハイパーグリーンセブン
レヂトン(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
ラビンオフセット型砥石
ダイワラビン(旧大和化成工業)(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷1工程で削りと磨きをこなします 深いキズやカエリバリを残さず削ります。 ステン、鋳物、高めの硬度の金型材まで使えます。 鉄系ワークの加工目を取り、均一な面に磨きます。 アルミにも目詰まりしにくい材質です。 ペーパー類に比べ、長寿命です。 ソフトな当たりで削りすぎを防ぎます。また熟練を要しません。 ホコリが出にくく、作業環境を改善します。 湿式、乾式いづれでも使用可能です。用途板金加工時に出るバリ・カリエ取りをはじめ、熔接のビート取り、研磨・キズ取りや、ステンレス・アルミ製品の研削・研磨にも最適です。形状オフセット厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×厚さ×穴径(mm)100×7×15最高使用周速度(m/min)68適合材ステンレス・アルミなど外径(mm)100
バリキラー フレキシブルジスク 5枚入
ZTEC¥17,980税込¥19,7781セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷研削性を持たせつつ研磨加工が可能!。弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等厚さ(mm)7寸法(mm)100穴径(Φmm)15
X-LOCK オフセット砥石 プレミアムタイプ 125mm
TYROLIT¥549税込¥6041枚当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番388-8275粒度30厚さ(mm)7砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材一般鋼、ステンレス鋼など最高使用周速度(m/s)80
セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守)
TACT(タクト)¥21,980税込¥24,1781セット(6枚)3日以内出荷6000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!。低速6600回転用。用途研磨砥石、微細バリ取り、微細キズ取りセット内容D46(粒度#46)、D80(粒度#80)、D120(粒度#120)、D220(粒度#220)、D320(粒度#320)、D500(粒度#500)厚さ(mm)7穴径(Φmm)15外径(mm)100
オフセット砥石 ”T-Grind”
TYROLIT¥5,698税込¥6,2681セット(10枚)当日出荷トラスコ品番774-8485粒度#24厚さ(mm)7砥材ZZA質量(g)185穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度T外径(Φmm)125