絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(6)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 180(2)
穴径(Φmm)
  • 15(6)
  • 22(4)
粒度・番手
  • 16(5)
  • 24(1)
  • 36(1)
  • 46(1)
  • 60(3)
  • 80(1)
  • 120(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(1)
  • 鉄(1)
厚さ(mm)
  • 2(2)
  • 3(6)
砥材
  • CC
  • A(106)
  • AC(17)
  • AWA(7)
  • AZ(10)
  • C(シリコンカーバイド)(15)
  • CX(4)
  • CXY(3)
  • GC(44)
  • MC(4)
  • PA(5)
  • PAA(3)
  • S(3)
  • SA(3)
  • SD(4)
  • SG(4)
  • WA(117)
  • Z(16)
  • ZA(4)
  • その他(22)
シリーズ
  • スキルタッチ(1)
スキルタッチ
ブランド
  • 日本レヂボン(7)
  • サンフレックス(1)
  • SK11(1)
日本レヂボン・サンフレックス・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキルタッチR-2 CC16 日本レヂボン

    スキルタッチR-2 CC16

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
    用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般粒度16厚さ(mm)3砥材CCシリーズスキルタッチ
  • スキルタッチR-2 CC16 100 SK11

    スキルタッチR-2 CC16 100

    SK11(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1枚
    欠品中
    一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
    用途削る。一般鋼材の黒皮とり粒度16厚さ(mm)3砥材CC穴径(Φmm)15使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100適合材一般鋼
  • 左官道 コンクリート用 日本レヂボン

    左官道 コンクリート用

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1箱(25枚)
    当日出荷
    ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
    用途コンクリート研削厚さ(mm)3砥材CC
  • オフセット砥石 スキルタッチ CC 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチ CC

    日本レヂボン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途真鍮・砲金などの非鉄金属の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック砥材研削研磨:CC
  • 左官道 コンクリート 3枚 日本レヂボン

    左官道 コンクリート 3枚

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(3枚)
    当日出荷
    長時間の作業でも疲れにくく優れた柔軟性により振動を軽減します。検索作業の負担を軽減します。ダイヤ製品に比べて重さ約五分の一です。コンクリートのはつり作業や、面取り、コンクリート補修作業全般はもちろん、釘や番宣などの切断作業も可能です。
    用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素・フェノール樹脂・ガラスクロス砥材CC16、粒度:BF寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×3×15最高使用周速度(m/s)72m/s入数3枚組
  • オフセット砥石 スキルタッチS アルミ用 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチS アルミ用

    日本レヂボン
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(20枚)
    3日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途アルミニウムの研磨作業に。トラスコ品番852-4716セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度60(#)厚さ(mm)2砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • オフセット砥石”スキルタッチ R-2 CC16” 日本レヂボン

    オフセット砥石”スキルタッチ R-2 CC16”

    日本レヂボン
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    復元力のある柔軟性と優れた研削性を有したコンクリート補修用といしです。カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。
    用途コンクリートの研削作業。トラスコ品番852-4518セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])7630最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
  • オフセット砥石”左官道” 日本レヂボン

    オフセット砥石”左官道”

    日本レヂボン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    ダイヤモンドホイール製品に比べ、重さが約5分の1と軽いため、天井や高い壁の作業でも疲れにくいです。柔軟性に優れているため、当たりが軽く作業時の振動をダイヤモンドホイール製品の数分の1に低減します。
    用途コンクリートの研削作業。付属品専用パッド粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)22
  • 4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用) サンフレックス

    4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    ¥359税込¥395
    1枚
    6日以内出荷
    ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
    用途各種非金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒CC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種非金属
研削砥石