絞り込み
外径(Φmm)
- 180(4)
- 205(1)
穴径(Φmm)
- 31.75(4)
- 50.8(1)
粒度・番手
- 46(1)
- 60(2)
- 80(2)
- 100(1)
- 120(2)
- 180(1)
- 220(1)
適合材
- 鉄(1)
厚さ(mm)
- 6.4(2)
- 10(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 19(3)
砥材
- CX
- A(107)
- AC(18)
- AWA(9)
- AZ(10)
- C(シリコンカーバイド)(15)
- CC(9)
- CXY(3)
- GC(46)
- MC(4)
- PA(5)
- PAA(3)
- SA(4)
- SD(4)
- SG(5)
- ST(4)
- WA(119)
- Z(18)
- ZA(4)
- その他(22)
- 砥材をもっと見る
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(4)
NORITAKE(ノリタケ)
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

汎用ビト砥石CX1号
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷から38日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
切削盤用 CX
NORITAKE(ノリタケ)¥27,980税込¥30,7781箱(3個)翌々日出荷CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6300材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80厚さ(mm)19色青砥材CX硬度J砥粒CX結合剤V外径(mm)180穴径(mm)31.75砥石周速度(m/s)40
汎用ビト砥石CX10号
NORITAKE(ノリタケ)¥9,998税込¥10,9981枚6日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状10厚さ(mm)6.4砥材CX穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
汎用ビト砥石CX5号
NORITAKE(ノリタケ)¥9,998税込¥10,9981枚6日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状5厚さ(mm)19砥材CX穴径(Φmm)31.75寸法F(mm)3最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)16結合剤V400寸法P(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×19×31.75外径(mm)180