絞り込み
外径(Φmm)
- 100(4)
- 180(1)
穴径(Φmm)
- 15(4)
- 22(1)
粒度・番手
- 24(2)
- 36(4)
- 46(2)
- 60(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 120(2)
適合材
- 鉄(1)
厚さ(mm)
- 3(2)
- 4(2)
- 6(2)
砥材
- MC
- A(107)
- AC(18)
- AWA(9)
- AZ(10)
- C(シリコンカーバイド)(15)
- CC(9)
- CX(4)
- CXY(3)
- GC(46)
- PA(5)
- PAA(3)
- SA(4)
- SD(4)
- SG(5)
- ST(4)
- WA(119)
- Z(18)
- ZA(4)
- その他(22)
- 砥材をもっと見る
ブランド
- 富士製砥(2)
- 高速電機(富士製砥)(2)
富士製砥・高速電機(富士製砥)
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

グリーンスター
高速電機(富士製砥)¥5,698~税込¥6,268~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
グリーンスター 100×3×15
富士製砥¥5,298税込¥5,8281箱(25枚)当日出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現します。爽快な使用感で特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。厚さ(mm)3砥材MC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
グリーンスター 100×6×15
富士製砥¥5,598税込¥6,1581箱(25枚)当日出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現します。爽快な使用感で特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。トラスコ品番272-3348粒度(#)36厚さ(mm)6砥材MC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
グリーンスター
高速電機(富士製砥)¥4,698税込¥5,1681箱(25枚)4日以内出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現しました。爽快な使用感の高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレスに。トラスコ品番704-4136粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒MC周速度(m/min)(50/60Hz)4300