絞り込み
外径(Φmm)
- 105(1)
- 180(1)
- 205(2)
- 305(1)
- 355(1)
- 405(1)
- 510(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 31.75(1)
- 50.8(2)
- 76.2(1)
- 127(1)
- 152.4(1)
粒度・番手
- 46(2)
- 60(2)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 180(1)
適合材
- 鉄(1)
厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 6.4(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 19(2)
- 25(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 50(1)
砥材
- SA
- A(106)
- AC(17)
- AWA(7)
- AZ(10)
- C(シリコンカーバイド)(15)
- CC(9)
- CX(4)
- CXY(3)
- GC(44)
- MC(4)
- PA(5)
- PAA(3)
- S(3)
- SD(4)
- SG(4)
- WA(117)
- Z(16)
- ZA(4)
- その他(22)
- 砥材をもっと見る
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- 高速電機(富士製砥)(1)
NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)
高速電機(富士製砥)¥2,198税込¥2,4181箱(11枚)当日出荷砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍 ステンは2.4倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりも殆どありません。小箱・ラベルをリニューアルし、デザインに統一性を持たせています。用途金属・ステン用トラスコ品番717-9453粒度60砥材SA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度S最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8最高使用周速度(m/s)80
研削盤用 SA
NORITAKE(ノリタケ)¥26,980税込¥29,6781箱(5個)当日出荷SA砥材使用 単結晶砥粒を使用した高能率研削に適した砥石です。精密研削分野の円筒研削、平面研削等で使用します。用途適用被削材:SUS300系、SKH、SUHなど。SUS300系(オーステナイト系)、SKH、SUHなどトラスコ品番825-6652材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46厚さ(mm)19色薄グレー砥材SA硬度I砥粒SA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8砥石周速度(m/s)40