絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 105(1)
穴径(Φmm)
  • 15(3)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 36(1)
  • 46(2)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 120(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • (2)
  • 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 6(1)
砥材
  • GC(1)
  • SG(1)
  • その他(1)
GC・SG・その他
ブランド
  • 富士
  • モノタロウ(7)
  • 日本レヂボン(127)
  • エスコ(91)
  • ニューレジストン(62)
  • NORITAKE(ノリタケ)(48)
  • 高速電機(富士製砥)(31)
  • SK11(23)
  • マキタ(22)
  • ミニター(20)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(18)
  • クレトイシ(16)
  • レヂトン(14)
  • 永興電機工業(11)
  • Lifework(ライフワーク)(10)
  • 京セラインダストリアルツールズ(10)
  • BIGMAN(ビッグマン)(9)
  • TRUSCO(7)
  • サンフレックス(7)
  • TACT(タクト)(7)
  • ポリマスター(松風プロダクツ京都)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコフレックス 富士

    エコフレックス

    富士
    5,898税込6,488
    1箱(30枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    エコ形により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常品より0.8mmと深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPしステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。
    用途ステンレス鋼(中・軽)研削用・一般鋼鉄骨・製缶溶接部バリ取り・溶接のビード取りなど。厚さ(mm)2(3)砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼(中・軽)・一般鋼鉄骨・製缶溶接部最高使用周速度(m/s)72
  • 速攻切断キレモノ 富士

    速攻切断キレモノ

    富士
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷
    カットスピードが速く、熱を持ちにくく焼けを軽減します。スリップせず、バリが少ないです。最高級セラミック砥粒を使用しています。ラフサイドによる抜群の切れ味です。劣化しにくい真空パック採用しています。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応しています。
    用途ライニング管・アクリル板などの切断に。アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属全般に。トラスコ品番598-1388粒度46(#)砥材SG穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ライニング管・アクリル板・アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属
  • スーパーF2石材用 富士

    スーパーF2石材用

    富士
    5,798税込6,378
    1箱(25枚)
    当日出荷
    はつりや面取り(バリ取り)などに使用でき、経済性、作業性が良い砥石です。
    トラスコ品番430-5964粒度#24厚さ(mm)6砥材GC砥粒GCフランジ内径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15周速度(m/min)(50/60Hz)4300適合ホイール内径24mm
研削砥石