絞り込み
外径(Φmm)
- 75(2)
- 100(5)
穴径(Φmm)
- 12.7(4)
- 15(3)
粒度・番手
- 24(1)
- 60(2)
- 80(2)
- 100(2)
適合材
- アルミ(7)
- ステンレス(5)
- セラミックス(2)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(2)
厚さ(mm)
- 2(2)
- 4(1)
- 13(4)
砥材
- A(1)
- AC(1)
- CC(1)
- GC(2)
- WA(3)
- その他(1)
A・AC・CC・GC・WA・その他
ブランド
- サンフレックス
- モノタロウ(7)
- 日本レヂボン(127)
- エスコ(91)
- ニューレジストン(62)
- NORITAKE(ノリタケ)(48)
- 高速電機(富士製砥)(31)
- SK11(23)
- マキタ(22)
- ミニター(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- クレトイシ(16)
- レヂトン(14)
- 永興電機工業(11)
- Lifework(ライフワーク)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- TRUSCO(7)
- TACT(タクト)(7)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(7)
- ブランドをもっと見る

研削砥石(金属用)
サンフレックス¥999税込¥1,0991個当日出荷もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。粒度#80厚さ(mm)13砥材WA材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材金属
研削砥石100Φ(金属用) WA材
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681枚6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。用途各種金属の研削、研磨粒度#80厚さ(mm)13砥材WA材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属
研削砥石(非鉄用)
サンフレックス¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。材質GC材粒度#100厚さ(mm)13直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7砥粒GC許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材非鉄外径(mm)75
研削砥石100Φ(非鉄用) GC材
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。用途各種非金属の研削、研磨粒度#100厚さ(mm)13砥材GC材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100砥粒GC許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材非鉄
4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用)
サンフレックス¥359税込¥3951枚6日以内出荷ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。用途各種非金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒CC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種非金属
4型フレキシブルオフセット砥石(金属用)
サンフレックス¥359税込¥3951枚6日以内出荷ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。用途各種金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒AC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
4型オフセット砥石(金属用)#24
サンフレックス¥259税込¥2851枚5日以内出荷ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。用途各種金属の研削に使用します。粒度#24厚さ(mm)4砥材A材/WA材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒A/WA許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属