商品豆知識
GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。GAT-OF-106-1.0/キワギリ・コーナーカットに最適です。
用途一般鋼・ステンレスの切断に。
トラスコ品番687-6895
セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):15
砥材多結晶アルミナ
適合材一般鋼・ステンレス
1箱
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。
トラスコ品番852-4820
粒度36(#)
厚さ(mm)6
砥材ZR
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
硬度P
外径(Φmm)100
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳物
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
研削研磨はこれで完結、オフセット砥石の研削力とスキルタッチならではのしなやかさを兼ね備えました。圧倒的な研削速度により作業時間が大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。スキルタッチならではのしなやかさにより、振動、騒音が減少し、作業性が向上します。
用途研削作業。
仕様一般鋼用・ステンレス鋼用
材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
ブルーセラックオフセットタイプ180mm用のパットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
厚さ(mm)2
砥材WA
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現します。爽快な使用感で特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。
厚さ(mm)3
砥材MC
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(Φmm)100
仕上げ研磨用です。特殊構造の網目状研磨ディスクです。粘着性のある被研削材でも溶着や目づまりを起こしません。
用途アルミ、亜鉛、錫、ニッケル、真鍮、砲金、鉛など非鉄金属、合金ダイカストの傷、バリ取りと仕上げ。さび落とし、塗装はがしの研磨。FRPの塗装下地作業。
トラスコ品番835-5020
粒度(#)60
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
外径(Φmm)180
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
研削用オフセットタイプの汎用品です。広い用途に優れた能力を有する高性能レジノイドオフセット型研削砥石です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番408-9425
粒度(#)36
厚さ(mm)6
砥材A/WA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
硬度Q
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途石、アルミ、銅、真鍮などの微研削が可能で、広範囲に磨く際に最適です。
厚さ(mm)6.5
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
関連資料(0.47MB)
ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途幅広い金属加工に対応し、溶接ビート除去から鏡面仕上げ前加工まで、豊富な粒度を揃えております。
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
関連資料(0.47MB)
金属微研削用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)35
砥石長(mm)25
関連資料(0.47MB)
優れた研削力と耐久性、しかも汎用性のアップに成功した鋼材を選ばないオールマイティー砥石です。環境に優しいフレキシブル砥石です。テーパー形状により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常より0.8mm深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPし、ステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。
用途一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用
厚さ(mm)2(3)
砥材SE砥粒(セラミック砥粒)
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
適合材一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用
最高使用周速度(m/s)72
特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性が実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面の新スリット形状です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用
砥材WA
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
結合剤BF
適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用
最高使用周速度(m/s)72
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス
厚さ(mm)6
砥材HZ24L BF
穴径(Φmm)22
外径(Φmm)180
適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス
最高使用周速度(m/s)72
1箱(50枚)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
X-LOCK研削砥石です。オフセット型です。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の研削作業に。
トラスコ品番276-8816
材質アルミナ砥粒♯24、A24PBF
粒度(#)24
厚さ(mm)6
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)125
穴径(mm)22.23
1箱(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。
仕様最高使用回転数(rpm):13750
付属品専用パット×1枚
厚さ(mm)2
砥材WA
適合材ステンレス
外径(mm)100
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。
適合ディスクグラインダー専用
材質結合剤:BF
砥材CUBITRON
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
適合材金属(鉄)・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72
両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。
用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として
外径(Φmm)97
穴径(Φmm)20
適合機種DWG-100
幅(mm)30
材質砥石(母材):アルミ合金
ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削・研磨作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、従来の2ミリタイプでは必要となるパ専用パットを3ミリ厚にすることでパット無しで使用できる安全な構造になっています。
用途パットを使用しないユーザーが多いこともあり、事故に繋がる危険性を最小限に考えられた構造でもあります。
砥粒ジルコニア砥粒
砥石寸法(mm)厚さ3
適合材鉄・ステンレス
一般鋼にも難研削材であるステンレスにも対応。多種類の粒度を展開しており、重研削から軽研削まで幅広い用途に対応。独自の砥粒配合により、作業負担を軽減。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
用途一般鋼、ステンレスなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削など幅広い研削作業に
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)105
適合材一般鋼、ステンレス
最高使用周速度(m/s)72
ミニハイスケアー2型専用。荒研ぎ専用の砥石。ミニハイスケア2型に付け替えて使用。焼き戻りの恐れがありますので刃先を水に浸けて冷やしながらお使いください。
用途木彫全般
粒度80K(#80相当)
砥材WA
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)90
寸法(Φ×mm)90×13
適合材木
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
粒度#60
寸法(mm)Φ100×3×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-14
入数5枚
1パック(5枚)
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業
粒度#36
寸法(mm)Φ100×6×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-13
入数25枚
1箱(25枚)
¥9,840
税込¥10,824
翌日出荷
1袋
¥8,050
税込¥8,855
翌日出荷
アルミナジルコニア砥材を配合し、研削力・砥石ライフ共に向上させた、高性能のオフセット砥石です。広島県で製造。
用途重研削用(一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼)
粒度#24
厚さ(mm)6
砥材ZW
穴径(Φmm)15
硬度P
外径(Φmm)100
適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
用途一般鋼用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材A/WA
硬度P
最高使用周速度(m/s)72
適合材一般鋼
結合剤BF
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
最高使用周速度(m/s)72
外径(Φmm)125
厚さ(mm)3.5
取付方式X-LOCK
アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】。特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。
用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!。常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。
厚さ(mm)6
砥粒A/WA
適合材アルミ
用途ステンレス
粒度WA80K
サイズ150×16×15.88(穴径)mm
最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
用途ステンレス
粒度WA60K
サイズ150×16×15.88(穴径)mm
最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
粒度AC120
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに
粒度A/WA24P
寸法(mm)直径150×6×22mm穴
最大回転数(min-1[r.p.m])9170
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
受け継がれた技術を今に!
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ!
溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。
引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。
アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
仕様弾性砥石
粒度400
穴径(mm)12.7
厚さ(mm)10
砥粒ダイヤモンドSD400
外径(mm)125
トラスコ品番114-5679
材質S45C
質量(g)520
タイプストレート型
砥石周速度(m/min)900~1200
1枚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。
用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。
粒度30
厚さ(mm)6
砥材AWA
硬度P
適合材鉄
最高使用周速度(m/s)80
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。