絞り込み
外径(Φmm)
- 355
- 8(6)
- 10(6)
- 13(5)
- 25(7)
- 30(12)
- 50(8)
- 58(9)
- 65(6)
- 75(22)
- 100(268)
- 105(24)
- 125(114)
- 150(102)
- 180(139)
- 205(56)
- 255(20)
- 305(19)
- 405(11)
- 510(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 20(2)
- 22(2)
- 25.4(7)
- 31.75(5)
- 38.1(1)
- 76.2(7)
- 127(11)
- 152.4(1)
粒度・番手
- 24(3)
- 30(1)
- 36(3)
- 46(11)
- 60(10)
- 80(10)
- 100(1)
- 120(2)
適合材
- アルミ(2)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(13)
- 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
- 3(3)
- 4.5(2)
- 25(9)
- 32(6)
- 38(12)
- 50(12)
砥材
- A(6)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- CXY(1)
- GC(3)
- MPA(1)
- PA(1)
- SA(1)
- SG(1)
- WA(3)
A・C(シリコンカーバイド)・CXY・GC・MPA・PA・SA・SG・WA
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(9)
- クレトイシ(5)
- フジケン(2)
- 日本レヂボン(1)
NORITAKE(ノリタケ)・クレトイシ・フジケン・日本レヂボン
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A
NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から15日以内出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
GCといし(1号)
クレトイシ(19件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
レヂボンカットRC ラフサイドタイプ
日本レヂボン(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(25枚)3日以内出荷豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。用途一般鋼などの金属研削作業。粒度30厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒A適合材一般鋼
汎用ビト砥石PA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状1砥材PA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
汎用ビト砥石MPA1号
NORITAKE(ノリタケ)¥16,980~税込¥18,678~1枚6日以内出荷から7日以内出荷多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。形状1砥材MPA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
タフカットシルバー
フジケン¥7,898税込¥8,6881箱(5枚)当日出荷タフカットシルバーはステンレス等の難研削材をも容易に切断可能です。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。粒度36(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/s)80
汎用ビト砥石CXY1号
NORITAKE(ノリタケ)¥31,980~税込¥35,178~1枚当日出荷から7日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CXY対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,7801箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800~税込¥120,780~1箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
安全切断砥石
フジケン¥17,980税込¥19,7781箱(25枚)当日出荷中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。砥材A