絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 150(12)
- 205(31)
穴径(Φmm)
- 15.88
- 1.8(19)
- 3(12)
- 6(4)
- 9.53(10)
- 10(21)
- 12.7(67)
- 15(261)
- 16(36)
- 19.05(19)
- 20(5)
- 22(111)
- 22.23(35)
- 25.4(22)
- 31.75(33)
- 50.8(17)
- 76.2(15)
- 127(13)
- 152.4(6)
- 203.2(5)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 36(7)
- 46(8)
- 60(18)
- 80(11)
- 100(3)
- 120(12)
- 150(1)
- 180(1)
- 240(1)
- 320(1)
- 400(1)
- 5000(1)
適合材
- アルミ(4)
- ガラス(2)
- ステンレス(1)
- セラミックス(4)
- 石材(2)
- 超硬合金(7)
- 鉄(11)
- 銅・真鍮(2)
厚さ(mm)
- 6.4(4)
- 13(5)
- 16(8)
- 19(25)
- 25(1)
- 50(1)
砥材
- A(11)
- DF(1)
- GC(10)
- WA(13)
A・DF・GC・WA
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(14)
- TKX(5)
- クレトイシ(4)
- NORITAKE(ノリタケ)(4)
- ミユキ産業(4)
- サンタイガー(3)
- マキタ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- FSK(エフエスケー)(1)
- 渡邉研磨(1)
モノタロウ・エスコ・TKX・クレトイシ・NORITAKE(ノリタケ)・ミユキ産業・サンタイガー・マキタ・BIGMAN(ビッグマン)・HiKOKI(ハイコーキ)・FSK(エフエスケー)・渡邉研磨
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A
NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から15日以内出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
ビト砥石 GC 1号
(25件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。形状1号(平形)粒度120砥材GC硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
GCといし(1号)
クレトイシ(19件のレビュー)¥3,188~税込¥3,507~1枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
ビト砥石 WA赤 1号
(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。形状1号(平形)砥材WA硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
研削砥石1号平型 GC
サンタイガー(17件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
研削砥石1号平型 WA赤
サンタイガー(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
ハードホイール X83-CH
ミユキ産業(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。色ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)外径(mm)2052018年トラスコ掲載ページ5 1019
グラインダー砥石
渡邉研磨¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から翌々日出荷アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等の生材など用砥石です。厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88対応材質一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等外径(Φmm)205砥粒A結合剤V結合度P
150x16x15.88mm/A#60P平砥石
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷用途一般鋼材粒度A60Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
150x16x15.88mm/A#46P平砥石
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷用途一般鋼材粒度A46Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm![205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613127-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷エスコ品番EA818AX-21粒度36P厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒A外径(mm)205
GCといし 1号 平
TKX¥3,998税込¥4,3981枚6日以内出荷高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
150x16x15.88mm/GC#120平砥石
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷用途非鉄金属粒度GC120Hサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
150x16x15.88mm/WA#60K平砥石
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷用途ステンレス粒度WA60Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
150x16x15.88mm/A#36P平砥石
エスコ¥2,490税込¥2,7391個4日以内出荷用途一般鋼材粒度A36Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
ハードホイール
ミユキ産業¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番114-1292粒度100厚さ(mm)25色ブラウン質量(g)645タイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)205穴径(mm)15.88
汎用ビト砥石WA12号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,898税込¥4,2881枚6日以内出荷から9日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R![205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613276-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石
エスコ¥6,140税込¥6,7541個翌日出荷エスコ品番EA818AZ-22粒度120H厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒GC外径(mm)205![205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613145-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷エスコ品番EA818AX-23粒度60P厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒A外径(mm)205
グラインダー砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷グラインダー砥石。用途焼入鋼・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など。仕様統合剤:V粒度#60厚さ(mm)19砥材WA質量(g)1300穴径(Φmm)15.88本体寸法(mm)205×205×19外径(Φmm)205適合材焼入鋼・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など最高使用周速度(m/s)33
グラインダー砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷グラインダー砥石。用途超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など。仕様統合剤:V粒度#36厚さ(mm)19砥材GC質量(g)1021穴径(Φmm)15.88本体寸法(mm)205×205×19外径(Φmm)205適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など最高使用周速度(m/s)33
グリーンプロ
FSK(エフエスケー)¥73,980税込¥81,3781枚7日以内出荷新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。用途荒研削形状1号平型砥材DF60対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス結合剤V(ビトリファイド)
150x16x15.88mm/WA#80K平砥石
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷用途ステンレス粒度WA80Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
ハードホイール X87-FC
ミユキ産業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。色ブラウンタイプX87-FC最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)外径(mm)2052018年トラスコ掲載ページ5 1019![205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613215-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石
エスコ¥5,310税込¥5,8411個翌日出荷エスコ品番EA818AY-22粒度80K厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒WA外径(mm)205![205x19x15.9mm [WA #60] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613206-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [WA #60] 平砥石
エスコ¥5,310税込¥5,8411個翌日出荷エスコ品番EA818AY-21粒度60K厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒WA外径(mm)205![205x19x15.9mm [A# 46P] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613136-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [A# 46P] 平砥石
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷エスコ品番EA818AX-22粒度46P厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒A外径(mm)205

























![205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613127-180824-02.jpg)







![205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613276-180824-02.jpg)
![205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613145-180824-02.jpg)







![205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613215-180824-02.jpg)
![205x19x15.9mm [WA #60] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613206-180824-02.jpg)
![205x19x15.9mm [A# 46P] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613136-180824-02.jpg)