絞り込み
外径(Φmm)
  • 150(3)
  • 205(9)
  • 255(14)
  • 305(10)
  • 355(7)
  • 405(2)
  • 455(1)
穴径(Φmm)
  • 25.4
  • 1.8(20)
  • 3(12)
  • 6(4)
  • 9.53(10)
  • 10(20)
  • 12.7(68)
  • 15(260)
  • 15.88(42)
  • 16(36)
  • 19.05(19)
  • 20(5)
  • 22(110)
  • 22.23(35)
  • 31.75(33)
  • 50.8(18)
  • 76.2(15)
  • 127(13)
  • 152.4(6)
  • 203.2(5)
粒度・番手
  • 24(4)
  • 30(2)
  • 36(5)
  • 46(4)
  • 60(7)
  • 80(5)
  • 100(3)
  • 120(7)
  • 180(1)
  • 220(2)
  • 320(1)
  • 500(1)
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(1)
  • セラミックス(3)
  • 超硬合金(4)
  • (10)
  • 銅・真鍮(2)
厚さ(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 3.5(1)
  • 4.5(2)
  • 13(2)
  • 16(1)
  • 19(9)
  • 20(1)
  • 25(13)
  • 32(6)
  • 38(5)
砥材
  • A(6)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • DF(1)
  • GC(5)
  • PA(1)
  • SG(1)
  • WA(2)
A・C(シリコンカーバイド)・DF・GC・PA・SG・WA
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(6)
  • クレトイシ(3)
  • TKX(3)
  • サンタイガー(2)
  • フジケン(2)
  • 日本レヂボン(1)
  • マキタ(1)
  • ミユキ産業(1)
  • FSK(エフエスケー)(1)
  • ポリマスター(松風プロダクツ京都)(1)
モノタロウ・NORITAKE(ノリタケ)・クレトイシ・TKX・サンタイガー・フジケン・日本レヂボン・マキタ・ミユキ産業・FSK(エフエスケー)・ポリマスター(松風プロダクツ京都)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
  • 汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石A

    NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
  • ビト砥石 GC 1号 モノタロウ

    ビト砥石 GC 1号

    モノタロウ(25件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。形状1号(平形)粒度120砥材GC硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
  • 汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC1号

    NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
  • GCといし(1号) クレトイシ

    GCといし(1号)

    クレトイシ(19件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
    用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
  • WAといし(1号) クレトイシ

    WAといし(1号)

    クレトイシ(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
    用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
  • 研削砥石1号平型 GC サンタイガー

    研削砥石1号平型 GC

    サンタイガー(17件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷
    炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
  • SGといし クレトイシ

    SGといし

    クレトイシ(6件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
    被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
  • 研削砥石1号平型 A サンタイガー

    研削砥石1号平型 A

    サンタイガー(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼砥材A結合剤ビトリファイドボンド
  • A といし 1号 平 TKX

    A といし 1号 平

    TKX
    5,298税込5,828
    1枚
    6日以内出荷
    硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。
    用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
  • レヂボンカットRC ラフサイドタイプ 日本レヂボン

    レヂボンカットRC ラフサイドタイプ

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。
    用途一般鋼などの金属研削作業。粒度30厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒A適合材一般鋼
  • WA といし 1号 平 TKX

    WA といし 1号 平

    TKX
    3,500税込3,850
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度で破砕性が良く、靭性が低い砥石です。特殊鋼などの研削に適しています。
    用途高炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼結合剤7VG
  • サポートプレート ミユキ産業

    サポートプレート

    ミユキ産業
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    バリ取りホイール専用のフランジです。 アルミ製につき非常に強固で安全です。
    材質アルミ
  • タフカットシルバー フジケン

    タフカットシルバー

    フジケン
    5,998税込6,598
    1箱(5枚)
    当日出荷
    タフカットシルバーはステンレス等の難研削材をも容易に切断可能です。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
    用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。粒度36(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/s)80
  • GCといし 1号 平 TKX

    GCといし 1号 平

    TKX
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
    用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
  • 汎用ビト砥石PA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA1号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状1砥材PA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    109,800税込120,780
    1箱(20枚)
    79日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    109,800税込120,780
    1箱(20枚)
    79日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
  • 安全切断砥石 フジケン

    安全切断砥石

    フジケン
    14,980税込16,478
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
    用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。砥材A
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    19,980税込21,978
    1袋(1個)
    4日以内出荷
    使用時の騒音や振動が少なく、押し当てる力を調整しながら、精密に仕上げることが可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途貴金属の研磨、加工部品などの表面調整研磨に最適です。
  • グリーンプロ FSK(エフエスケー)

    グリーンプロ

    FSK(エフエスケー)
    73,980税込81,378
    1枚
    7日以内出荷
    新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。
    用途荒研削形状1号平型砥材DF60対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス結合剤V(ビトリファイド)
  • 研磨機用粗砥石 マキタ

    研磨機用粗砥石

    マキタ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種GL502、GL501厚さ(mm)16内径(Φmm)25.4外径(Φmm)255
研削砥石