絞り込み
厚さ(mm)
0.6・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・6・6.4・7・10・13・16・19・20・25・32・38・50・厚さ(mm)をもっと見る
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CX・CXY・GC・MC・PA・PAA・SD・SG・ST・WA・Z・ZA・ZG・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
その他・グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 研削砥石

グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
718件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブル砥石 Lifework(ライフワーク)フレキシブル砥石Lifework(ライフワーク)
279税込307
1個
翌日出荷
ノーパットのフレキシブル砥石 曲面の研削、面取り研磨用 補強ネット2枚入り 静音、研削焼けが少ない
砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
オフセット砥石 グリーンウェーブ Lifework(ライフワーク)オフセット砥石 グリーンウェーブLifework(ライフワーク)
199税込219
1セット
翌日出荷
群を抜く研削性能と耐摩耗性3倍 衝撃が少なく静か 特許製法による放熱効果 アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:WAVE・波状 波型・山2段
砥材WAZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15
フレキシブル砥石 ゴールドファン Lifework(ライフワーク)フレキシブル砥石 ゴールドファンLifework(ライフワーク)
299税込329
1個
翌日出荷
群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍 特許製法よる放熱効果 衝撃が少なく静か アルミ・ステンレス・鉄工用 柔らかなあたり 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 目づまりが少ない ウロコ型
穴径(mm)15砥材GXA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
オフセット砥石 ゴールドファン Lifework(ライフワーク)オフセット砥石 ゴールドファンLifework(ライフワーク)
349税込384
1セット
翌日出荷
群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍 特許製法による放熱効果 衝撃が少なく静か アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:FAN・扇状 ウロコ型
砥材GXA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
研削砥石 RELIEF研削砥石RELIEF
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
用途一般鋼材・鉄・普通刃物など外径(mm)Φ150穴径(mm)12.7厚さ(mm)16材質A材
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 富士製砥(高速電機)高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)富士製砥(高速電機)
7,898税込8,688
1パック(25枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)6適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
スーパーソフト 100Φ用パッド ニューレジストンスーパーソフト 100Φ用パッドニューレジストン
69税込76
1枚
4日以内出荷
ビトリファイド砥石 125mm HiKOKI(旧:日立工機)ビトリファイド砥石 125mmHiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
穴径(mm)12.7厚さ(mm)13外径(mm)125結合剤V
フレキシブル 一般鋼 E-Valueフレキシブル 一般鋼E-Value
1,498税込1,648
1パック(3枚)
翌々日出荷
軽快作業の汎用タイプです。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途金属(鉄)への研磨作業。穴径(Φmm)15対応機種ディスクグラインダー専用適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
FAー2Cー1用 オフセットトイシ 不二空機FAー2Cー1用 オフセットトイシ不二空機
399税込439
1個
当日出荷
外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.53厚さ(mm)4トラスコ品番798-3310適合本体FA-20-1、2CX-1質量(g)450
180x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ180x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)エスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YA-136
フレキシブル砥石 マキタフレキシブル砥石マキタ
6,698税込7,368
1箱(20枚)
当日出荷
金属塗装およびコンクリート塗装の下地磨き作業に。 塗装面の剥脱作業に。刃物の刃付けに。 溶接面のビード削りや鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 特に曲面の研削に最適です。
粒度AC120外径(Φmm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)3適合機種100mm各種ディスクグラインダ最高使用周速度(m/min)4300
オフセット砥石 ”T-Grind” TYROLITオフセット砥石 ”T-Grind”TYROLIT
5,398税込5,938
1セット(10枚)
翌日出荷
トラスコ品番774-8485粒度#24厚さ(mm)7砥材ZZA質量(g)185穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度T外径(Φmm)125
スーパーホーク2.0 NORITAKE(ノリタケ)スーパーホーク2.0NORITAKE(ノリタケ)
309税込340
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
イケメンエース 日本レヂボンイケメンエース日本レヂボン
6,998税込7,698
1箱(25枚)
4日以内出荷
面取り作業に適した粒度で研削材を配合することにより、効率よく研削できます。
外径(mm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15粒度100P砥粒WA寸法(mm)(外径X厚さX孔径)100×6×15硬度(と材粒硬度)WA100P最高使用周速度(m/s)72
スーパースキルタッチ SS専用パッド 日本レヂボンスーパースキルタッチ SS専用パッド日本レヂボン
159税込175
1枚
当日出荷
シリーズスキルタッチ
削郎(けずろう)緑 レヂトン削郎(けずろう)緑レヂトン
7,998税込8,798
1箱(25枚)
翌日出荷
外径(mm)100厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度36P砥粒SA
ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ22X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ22X0.6 2入ミニター
4,998税込5,498
1パック(2個)
翌々日出荷
刃径(Φmm)22厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度240トラスコ品番499-7395質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ファイバータッチ用パット 松永トイシファイバータッチ用パット松永トイシ
189税込208
1枚
5日以内出荷
ファイバータッチ専用のパットです。
穴径(Φmm)15外径(Φmm)66
4型オフセット砥石(金属用)#24 サンフレックス4型オフセット砥石(金属用)#24サンフレックス
259税込285
1枚
5日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度#24砥材A材/WA材外径(Φmm)100砥粒A/WA許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
7エース メントリ用 ニューレジストン7エース メントリ用ニューレジストン
5,798税込6,378
1箱(25枚)
翌日出荷から8日以内出荷
オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機)オフセット砥石HiKOKI(旧:日立工機)
3,198税込3,518
1セット(20個)
翌々日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
スーパータッチ ニューレジストンスーパータッチニューレジストン
5,498税込6,048
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業厚さ(mm)3
研削砥石(非鉄用) サンフレックス研削砥石(非鉄用)サンフレックス
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
直径(Φmm)75厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度#100砥粒GC材質GC材許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材非鉄外径(mm)75
レヂボンゼット高速度用RZK 日本レヂボンレヂボンゼット高速度用RZK日本レヂボン
28,980税込31,878
1箱(25枚)
4日以内出荷
レヂボンゼットの高速度用タイプです。 レヂボンの高速度用オフセット砥石の中で最も優れた研削力を誇ります。
用途一般鋼・鋳鉄の研削外径(Φmm)180厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23粒度24P砥材Z硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒Z適合材一般鋼・鋳鉄
レヂボンゼットRZ 日本レヂボンレヂボンゼットRZ日本レヂボン
11,980税込13,178
1箱(25枚)
4日以内出荷
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。
用途一般鋼・鋳鉄の研削厚さ(mm)6砥材Z最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒Z適合材一般鋼・鋳鉄
ディスクグラインダー100トイシ 研削用 Panasonic(パナソニック)ディスクグラインダー100トイシ 研削用Panasonic(パナソニック)
779税込857
1個
4日以内出荷
適合工具EZ4640
研削砥石 マキタ研削砥石マキタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)125穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)19適合機種(9105)
フレキシブル砥石 マキタフレキシブル砥石マキタ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
用途金属塗装およびコンクリート塗装の下地磨き作業に。塗装面の剥脱作業に。刃物の刃付けに。溶接面のビード削りや鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。特に曲面の研削に最適です。砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径5砥石寸法(mm)厚さ3適合機種100mm各種ディスクグラインダ最高使用周速度(m/min)4300
スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ) 日本レヂボンスーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ)日本レヂボン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は、研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しいソフトな使用感です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。研削研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
オフセット型砥石セバグリーン トーケンオフセット型砥石セバグリーントーケン
6,698税込7,368
1箱(25枚)
翌日出荷から翌々日出荷
フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。
用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
バリキラー フレキシブルジスク5点セット ZTECバリキラー フレキシブルジスク5点セットZTEC
17,980税込19,778
1セット(5枚組)
10日以内出荷
研削性を持たせつつ研磨加工が可能!弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等粒度#46・80・120・180・240厚さ(mm)7寸法(mm)100穴径(Φmm)15適合材ステンレス・アルミ・銅等
汎用ビト砥石PA6号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA6号NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状6最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
汎用ビト砥石PA12号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA12号NORITAKE(ノリタケ)
3,698税込4,068
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状12最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R寸法U(mm)3
汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA12号NORITAKE(ノリタケ)
1,898税込2,088
1枚ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
てんとう虫タッチ・ソフト クレトイシてんとう虫タッチ・ソフトクレトイシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20枚)
当日出荷
高い柔軟性で鋼材にフィットし、平面研削に最適です。
用途ステンレス・一般鋼薄板溶接部のビード・バリ取り及び仕上研磨厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒HA(アルミナ系)
スキルタッチR-2 専用砥石用 パット125/150兼用 日本レヂボンスキルタッチR-2 専用砥石用 パット125/150兼用日本レヂボン
169税込186
1枚
3日以内出荷
用途コンクリート補修用砥石専用パット。(R-2専用)適合サイズ(mm): 125、150用シリーズスキルタッチ
スキルタッチR-2 専用砥石用 パット100用 日本レヂボンスキルタッチR-2 専用砥石用 パット100用日本レヂボン
169税込186
1枚
翌々日出荷
用途コンクリート補修用砥石専用パット。(R-2専用)適合サイズ(mm): 100用シリーズスキルタッチ
205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石エスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度80K砥粒WAエスコ品番EA818AY-22
205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石エスコ
6,140税込6,754
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度120H砥粒GCエスコ品番EA818AZ-22
研削砥石
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら