絞り込み
外径(Φmm)
- 105(2)
- 107(1)
粒度・番手
- 46(1)
- 60(2)
適合材
- アルミ(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 15(3)
厚さ(mm)
- 1
- 0.8(1)
- 1.2(2)
- 1.3(2)
- 1.6(2)
- 2(21)
- 2.3(2)
- 2.5(4)
- 3(33)
- 3.5(4)
- 3.8(2)
- 4(28)
- 4.5(3)
- 5(11)
- 6(134)
- 7(7)
- 8(3)
- 10.8(2)
- 15(3)
- 22(3)
- 厚さ(mm)をもっと見る
砥材
- AZ(1)
- SG(1)
- WA(1)
AZ・SG・WA
ブランド
- フジケン(2)
- 富士(1)
フジケン・富士
「外径(Φmm)」から絞り込む
105(2)
107(1)

速攻切断キレモノ
富士¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)当日出荷カットスピードが速く、熱を持ちにくく焼けを軽減します。スリップせず、バリが少ないです。最高級セラミック砥粒を使用しています。ラフサイドによる抜群の切れ味です。劣化しにくい真空パック採用しています。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応しています。用途ライニング管・アクリル板などの切断に。アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属全般に。トラスコ品番598-1388粒度46(#)砥材SG穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ライニング管・アクリル板・アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属
スーパーゴールデンバットワン
フジケン¥1,998税込¥2,1981箱(5枚)当日出荷従来品1.0mm切断砥石と比べ切断可能数が2~4倍以上となっており、耐久性が抜群です。砥石の取り外し頻度を低減することでトータルコストを削減します。防湿パウチを採用し、長期品質保持を実現しました。用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。トラスコ品番683-6141粒度60(#)砥材AZ硬度P刃厚(mm)1最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
ゴールデンバットワン
フジケン¥1,398税込¥1,5381箱(10枚)当日出荷トラスコ品番684-3840粒度60(#)砥材WA硬度T刃厚(mm)1最高使用周速度(m/s)80外径(mm)107穴径(mm)15