絞り込み
外径(Φmm)
- 58(2)
- 103(1)
- 455(1)
粒度・番手
- 16(1)
- 30(1)
- 36(2)
適合材
- アルミ(1)
- コンクリート(1)
- ブロック(1)
- レンガ(1)
穴径(Φmm)
- 9.53(2)
- 15(1)
- 25.4(1)
厚さ(mm)
- 3.5
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.2(2)
- 1.3(2)
- 1.6(2)
- 2(22)
- 2.3(2)
- 2.5(4)
- 3(33)
- 3.8(2)
- 4(28)
- 4.5(3)
- 5(11)
- 6(135)
- 7(7)
- 8(3)
- 10.8(2)
- 15(3)
- 22(3)
- 厚さ(mm)をもっと見る
砥材
- A(1)
- GC(1)
A・GC
ブランド
- ニューレジストン(2)
- PROZONE(1)
- フジケン(1)
ニューレジストン・PROZONE・フジケン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
58(2)
103(1)
455(1)

PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用
PROZONE(4件のレビュー)¥309税込¥3401枚当日出荷補強ネット2枚入用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
小径研削砥石 ミニスーパーブラック
ニューレジストン¥1,598税込¥1,7581箱(5枚)当日出荷【小さくても抜群の耐久性】 ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。 ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用周速度(m/s)50RoHS指令(10物質対応)対応
ミニアルミ13
ニューレジストン¥1,898税込¥2,0881箱(5枚)当日出荷【アルミの研削作業にこの1枚】 アルミの研削作業にこの1枚 100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に! 特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし粒度#36穴径(Φmm)9.53適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
安全切断砥石
フジケン¥35,980税込¥39,5781箱(20枚)当日出荷から9日以内出荷中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。砥材A