絞り込み
外径(Φmm)
- 50(4)
- 58(1)
- 75(1)
- 100(15)
- 105(3)
- 106(1)
- 125(3)
- 150(2)
- 180(1)
粒度・番手
- 16(1)
- 24(8)
- 36(20)
- 46(4)
- 60(2)
- 80(2)
- 120(2)
適合材
- アルミ(5)
- コンクリート(1)
- ステンレス(11)
- セラミックス(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(14)
穴径(Φmm)
- 9.53(6)
- 15(19)
- 16(1)
- 22(2)
厚さ(mm)
- 4
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.6(2)
- 2(21)
- 2.3(2)
- 2.5(3)
- 3(29)
- 3.5(4)
- 3.8(2)
- 4.5(3)
- 5(11)
- 6(124)
- 7(5)
- 8(3)
- 10.8(2)
- 15(3)
- 22(3)
- 厚さ(mm)をもっと見る
シリーズ
- グリーンエース(1)
- レヂボンエース(2)
グリーンエース・レヂボンエース
砥材
- A(13)
- AWA(2)
- AZ(3)
- GXA(1)
- S(1)
- WA(7)
- Z(1)
- その他(1)
A・AWA・AZ・GXA・S・WA・Z・その他
ブランド
- 日本レヂボン(6)
- ニューレジストン(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 高速電機(富士製砥)(3)
- E-Value(1)
- エスコ(1)
- トーケン(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- 不二空機(1)
- マキタ(1)
- サンフレックス(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- Lifework(ライフワーク)(1)
- iHelp(1)
- SK11(1)
日本レヂボン・ニューレジストン・HiKOKI(ハイコーキ)・高速電機(富士製砥)・E-Value・エスコ・トーケン・NANIWA(ナニワ研磨工業)・NORITAKE(ノリタケ)・不二空機・マキタ・サンフレックス・BIGMAN(ビッグマン)・Lifework(ライフワーク)・iHelp・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(4)
58(1)
75(1)
100(15)
105(3)
106(1)
125(3)
150(2)
180(1)

レヂボンエースゴールド RA-G
日本レヂボン(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚ほか当日出荷種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス鋼
グリーンエースゴールド ミニ
日本レヂボン(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(25枚)当日出荷狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。厚さ(mm)4砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)9.53シリーズグリーンエース外径(Φmm)50適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
研削砥石(オフセット砥石)
マキタ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
オフセット砥石 鉄工・ステン
SK11¥399税込¥4391枚当日出荷切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。結合剤BF適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用シリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材ステンレス鋼、合金鋼
ミニオフセット A36P
日本レヂボン(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
ミニサンドホイル
ニューレジストン¥7,698税込¥8,4681箱(25枚)当日出荷網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
オフセット砥石 ゴールドファン
Lifework(ライフワーク)¥349税込¥3841セット翌日出荷群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍 特許製法による放熱効果 衝撃が少なく静か アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:FAN・扇状 ウロコ型砥材GXA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
オフセット砥石
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,998税込¥3,2981セット(20個)9日以内出荷適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
オフセット砥石 金属用
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,598税込¥5,0581箱(25枚)当日出荷から翌日出荷優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット砥石”ミニオフセット MO”
日本レヂボン¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)当日出荷細部の加工に適した小径サイズの砥石です。特殊砥材の配合により、優れた作業性を発揮します。用途一般鋼、鋳鉄の研削加工。トラスコ品番836-7770粒度36(#)厚さ(mm)4砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])22910硬度P最高使用周速度(m/s)60外径(mm)50穴径(mm)9.53
ベストRB
日本レヂボン¥8,298税込¥9,1281箱(25枚)4日以内出荷独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s)72
ミニアルミ13
ニューレジストン¥2,198税込¥2,4181箱(5枚)当日出荷【アルミの研削作業にこの1枚】 アルミの研削作業にこの1枚 100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に! 特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし粒度#36穴径(Φmm)9.53適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 5枚組
E-Value¥829税込¥9121個当日出荷切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。粒度WA36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100対応ディスクグラインダー専用適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
鉄工用オフセット砥石
iHelp¥189~税込¥208~1枚ほか4日以内出荷重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。粒度36内径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒A砥粒(アルミナ系)
オフセット砥石JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)¥13,980~税込¥15,378~1箱(25枚)5日以内出荷ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。材質レジノイド砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)22
弾性型オフセット砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥449税込¥4941枚4日以内出荷弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。用途ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、4ミリ厚によるオフセット力とタッチ力を併せ持ったマルチな商品です。#36は板金・溶接・塗装・建設現場などで多く使用されます。粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15外径(Φmm)105砥粒ジルコニア砥粒適合材鉄・ステンレス
125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に粒度#16寸法(mm)直径125×4×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000適合材コンクリート
FAー2Cー1用 オフセットトイシ
不二空機¥499税込¥5491個当日出荷トラスコ品番798-3310適合本体FA-20-1、2CX-1厚さ(mm)4質量(g)450穴径(Φmm)9.53外径(Φmm)50
スーパーホーク4.0
NORITAKE(ノリタケ)¥399税込¥4391枚7日以内出荷「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。あえて柔軟性を少なくしました。研削性重視の設計です。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
4型オフセット砥石(金属用)#24
サンフレックス¥259税込¥2851枚5日以内出荷ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。用途各種金属の研削に使用します。粒度#24厚さ(mm)4砥材A材/WA材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒A/WA許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
オフセット型砥石セバグリーン
トーケン¥6,998税込¥7,6981箱(25枚)4日以内出荷低振動・低騒音タイプです。軟鉄からステンレスまで、マルチに使える次世代・新設計砥石です。ジルコニア砥粒と独自の製法により、ソフトに使えハードに削れます。「砥石が仕事をしてくれる」感覚、ステンレスでもその研削力を実感します。用途SG-4型:鉄、ステンレス鋼両用の弾性オフセット型高性能砥石。トラスコ品番335-8593粒度36厚さ(mm)4砥材AZ質量(g)82穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼質量(g/枚)82