絞り込み
外径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(7)
  • 105(3)
  • 125(1)
粒度・番手
  • 24(4)
  • 36(8)
適合材
  • ステンレス(5)
  • 鉄(8)
  • 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
  • 9.53(1)
  • 15(10)
  • 16(1)
  • 22(1)
厚さ(mm)
  • 5
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.6(2)
  • 2(21)
  • 2.3(2)
  • 2.5(3)
  • 3(29)
  • 3.5(4)
  • 3.8(2)
  • 4(27)
  • 4.5(3)
  • 6(124)
  • 7(5)
  • 8(3)
  • 10.8(2)
  • 15(3)
  • 22(3)
シリーズ
  • スーパーグリーン(1)
スーパーグリーン
砥材
  • WA(1)
  • Z(2)
WA・Z
ブランド
  • ニューレジストン(5)
  • エスコ(2)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • レヂトン(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • タックス(1)
ニューレジストン・エスコ・ベルスター研磨材工業・レヂトン・BIGMAN(ビッグマン)・タックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(7)
105(3)
125(1)
  • スーパーグリーンシグマ ニューレジストン

    スーパーグリーンシグマ

    ニューレジストン(31件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1枚ほか
    当日出荷
    【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
    用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
  • 小径研削砥石 ミニスーパーブラック ニューレジストン

    小径研削砥石 ミニスーパーブラック

    ニューレジストン
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(5枚)
    当日出荷
    【小さくても抜群の耐久性】 ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。 ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用周速度(m/s)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤Σ36 ニューレジストン

    赤Σ36

    ニューレジストン(6件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(25枚)
    当日出荷
    人気のΣ(シグマ)にNEWTYPE誕生。鉄専用設計により、研削力・耐久性とも汎用オフセット砥石より大幅アップ。 鋼材を鉄に絞り性能を追求。コストダウンを実現させました。人にやさしい、お財布にもやさしい砥石です。 従来のオフセット砥石より鉄に対しての研削性能を重視した砥石です。
    用途一般鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)100適合材一般鋼
  • 高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン

    高性能オフセット砥石 ハイパーGT

    レヂトン
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(25枚)
    当日出荷
    高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
    用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等)厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • スーパーブラック ニューレジストン

    スーパーブラック

    ニューレジストン
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(25枚)
    当日出荷
    【ハードな研削作業に頼れる漆黒の1枚!】 抜群の耐久性で砥石1枚あたりの作業量が大幅にアップ! 汎用オフセット砥石と比較し、約3倍の総研削量! 適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、人に優しい砥石です。
    用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業粒度#36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
  • ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入り ベルスター研磨材工業

    ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入り

    ベルスター研磨材工業
    ¥3,098税込¥3,408
    1枚
    翌々日出荷
    ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。4型電動ディスクグラインダー専用です。
    用途小さなバリ取り、小キズ取り、面取り、薄塗膜除去などに。金属用。BSW:金属用、BSA:アルミ用、BSWA:ステンレス用。トラスコ品番835-8191粒度(#)24厚さ(mm)5摘要金属用砥材WA穴径(Φmm)15入数(枚)ブリスターパックに1入り硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])63[3780]外径(Φmm)100回転数(推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm
  • Σジェイド ニューレジストン

    Σジェイド

    ニューレジストン
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(25枚)
    翌々日出荷
    【サクサク研削&スピーディ 快削砥石】 従来品よりサクサク作業。作業時間約1/2 ※メーカー実験値 スピード重視の独自設計です。 バリバリ削れて、ストレスフリー。 オフセット砥石以上の研削力と、柔軟性を兼ね備えたフレキシブル砥石です。 適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間ラクラク作業。
    用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット砥石(低騒音・低振動・高耐久) エスコ

    オフセット砥石(低騒音・低振動・高耐久)

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1枚(5枚)
    翌日出荷
    抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(メーカー実験値)研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。
    用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業粒度#36厚さ(mm)5被削材対応:一般鋼・高張力鋼・ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • オフセット砥石(フレキシブル) エスコ

    オフセット砥石(フレキシブル)

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1枚(5枚)
    翌日出荷
    適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
    用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度#36厚さ(mm)5被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • ウェルケンヌーベル タックス

    ウェルケンヌーベル

    タックス
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(20枚)
    5日以内出荷
    ジルコニアが入り、A砥粒に比べて約2倍の研削比を誇る 重研削に特化した「ウェルケン ヌーベル」 圧倒的研削力! 強靭研削砥粒ジルコニア使用 ジルコニアとはAl2O3(酸化アルミナ)とZrO2(酸化ジルコニア)の共晶体より形成された高性能研削材です。研削量が多いお客様に最適な商品です。 耐久力、切れ味、振動吸収による低騒音。さらに粉じん40%ダウン(メーカー比)なので人にも環境にもやさしい砥石です。
    用途多量の研削向き粒度24砥材ジルコニア最高使用周速度(m/s)72商品タイプ小型オフセット砥石
  • 弾性型溝入オフセット砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    弾性型溝入オフセット砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥449税込¥494
    1枚
    4日以内出荷
    弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
    粒度24厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石