絞り込み
外径(Φmm)
- 50(3)
- 100(31)
- 105(3)
- 125(23)
- 150(13)
- 180(30)
- 205(5)
- 230(1)
- 305(3)
- 355(4)
- 405(2)
- 455(1)
粒度・番手
- 24(32)
- 30(10)
- 36(37)
- 46(2)
- 60(3)
- 80(3)
- 100(2)
- 120(2)
- #40(1)
適合材
- その他(1)
- アルミ(6)
- ガラス(1)
- ステンレス(12)
- セラミックス(2)
- 超硬合金(1)
- 鉄(29)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 1.5(1)
- 9.53(3)
- 15(33)
- 16(3)
- 20(2)
- 22(30)
- 22.23(11)
- 25.4(4)
厚さ(mm)
- 1.3(1)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 3.5(1)
- 4(13)
- 4.0(1)
- 4.5(1)
- 6(46)
- 6.0(1)
- 7(2)
- 8(1)
シリーズ
- グリーンエース(1)
- レヂボンエース(2)
グリーンエース・レヂボンエース
砥材
- A
- AC(6)
- AWA(6)
- AZ(10)
- C(シリコンカーバイド)(8)
- CC(4)
- GC(16)
- MC(2)
- S(3)
- SA(2)
- SAZ(2)
- SG(2)
- SNZ(2)
- ST(4)
- WA(67)
- WAZ(2)
- Z(14)
- ZA(3)
- ZR(3)
- その他(13)
- 砥材をもっと見る
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- E-Value(1)
- H&H(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(4)
- TRUSCO(1)
- TYROLIT(2)
- エスコ(7)
- クレトイシ(1)
- サンピース(1)
- サンフレックス(1)
- ニューレジストン(7)
- フジケン(3)
- モトユキ(1)
- レヂトン(2)
- 新栄製砥(2)
- 日本レヂボン(15)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- ブランドをもっと見る
BOSCH(ボッシュ)・E-Value・H&H・HiKOKI(ハイコーキ)・NANIWA(ナニワ研磨工業)・NORITAKE(ノリタケ)・TRUSCO・TYROLIT・エスコ・クレトイシ・サンピース・サンフレックス・ニューレジストン・フジケン・モトユキ・レヂトン・新栄製砥・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(3)
100(31)
105(3)
125(23)
150(13)
180(30)
205(5)
305(3)
355(4)
405(2)

オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚ほか当日出荷種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス鋼
Cエース
ニューレジストン(12件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚ほか当日出荷従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
グリーンエースゴールド ミニ
日本レヂボン(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(25枚)当日出荷狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。厚さ(mm)4砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)9.53シリーズグリーンエース外径(Φmm)50適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用シリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材ステンレス鋼、合金鋼
A/WA オフセット砥石
クレトイシ(12件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(25枚)当日出荷生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り砥材A/WA砥粒A/WA適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
オフセット型研削砥石 RST
レヂトン¥2,998~税込¥3,298~1箱(25枚)当日出荷から翌日出荷コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥5,998~税込¥6,598~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
ミニオフセット A36P
日本レヂボン(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781パック(10枚)当日出荷X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。用途鉄、非鉄金属の研削作業粒度#30厚さ(mm)6砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF適合材鉄
レヂボンカットRC ラフサイドタイプ
日本レヂボン(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(25枚)3日以内出荷豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。用途一般鋼などの金属研削作業。粒度30厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒A適合材一般鋼
レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)
日本レヂボン¥6,698~税込¥7,368~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。粒度24M厚さ(mm)6砥材アルミ用シリーズレヂボンエース硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒アルミ用適合材ステンレス・アルミ等
オフセット砥石納得
高速電機(富士製砥)¥4,398~税込¥4,838~1箱(25枚)5日以内出荷ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。薄鉄板のソリを軽減します。研削時に跳ね返る振動が少ないです。研削時の粉じんが少ないです。耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。用途一般鋼材・超合金鋼・鋳造・アルミニウムの研磨作業に。粒度30(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度P最高使用周速度(m/s)80
高速度用といしRK
日本レヂボン¥18,980~税込¥20,878~1箱(20枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷高速度の研削に対応した重研削用です。用途一般鋼などの金属研削作業。 高速度研削用。穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材一般鋼など
オフセット砥石 (金属用)
サンピース¥5,598~税込¥6,158~1箱(25枚)ほか当日出荷から翌日出荷コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。用途一般鋼用砥材A/WA厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石ベビートイシ
新栄製砥¥3,500税込¥3,8501箱(25枚)6日以内出荷優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。用途一般鋼用厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet
大築(ダイチク)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10枚)ほか翌々日出荷アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】。特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!。常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。厚さ(mm)6砥粒A/WA適合材アルミ
ブラックドンホーク
NORITAKE(ノリタケ)¥5,998税込¥6,5981箱(25枚)7日以内出荷寿命重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、高寿命タイプです。砥石磨耗を抑えたい作業に最適です。用途一般鋼の削り作業厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒A適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石 金属用
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10枚)ほか当日出荷から翌日出荷優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
タフカットシルバー
フジケン¥1,298~税込¥1,428~1箱(5枚)ほか当日出荷タフカットシルバーはステンレス等の難研削材をも容易に切断可能です。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。粒度36(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/s)80
オフセット砥石”ミニオフセット MO”
日本レヂボン¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)当日出荷細部の加工に適した小径サイズの砥石です。特殊砥材の配合により、優れた作業性を発揮します。用途一般鋼、鋳鉄の研削加工。トラスコ品番836-7770粒度36(#)厚さ(mm)4砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])22910硬度P最高使用周速度(m/s)60外径(mm)50穴径(mm)9.53
ベストRB
日本レヂボン¥8,298~税込¥9,128~1箱(25枚)4日以内出荷独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s)72
グローバルソー ガチギレボックス
モトユキ¥9,998税込¥10,9981箱翌々日出荷GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。GAT-OF-106-1.0/キワギリ・コーナーカットに最適です。用途一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番687-6895セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):15砥材多結晶アルミナ適合材一般鋼・ステンレス
オフセット砥石 5枚組
E-Value¥829税込¥9121個当日出荷切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。粒度WA36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100対応ディスクグラインダー専用適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
鉄工用オフセット砥石
iHelp¥179~税込¥197~1枚ほか4日以内出荷重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。粒度36内径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒A砥粒(アルミナ系)
オフセット砥石NT
新栄製砥¥9,898税込¥10,8881箱(25枚)10日以内出荷から11日以内出荷優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。用途一般鋼用厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)22硬度P外径(Φmm)180適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
7エース メントリ用
ニューレジストン¥5,998~税込¥6,598~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
オフセット砥石
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,998税込¥3,2981セット(20個)9日以内出荷適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】
日本レヂボン¥399税込¥4391個(1セット)5日以内出荷レヂボンエースゴールドIIは、一般鋼の研削作業に適した汎用品。外径125mmx厚さ6mmx穴径22mm用途金属や石材などの研削作業に。適合125ディスクグラインダー用砥材砥材・粒度・硬度:A/WA36P外径×厚さ×穴径(mm)125×6×22本体質量(g)178最高使用周速度(m/s)72 (4300m/min)
金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】
日本レヂボン¥229税込¥2521個(1セット)5日以内出荷レヂボンエースゴールドIIは、一般鋼の研削作業に適した汎用品。外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm用途金属や石材などの研削作業に。適合100ディスクグラインダー用外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15最高使用周速度(m/s)72 (4300m/min)
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,7801箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
フジケンカット
フジケン¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)当日出荷フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能です。作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。用途ステンレス鋼材・一般鋼材用。トラスコ品番683-6147粒度36(#)砥材A硬度T刃厚(mm)1.3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
安全切断砥石
フジケン¥999~税込¥1,099~1箱(10枚)ほか当日出荷から9日以内出荷中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。砥材A
高速度用といしRK9%Ni
日本レヂボン¥23,980税込¥26,3781箱(25枚)4日以内出荷高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。用途一般鋼・鋳鉄・9%ニッケル鋼の研削作業に。高速度研削用。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480使用工具高速度用高周波グラインダ最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23
高速度用といしRK
日本レヂボン¥15,980~税込¥17,578~1箱(25枚)4日以内出荷高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。高速度研削用。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材A最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)22.23