絞り込み
外径(Φmm)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(1)
- 180(1)
粒度・番手
- 16(2)
- 60(2)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
穴径(Φmm)
- 15(2)
- 22(2)
厚さ(mm)
- 2(2)
- 3(2)
砥材
- CC
- A(63)
- AC(6)
- AWA(4)
- AZ(10)
- C(シリコンカーバイド)(8)
- CO(1)
- GC(16)
- GXA(1)
- HZ(1)
- MC(2)
- S(3)
- SNZ(2)
- ST(3)
- WA(67)
- WAZ(2)
- Z(14)
- ZA(3)
- ZR(3)
- その他(13)
- 砥材をもっと見る
ブランド
- 日本レヂボン(3)
- サンフレックス(1)
日本レヂボン・サンフレックス
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
125(1)
150(1)
180(1)

オフセット砥石 スキルタッチS アルミ用
日本レヂボン¥8,398税込¥9,2381箱(20枚)3日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途アルミニウムの研磨作業に。トラスコ品番852-4716セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度60(#)厚さ(mm)2砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
オフセット砥石”スキルタッチ R-2 CC16”
日本レヂボン¥7,598税込¥8,3581箱(10枚)4日以内出荷復元力のある柔軟性と優れた研削性を有したコンクリート補修用といしです。カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。用途コンクリートの研削作業。トラスコ品番852-4518セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])7630最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
オフセット砥石”左官道”
日本レヂボン¥11,980~税込¥13,178~1箱(25枚)4日以内出荷ダイヤモンドホイール製品に比べ、重さが約5分の1と軽いため、天井や高い壁の作業でも疲れにくいです。柔軟性に優れているため、当たりが軽く作業時の振動をダイヤモンドホイール製品の数分の1に低減します。用途コンクリートの研削作業。付属品専用パッド粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)22
4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用)
サンフレックス¥359税込¥3951枚6日以内出荷ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。用途各種非金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒CC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種非金属