絞り込み
外径(Φmm)
- 6(1)
- 100(10)
- 103(2)
- 125(1)
- 180(1)
- 355(1)
粒度・番手
- 16(3)
- 24(8)
- 36(5)
- 46(1)
- 60(2)
- 80(1)
- 120(2)
- 220(1)
- 320(1)
適合材
- アルミ(1)
- コンクリート(4)
- タイル(1)
- ブロック(2)
- レンガ(2)
- 樹脂(1)
- 石材(4)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 3(1)
- 15(12)
- 20(1)
- 22(3)
- 25.4(1)
厚さ(mm)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 2.5~3.5(1)
- 3(2)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
- 6(7)
砥材
- GC
- A(64)
- AC(6)
- AWA(6)
- AZ(10)
- C(シリコンカーバイド)(8)
- CC(4)
- MC(2)
- S(3)
- SA(2)
- SAZ(2)
- SG(2)
- SNZ(2)
- ST(4)
- WA(68)
- WAZ(2)
- Z(14)
- ZA(3)
- ZR(3)
- その他(13)
- 砥材をもっと見る
ブランド
- 日本レヂボン(5)
- Lifework(ライフワーク)(2)
- テイケン(1)
- ニューレジストン(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- PROZONE(1)
- 松永トイシ(1)
- iHelp(1)
- 富士(1)
- Minimo(1)
日本レヂボン・Lifework(ライフワーク)・テイケン・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・PROZONE・松永トイシ・iHelp・富士・Minimo
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
100(10)
103(2)
125(1)
180(1)
355(1)

PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用
PROZONE(4件のレビュー)¥309税込¥3401枚当日出荷補強ネット2枚入用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
はつり用オフセット砥石
Lifework(ライフワーク)¥249~税込¥274~1セットほか当日出荷リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど粒度16砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300
ファイバータッチGC
松永トイシ¥399税込¥4391枚当日出荷から6日以内出荷適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100砥粒GC適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
オフセット砥石GC石材用
テイケン(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚ほか当日出荷御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。用途御影石・大理石などの石材の研削粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒GC結合剤レジノイド適合材石材(御影石・大理石など)結合度M最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石(石材用)
Lifework(ライフワーク)¥299税込¥3291セット当日出荷から翌日出荷砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。 バリ取り・粗研削砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高周速度(m/min)4300適合材石材穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
オフセット砥石 スキルタッチS ガラス用
日本レヂボン¥6,898税込¥7,5881箱(20枚)当日出荷から翌々日出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途ガラスの研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム)
Minimo¥4,498~税込¥4,948~1袋(10本)9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)17全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)6砥粒GC
石材・ガラス用 オフセット砥石 レヂボンベスト【RB】
日本レヂボン¥449税込¥4941個(1セット)5日以内出荷外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm。グラインダーの砥石カバーを装着してください。用途レヂボンベストは幅広い用途をラインナップ。GCタイプは石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。適合100ディスクグラインダー用本体寸法(mm)100×100×10最高使用周速度(m/s)72 (4300m/min)
スーパーF2石材用
富士¥5,798税込¥6,3781箱(25枚)当日出荷はつりや面取り(バリ取り)などに使用でき、経済性、作業性が良い砥石です。トラスコ品番430-5964粒度#24厚さ(mm)6砥材GC砥粒GCフランジ内径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15周速度(m/min)(50/60Hz)4300適合ホイール内径24mm
スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)¥5,698税込¥6,2681箱(25枚)3日以内出荷はつりや面取り(バリ取り)などに使用でき、経済性・作業性が良い砥石です。用途ブロック、レンガ、コンクリート、タイルなどその他【補強】BF粒度24厚さ(mm)6砥材GC穴径(Φmm)15硬度M最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800~税込¥120,780~1箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
オフセット砥石 スキルタッチ GC
日本レヂボン¥6,198~税込¥6,818~1箱(20枚)ほか4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途石材などの非金属の研磨作業に。セット内容専用パッド厚さ(mm)3砥材GC最高使用周速度(m/s)72
ベストRB GC
日本レヂボン¥9,498税込¥10,4481箱(25枚)4日以内出荷独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。用途石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)6砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
オフセット砥石 スキルタッチ GC
日本レヂボン¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途石材などの非金属の研磨作業。トラスコ品番852-4743セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)36厚さ(mm)3砥材GC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応