絞り込み
外径(Φmm)
- 58(5)
- 75(5)
- 100(21)
- 105(1)
- 125(7)
- 150(7)
- 180(19)
- 205(4)
- 230(1)
粒度・番手
- 20(2)
- 24(11)
- 30(1)
- 36(24)
- 46(1)
- 60(4)
- 80(6)
- 100(2)
- 120(1)
- 150(2)
- 240(1)
適合材
- アルミ(8)
- ステンレス(15)
- 樹脂(1)
- 鉄(24)
穴径(Φmm)
- 9.53(3)
- 10(1)
- 15(21)
- 16(3)
- 22(15)
- 22.23(6)
- 23(1)
厚さ(mm)
- 2(3)
- 3(4)
- 3.5(2)
- 4(3)
- 5(5)
- 6(22)
- 7.5(1)
シリーズ
- スーパーグリーン(1)
スーパーグリーン
砥材
- A(7)
- AC(1)
- AZ(2)
- C(シリコンカーバイド)(2)
- GC(1)
- ST(4)
- WA(8)
- ZR(3)
- その他(2)
A・AC・AZ・C(シリコンカーバイド)・GC・ST・WA・ZR・その他
ブランド
- ニューレジストン
- モノタロウ(2)
- 日本レヂボン(84)
- エスコ(33)
- 高速電機(富士製砥)(20)
- NORITAKE(ノリタケ)(11)
- Lifework(ライフワーク)(8)
- レヂトン(7)
- PFERD 馬印(6)
- フジケン(6)
- Minimo(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- マキタ(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- SK11(4)
- 新栄製砥(4)
- クレトイシ(3)
- トーケン(3)
- TRUSCO(3)
- サンフレックス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
58(5)
75(5)
100(21)
105(1)
125(7)
150(7)
180(19)
205(4)
230(1)

スーパーグリーンシグマ
ニューレジストン(31件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚ほか当日出荷【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10枚)ほか当日出荷から3日以内出荷【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
Cエース
ニューレジストン(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚ほか当日出荷従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
小径研削砥石 ミニスーパーブラック
ニューレジストン¥1,598~税込¥1,758~1箱(5枚)当日出荷【小さくても抜群の耐久性】 ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。 ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用周速度(m/s)50RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10枚)当日出荷【セラミック砥粒で高い研削力】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。 ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。 クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。 研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度36適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
ミニサンドホイル
ニューレジストン¥6,998~税込¥7,698~1箱(25枚)当日出荷網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用
ニューレジストン¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
キャストエース
ニューレジストン¥10,980~税込¥12,078~1箱(25枚)当日出荷粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。 鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。 特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。 日本製です。用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業粒度#20厚さ(mm)6砥材AZ20S硬度S適合材鋳鉄最高使用速度(m/s)72
7エース メントリ用
ニューレジストン¥5,898~税込¥6,488~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
安全砥石 シェル ジェイドタイプ(パット付オフセット型弾性砥石)
ニューレジストン¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)4日以内出荷から5日以内出荷【重大な切創事故を防ぐ】。砥石を覆う一体型の専用パットで、研削作業中の切創事故の被害を軽減します。もしもの時も、砥石外周より大きい専用パットが介在し、ガードの役割をすることで切創被害を軽減します。専用パットは砥石と一緒に摩耗するため、研削作業に影響を与えません。従来砥石と比較し、研削スピードが速いので、効率よく作業ができます。弾性砥石特有の低振動砥石なので、作業者の負担や疲労の軽減に繋がります。用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)7.5最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューレジエース
ニューレジストン¥6,598~税込¥7,258~1箱(25枚)3日以内出荷から5日以内出荷【進化した赤い砥石で、業界トップクラスの研削量】 ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値 研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス 鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。 一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値 砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り厚さ(mm)6適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
Σジェイド
ニューレジストン¥7,998税込¥8,7981箱(25枚)翌々日出荷【サクサク研削&スピーディ 快削砥石】 従来品よりサクサク作業。作業時間約1/2 ※メーカー実験値 スピード重視の独自設計です。 バリバリ削れて、ストレスフリー。 オフセット砥石以上の研削力と、柔軟性を兼ね備えたフレキシブル砥石です。 適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間ラクラク作業。用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石”グリーンカップ”
ニューレジストン¥19,980税込¥21,9781箱(25枚)当日出荷【黒皮キラー】。黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。用途黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。粒度(#)24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
ミニアルミ13
ニューレジストン¥1,798~税込¥1,978~1箱(5枚)当日出荷【アルミの研削作業にこの1枚】 アルミの研削作業にこの1枚 100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に! 特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし粒度#36穴径(Φmm)9.53適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーブラック
ニューレジストン¥9,698税込¥10,6681箱(25枚)当日出荷【ハードな研削作業に頼れる漆黒の1枚!】 抜群の耐久性で砥石1枚あたりの作業量が大幅にアップ! 汎用オフセット砥石と比較し、約3倍の総研削量! 適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、人に優しい砥石です。用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業粒度#36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
ミニブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン¥4,398~税込¥4,838~1箱(10枚)当日出荷三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業色【パット】黄RoHS指令(10物質対応)対応
ハイZエース
ニューレジストン¥79,980税込¥87,9781箱(25枚)4日以内出荷ゼットエースをベースにした超高速度用研削砥石です。アルミナジルコニア砥粒を配合し、全ての鋼材に対し優れた研削性能を発揮する超高速度用研削砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業
オフセット砥石”セブンエース”ステンレス鋼用
ニューレジストン¥8,198税込¥9,0181箱(10枚)3日以内出荷研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。用途ステンレス鋼用。ビード取り、バリ取り。トラスコ品番852-4666粒度36(#)厚さ(mm)6砥材ST穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700外径(Φmm)205最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石”セブンエース” 面取り用
ニューレジストン¥9,998税込¥10,9981箱(25枚)3日以内出荷研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。面取り作業に適した砥石です。用途面取り用。ビード取り、バリ取り。トラスコ品番815-9954粒度100(#)厚さ(mm)6穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100硬度S外径(Φmm)150最高使用周速度(m/s)72
スーパータッチ
ニューレジストン¥4,998税込¥5,4981箱(20枚)当日出荷鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削に。面取りに。スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業に。付属品専用パット×1枚トラスコ品番858-1813粒度80(#)厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石ファインタッチ ステンレス鋼用
ニューレジストン¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚トラスコ品番852-4237粒度150(#)厚さ(mm)2砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ハイニューレジエース
ニューレジストン¥16,980税込¥18,6781箱(25枚)4日以内出荷【進化した赤い砥石で、業界トップクラスの研削量】 ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値 研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス。鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。 一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値 砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。 ニューレジエースの高速度用です。用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])8490外径(Φmm)180適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
重研削用砥石”ゼットエース”
ニューレジストン¥9,198税込¥10,1181箱(25枚)当日出荷重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。トラスコ品番852-4820粒度36(#)厚さ(mm)6砥材ZR穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度P外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳物最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット型研削砥石 ニューエース
ニューレジストン¥8,398税込¥9,2381箱(25枚)当日出荷研削用オフセットタイプの汎用品です。広い用途に優れた能力を有する高性能レジノイドオフセット型研削砥石です。用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。トラスコ品番408-9425粒度(#)36厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度Q外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用
ニューレジストン¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ハイキャストエース
ニューレジストン¥29,980税込¥32,9781箱(25枚)当日出荷粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。 鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。 特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。 日本製です。 高周波グラインダー用です。用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業 高周波グラインダー用粒度#20厚さ(mm)6砥材AZ20S穴径(Φmm)22.23硬度S外径(Φmm)180適合材鋳鉄最高使用速度(m/s)80
ハイスーパーレッド
ニューレジストン¥21,980税込¥24,1781箱(25枚)当日出荷スーパーレッドをベースに幅広い分野での研削作業が可能な超高速度用研削砥石です。用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。トラスコ品番762-0683粒度36厚さ(mm)6質量(g)329穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180砥粒ST適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
ハイエース
ニューレジストン¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷重研削用。高研削用超高速度研削砥石。高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。用途一般鋼のバリ・ビード取り。厚さ(mm)6



















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)