絞り込み
外径(Φmm)
- 100(4)
- 125(3)
- 150(2)
- 180(2)
粒度・番手
- 16(1)
- 24(4)
- 30(1)
- 36(5)
適合材
- アルミ(1)
- コンクリート(2)
- ステンレス(2)
- 鉄(3)
- 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
- 15(4)
- 22(4)
厚さ(mm)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(8)
砥材
- A(7)
- WA(6)
A・WA
ブランド
- エスコ
- 日本レヂボン(84)
- ニューレジストン(35)
- 高速電機(富士製砥)(20)
- NORITAKE(ノリタケ)(11)
- Lifework(ライフワーク)(8)
- PFERD 馬印(6)
- フジケン(6)
- Minimo(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- レヂトン(5)
- マキタ(4)
- SK11(4)
- 新栄製砥(4)
- クレトイシ(3)
- トーケン(3)
- TRUSCO(3)
- サンフレックス(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(4)
125(3)
150(2)
180(2)

オフセット砥石
エスコ¥1,000税込¥1,1001枚(5枚)翌日出荷従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。用途一般鋼のビード取り、バリ取り粒度#30厚さ(mm)6被削材対応:一般鋼硬度P砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
オフセット砥石(低騒音・低振動・高耐久)
エスコ¥2,070税込¥2,2771枚(5枚)翌日出荷抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(メーカー実験値)研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業粒度#36厚さ(mm)5被削材対応:一般鋼・高張力鋼・ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
オフセット砥石(アルミ用)
エスコ¥1,580税込¥1,7381枚(5枚)翌日出荷パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし粒度#36厚さ(mm)6被削材対応:アルミなどの非鉄金属最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
オフセット砥石(フレキシブル)
エスコ¥1,930税込¥2,1231枚(5枚)翌日出荷適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度#36厚さ(mm)5被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に粒度#16寸法(mm)直径125×4×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000適合材コンクリート
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚)
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
#36 180x6mm オフセット砥石
エスコ¥19,300税込¥21,2301セット(25枚)翌日出荷エスコ品番EA809YA-36粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)22砥粒A/WA外径(mm)180
#36 125x6mm オフセット砥石
エスコ¥13,600税込¥14,9601セット(25枚)翌日出荷エスコ品番EA809YB-36粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)22砥粒A/WA外径(mm)125
#24 180x6mm オフセット砥石
エスコ¥19,300税込¥21,2301セット(25枚)翌日出荷エスコ品番EA809YA-24粒度24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22砥粒A/WA外径(mm)180
#24 125x6mm オフセット砥石
エスコ¥13,600税込¥14,9601セット(25枚)翌日出荷エスコ品番EA809YB-24粒度24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22砥粒A/WA外径(mm)125




































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)