絞り込み
シリーズ
  • グリーンエース(2)
  • スキルタッチ(7)
  • スーパーグリーン(3)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 58(2)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(45)
  • 105(1)
  • 106(2)
  • 125(6)
  • 150(3)
  • 180(9)
粒度・番手
  • 80
  • 16(7)
  • 24(16)
  • 30(1)
  • 36(54)
  • 46(54)
  • 60(61)
  • 100(29)
  • 120(57)
  • 150(10)
  • 180(9)
  • 200(1)
  • 220(3)
  • 240(8)
  • 320(3)
  • 360(4)
  • 400(1)
  • 600(1)
  • 1500(1)
  • 3000(1)
穴径(Φmm)
  • 5(1)
  • 9.53(2)
  • 9.6(1)
  • 15(38)
  • 16(9)
  • 22(10)
適合材
  • アルミ(11)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(34)
  • セラミックス(1)
  • タイル(1)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(2)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • (35)
  • 銅・真鍮(3)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 2(28)
  • 2.5(2)
  • 3(17)
  • 3.5(4)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
1・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・7
砥材
  • A(5)
  • AC(8)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • CC(1)
  • GC(2)
  • GXA(1)
  • HA(1)
  • MC(1)
  • NFS(1)
  • NFT(1)
  • PSG(1)
  • SC(1)
  • SD(1)
  • SE(2)
  • SG(1)
  • WA(8)
  • WAN(1)
  • Z(1)
  • その他(6)
A・AC・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・GXA・HA・MC・NFS・NFT・PSG・SC・SD・SE・SG・WA・WAN・Z・その他
ブランド
  • 日本レヂボン(18)
  • ニューレジストン(13)
  • クレトイシ(4)
  • 高速電機(富士製砥)(4)
  • エスコ(3)
  • オカスギ(3)
  • ZTEC(3)
  • SK11(3)
  • Lifework(ライフワーク)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • マキタ(1)
  • レヂトン(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • TKX(1)
日本レヂボン・ニューレジストン・クレトイシ・高速電機(富士製砥)・エスコ・オカスギ・ZTEC・SK11・Lifework(ライフワーク)・3M(スリーエム)・TRUSCO・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・HiKOKI(ハイコーキ)・ベルスター研磨材工業・マキタ・レヂトン・BIGMAN(ビッグマン)・TKX
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブル砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石で、かつ適度な弾性を持った弾性砥石です。それゆえオフセット砥石の厚みと比べて薄く2~3mm程度になります。用途は、鋼や鋳物、石材などの平面や曲面の研削、バリ取り、研磨作業に使用。弾性があり場合によっては割れるなど危険なため、安全の確保や砥石の耐久性を持たせる様にパットを付けましょう。一般鋼用、ステンレス用、非鉄用など種類が多くあり、用途や加工物によって適切なものを選びます。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
グリーンエース(2)
スーパーグリーン(3)
スキルタッチ(7)
  • スーパーグリーン ニューレジストン

    スーパーグリーン

    ニューレジストン(52件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
  • スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(AC)

    日本レヂボン(32件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
    用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
  • スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(WA)

    日本レヂボン(30件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
  • グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド GA-3

    日本レヂボン(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
    厚さ(mm)3シリーズグリーンエース適合材鉄・ステンレス鋼など
  • スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン

    スーパーレヂテクマ SRT

    日本レヂボン(12件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
  • サンドホイル ニューレジストン

    サンドホイル

    ニューレジストン(11件のレビュー)
    269税込296
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
    用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
  • てんとう虫タッチ クレトイシ

    てんとう虫タッチ

    クレトイシ(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)砥粒NFS(アルミナ系)
  • ミニスーパーグリーン ニューレジストン

    ミニスーパーグリーン

    ニューレジストン
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • スーパーソフト ニューレジストン

    スーパーソフト

    ニューレジストン(8件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。厚さ(mm)3穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼など
  • スキルタッチ S(GC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(GC)

    日本レヂボン(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • ミニスキルタッチ MS 日本レヂボン

    ミニスキルタッチ MS

    日本レヂボン
    7,998税込8,798
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
    用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • スーパースキルタッチ SS 日本レヂボン

    スーパースキルタッチ SS

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
    用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。厚さ(mm)2砥材キュービトロンTM砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ外径(Φmm)100
  • ファインタッチ ニューレジストン

    ファインタッチ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
  • レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    レジノイドフレキシブル砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い! 研削面への吸い付きが良く疲れにくい!
    厚さ(mm)3.5適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
  • スキルタッチSC 日本レヂボン

    スキルタッチSC

    日本レヂボン(4件のレビュー)
    469税込516
    1枚ほか
    当日出荷
    研磨用弾性タイプです。 スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮します。 カラフルな色彩でイメージも一新しました。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業用。砥材SC穴径(Φmm)15シリーズスキルタッチ外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼
  • キュービトロン2 フレキシブル砥石 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 フレキシブル砥石

    3M(スリーエム)
    8,598税込9,458
    1セット(20枚)
    当日出荷
    ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。材質砥材:酸化アルミニウム砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度P最高周速度72m/s(4320m/min)外径(mm)100穴径(mm)152018年トラスコ掲載ページ5 0908
  • フリーサンド ニューレジストン

    フリーサンド

    ニューレジストン(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    重ねて使う全く新しいタイプの新発想ディスク ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。
    用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
  • スーパーグリーンμ ニューレジストン

    スーパーグリーンμ

    ニューレジストン(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
    用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨厚さ(mm)2シリーズスーパーグリーン
  • フレキシブル砥石ソフト SK11

    フレキシブル砥石ソフト

    SK11(1件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
    用途ステンレスや鉄への研磨作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
  • スーパーバイオタッチ SVT-H(ハードタイプ) 日本レヂボン

    スーパーバイオタッチ SVT-H(ハードタイプ)

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しい使用感です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼の研削・研磨作業。厚さ(mm)3砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼、一般鋼
  • 孔開きてんとう虫 クレトイシ

    孔開きてんとう虫

    クレトイシ(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(20枚)
    当日出荷
    生産性向上・加工コストの低減に効果を発揮します。 研削点が見える。 空冷効果で冷却効果抜群 鋭い切れ味で作業能率が向上
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100
  • シルバーてんとう虫タッチ クレトイシ

    シルバーてんとう虫タッチ

    クレトイシ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SG適合材ステンレス・一般鋼
  • ベルストーン ベルスター研磨材工業

    ベルストーン

    ベルスター研磨材工業
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。 目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。 4型ディスクグラインダー専用です。
    用途用途:ステンレス用材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15最高周速度31.4m/s(1884m/min)適合材ステンレス
  • ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン

    ニュータッチ(AC砥材)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    72税込79
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
    用途一般鋼の研磨・仕上
  • アルタオクトロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アルタオクトロン

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
    用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
  • グリーンスター 高速電機(富士製砥)

    グリーンスター

    高速電機(富士製砥)
    5,698税込6,268
    1箱(25枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
  • スキルタッチ R-2 日本レヂボン

    スキルタッチ R-2

    日本レヂボン
    9,298税込10,228
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用 TKX

    ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用

    TKX
    7,298税込8,028
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    高い柔軟性により曲面から平面まで対応し、優れた仕上がりと高い耐久性で作業効率向上・コスト低減を実現。軽量で安全性にも優れ、作業者の負担を軽減します。
    用途適合材鋳物・ガラス・石材などのバリ取り、面取り、表面研削ハードな研削作業、砥材:GC 使用周速度は4,305mm/min外径(Φmm)100
  • スキルタッチ 日本レヂボン

    スキルタッチ

    日本レヂボン
    479税込527
    1枚
    翌々日出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。
    用途一般鋼や鋳鉄の研磨作業。最高使用周速度(m/s)72m/s
  • グリーンエースゴールド GA-58 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド GA-58

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。 ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。
    厚さ(mm)3シリーズグリーンエース
  • スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ) 日本レヂボン

    スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ)

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(20枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は、研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しいソフトな使用感です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。研削研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
  • ハイパーネット レヂトン

    ハイパーネット

    レヂトン
    5,498税込6,048
    1箱(25枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。
    用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等付属品専用パッド1枚厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • フレキシブル砥石 Lifework(ライフワーク)

    フレキシブル砥石

    Lifework(ライフワーク)
    279税込307
    1個
    翌日出荷
    ノーパットのフレキシブル砥石 曲面の研削、面取り研磨用 補強ネット2枚入り 静音、研削焼けが少ない
    砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
  • ニュータッチ ニューレジストン

    ニュータッチ

    ニューレジストン
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
  • フレキシブル砥石PRO SK11

    フレキシブル砥石PRO

    SK11
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
    用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF砥材CUBITRON穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • パットレスフレキ砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    パットレスフレキ砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    459税込505
    1枚
    4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削・研磨作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、従来の2ミリタイプでは必要となるパ専用パットを3ミリ厚にすることでパット無しで使用できる安全な構造になっています。
    用途パットを使用しないユーザーが多いこともあり、事故に繋がる危険性を最小限に考えられた構造でもあります。砥粒ジルコニア砥粒砥石寸法(mm)厚さ3適合材鉄・ステンレス
  • ステラフレキシブルジスク オカスギ

    ステラフレキシブルジスク

    オカスギ
    18,980税込20,878
    1組(5枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム補強板なので砥石が曲がりワークになじみやすい。 研削性を持たせつつ研磨加工ができます。 弾力性向上の為、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかになります。 バリ取り後の三次バリが出ず、均等の滑らかな面が得られます耐久性に優れ経済的です。
    用途バリ、サビ、磨き取り等に。 薄板、レーザー加工のバリ、面取り。 厚板、シャーリングのバリ、面取り適合工具コーナーカット&ポリッシャースカット100/ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
  • バリキラー フレキシブルジスク 5枚入 ZTEC

    バリキラー フレキシブルジスク 5枚入

    ZTEC
    17,980税込19,778
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    研削性を持たせつつ研磨加工が可能!。弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
    用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等厚さ(mm)7寸法(mm)100穴径(Φmm)15
  • オフセット砥石 スキルタッチ CC 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチ CC

    日本レヂボン
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途真鍮・砲金などの非鉄金属の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック砥材研削研磨:CC
  • グリーンエースゴールド 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド

    日本レヂボン
    539税込593
    1枚
    翌々日出荷
    鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。対象物に深い傷をつけないエッジレス形状にしました。もらい錆を防ぐ材料を使用しています。1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブル砥石