絞り込み
外径(Φmm)
- 135(1)
- 180(7)
- 205(3)
穴径(Φmm)
- 15.88(1)
- 19.05(1)
- 25.4(1)
- 31.75(5)
- 45(1)
- 70(2)
- 80(1)
厚さ(mm)
- 6.4(5)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 25(1)
粒度・番手
- 180
- 24(7)
- 30(2)
- 36(23)
- 46(31)
- 60(61)
- 80(47)
- 100(25)
- 120(38)
- 140(2)
- 150(7)
- 200(2)
- 220(7)
- 240(6)
- 320(2)
- 400(10)
- 600(6)
- 1000(10)
- 1500(1)
- 6000(4)
- 粒度・番手をもっと見る
砥材
- CX(1)
- GC(1)
- PAA(2)
- SA(1)
- SG(1)
適合材
- アルミ(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(5)
- 銅・真鍮(1)
アルミ・超硬合金・鉄・銅・真鍮
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(5)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- クレトイシ(1)
- ミユキ産業(1)
NORITAKE(ノリタケ)・SHINKO(新興製作所)・京セラインダストリアルツールズ・クレトイシ・ミユキ産業
「外径(Φmm)」から絞り込む
135(1)
180(7)
205(3)

汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
変速刃物砥ぎ機 砥石
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品適合機種新興STD‐135F厚さ(mm)18内径(Φmm)45外径(Φmm)135
汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
ハードホイール X83-CH
ミユキ産業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。色ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)外径(mm)2052018年トラスコ掲載ページ5 1019
汎用ビト砥石CX1号
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷から38日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
汎用ビト砥石PAA10号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状10厚さ(mm)6.4砥材PAA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180