絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2.34(2)
  • 3(18)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.6
  • 0.5(24)
  • 0.7(27)
  • 0.8(29)
  • 0.9(31)
  • 1(70)
  • 1.2(25)
  • 1.5(53)
  • 1.8(29)
  • 2(73)
  • 2.5(57)
  • 3(99)
  • 3.5(30)
  • 4(78)
  • 5(86)
  • 6(81)
  • 8(57)
  • 10(63)
  • 12(28)
  • 15(29)
適合材
  • ガラス(5)
  • コンクリート(3)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(2)
  • セラミックス(7)
  • 樹脂(3)
  • 石材(3)
  • 超硬合金(5)
  • 鉄(5)
粒度・番手
  • 170(1)
  • 230(4)
  • 270(1)
  • 320(2)
  • 325(10)
  • 600(5)
刃長(mm)
  • 0.6(3)
  • 2(1)
  • 3(13)
  • 4(3)
  • 6(6)
  • 7(1)
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(10)
10~20未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満
ブランド
  • TRUSCO(10)
  • ミニター(5)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • FSK(エフエスケー)(1)
TRUSCO・ミニター・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・ウォーターミルズ・FSK(エフエスケー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(1)
2.34(2)
3(18)
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
    用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
  • ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
  • ハイエンドブラックバー#600(ダイヤモンド) TRUSCO

    ハイエンドブラックバー#600(ダイヤモンド)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3粒度#600質量(g)2.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000首下長(mm)4適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
  • ミニモ 電着CBNバー ミニター

    ミニモ 電着CBNバー

    ミニター
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO

    ハイエンドブラックボラゾンバー

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3粒度#600質量(g)2.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000首下長(mm)4
  • 電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱 ミニター

    電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱

    ミニター
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    トラスコ品番498-6890軸径(Φmm)3形状円柱粒度325(#)全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3刃径(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸 ミニター

    ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸

    ミニター
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハイエンドブラックダイヤバー TRUSCO

    ハイエンドブラックダイヤバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・面取り用です。
    質量(g)2.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
  • ハイエンドブラックダイヤバー TRUSCO

    ハイエンドブラックダイヤバー

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    形状円筒質量(g)2.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
  • 超硬電着 ダイヤモンドバー#230 TRUSCO

    超硬電着 ダイヤモンドバー#230

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着ダイヤモンドバー#325 TRUSCO

    超硬電着ダイヤモンドバー#325

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着ダイヤモンドバー#600 TRUSCO

    超硬電着ダイヤモンドバー#600

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • WM電着ダイヤモンドバー ウォーターミルズ

    WM電着ダイヤモンドバー

    ウォーターミルズ
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    4日以内出荷
    ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
    適合材鉄、セラミックス、ガラス
  • ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸 ミニター

    ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸

    ミニター
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • SP電着小径CBNバー NSK(ナカニシ)

    SP電着小径CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    質量(g)8最高回転数(min-1[r.p.m])60000砥粒CBN
  • SP電着小径ダイヤ& CBNバー NSK(ナカニシ)

    SP電着小径ダイヤ& CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    質量(g)8最高回転数(min-1[r.p.m])60000砥粒ダイヤモンド
軸付ダイヤモンド砥石