絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- その他(2)
- アルミ(20)
- ガラス(174)
- コンクリート(16)
- サイディング(2)
- ステンレス(56)
- セラミックス(132)
- タイル(3)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(3)
- 樹脂(29)
- 石材(65)
- 貝殻(8)
- 貴金属(9)
- 超硬合金(123)
- 鉄(119)
- 銅・真鍮(7)
粒度・番手
刃長(mm)
全長(mm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(19)
- 40~50未満(177)
- 50~60未満(74)
- 60~70未満(50)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(12)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(310)
- ミニター(106)
- NSK(ナカニシ)(38)
- ヤナセ(柳瀬)(37)
- TRUSCO(30)
- ミスターマイスター(27)
- リューター(日本精密機械工作)(22)
- サンフレックス(20)
- ムラキ(12)
- Axel(12)
- RELIEF(9)
- PFERD 馬印(9)
- PROXXON(プロクソン)(8)
- HONGIA(7)
- 永興電機工業(7)
- 三京ダイヤモンド工業(6)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- 東京オートマック(6)
- アオヤマ技研工業(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・ミスターマイスター・リューター(日本精密機械工作)・サンフレックス・ムラキ・Axel・RELIEF・PFERD 馬印・PROXXON(プロクソン)・HONGIA・永興電機工業・三京ダイヤモンド工業・VERTEX(バーテックス)・東京オートマック・アオヤマ技研工業・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

六角軸電着シャープナー
iHelp(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷優れた研磨力。一般刃物・チップソー・ドリルなどの刃先研磨作業に。用途一般刃物(包丁・鎌など)の刃砥ぎ、ドリル刃の刃先研磨、チップソーの超硬チップ刃先研磨など。タイプ右回転専用・コンビネーション適合工具電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
ダイヤモンドバー メタリッジバー MB
ニューレジストン¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から62日以内出荷【結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ】 メタリッジバーに使用される合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 砂噛みも一発除去できる研削力があります。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 変形摩耗せず、刃こぼれしません。 形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
ダイヤモンド砥石12本組
EARTH MAN¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ダイヤモンド先端加工用途ガラス・貝殻・金属・陶磁器・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻付属品ダイヤモンドビット×12仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト適合軸径(Φmm)2.35対応
クラフトダイヤモンドバー テーパー
NSK(ナカニシ)¥2,598~税込¥2,858~1パック(3本)当日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。形状テーパー砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15)
ムラキ¥3,298~税込¥3,628~1セット(10本)5日以内出荷から8日以内出荷砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状15材質(シャンク)スチール
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type13)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)翌日出荷から5日以内出荷最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状13材質(シャンク)スチール
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type7)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)当日出荷から5日以内出荷最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状7材質(シャンク)スチール
電着ダイヤモンドバー#200
ミニター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷軸径(Φmm)3形状円柱粒度200質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー#230
ミニター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状円柱質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー#600
ミニター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状円柱質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
NewSDハイビット ボディのみ
三京ダイヤモンド工業¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷から3日以内出荷空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる! 専用設計で切削能力と作業性を追求! 水がいらない乾式ダイヤモンドビット シャープな切れ味で一気に貫通!用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事付属品ストレート、SDSタイプのシャンク適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプボディのみ
電着ダイヤモンドバー
NSK(ナカニシ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。電着ボンドは研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いため研削力に優れています。トラスコ品番475-8951形状円筒先丸質量(g)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド2018年トラスコ掲載ページ5 1203
精密ハイスビットとダイヤビット組
RELIEF¥999税込¥1,0991セット翌々日出荷仕様精密ハイスビット/蕾型×3本、丸型ダイヤビット/直径2.0mm×1本トラスコ品番859-2714無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
精密ハイスビットとダイヤビット組
RELIEF¥999税込¥1,0991セット翌々日出荷マンドレル付きです。用途彫金・模型・プラモデルなどの彫刻作業に軸径(Φmm)2.35全長(mm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000適合材彫金・模型・プラモデルなど
ダイヤモンドドリル
NSK(ナカニシ)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷軸径(Φmm)2.34形状その他粒度140全長(mm)44質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ
NSK(ナカニシ)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。粒度130全長(mm)46最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒ダイヤモンド
超硬軸CBNバー
NSK(ナカニシ)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。仕様超硬軸:○形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
SP電着小径ダイヤモンドバー
NSK(ナカニシ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷軸径(Φmm)3全長(mm)50質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸長(mm)8刃長(mm)3砥粒ダイヤモンド
ダイヤカッター(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥369税込¥4061本5日以内出荷石材・ガラス・貝殻の切断に適しています。寸法(mm)Φ22×2.34適合材石材・ガラス・貝殻RoHS指令(10物質対応)対応![[TiAlNコート]超硬カッター(3mm軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378037-180221-02.jpg)
[TiAlNコート]超硬カッター(3mm軸)
エスコ¥2,490~税込¥2,739~1個翌日出荷から4日以内出荷kカットは精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)3形状【刃】Kカット(ファインダイヤモンドカット)全長(mm)38適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
12x25mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
エスコ¥6,580税込¥7,2381個翌日出荷エスコ品番EA819DL-28軸径(Φmm)6粒度#140全長(mm)70刃長(mm)25砥粒ダイヤモンドパウダー刃径(mm)12
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1442
ミニター¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トラスコ品番852-7593質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(mm)5































![[TiAlNコート]超硬カッター(3mm軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378037-180221-02.jpg)
















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)