絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
粒度・番手
刃長(mm)
全長(mm)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・ミスターマイスター・リューター(日本精密機械工作)・サンフレックス・ムラキ・Axel・RELIEF・PFERD 馬印・PROXXON(プロクソン)・HONGIA・永興電機工業・三京ダイヤモンド工業・VERTEX(バーテックス)・東京オートマック・アオヤマ技研工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
738件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • 軸付CBN砥石 VERTEX(バーテックス)

    軸付CBN砥石

    VERTEX(バーテックス)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・炭素鋼等の研削・研磨に最適です。
  • 軸付CBN砥石(30本セット) VERTEX(バーテックス)

    軸付CBN砥石(30本セット)

    VERTEX(バーテックス)
    10,980税込12,078
    1式
    翌々日出荷
    合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・炭素鋼等の研削・研磨に最適です。
  • 軸付ダイヤモンド砥石 VERTEX(バーテックス)

    軸付ダイヤモンド砥石

    VERTEX(バーテックス)
    749税込824
    1本
    翌々日出荷
    超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRPなどの非鉄金属や非金属の加工に最適です。
  • 軸付CBN砥石 VERTEX(バーテックス)

    軸付CBN砥石

    VERTEX(バーテックス)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷から100日以内出荷
    合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・炭素鋼等の研削・研磨に最適です。
  • 電着ダイヤモンドバ- コ-ン ミディアム 浦和工業

    電着ダイヤモンドバ- コ-ン ミディアム

    浦和工業
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ラインストーンのハメ込み裏側の段差削りに使用できます。
    トラスコ品番684-3349
  • CBNバー エスコ

    CBNバー

    エスコ
    2,200税込2,420
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよく、砥粒が長持ちします。
    軸径(Φmm)3形状ボール粒度電着ダイヤモンド#140全長(mm)45砥粒【N】ボラゾン (CB)刃径(mm)3
  • CBNバー エスコ

    CBNバー

    エスコ
    5,000税込5,500
    1本
    翌日出荷
    切れ味が良く、砥粒が長持ちします。
    軸径(Φmm)6形状ボール粒度ボラゾン (CBN)B126 電着#140全長(mm)60刃径(mm)10
  • CBNバー エスコ

    CBNバー

    エスコ
    1,770税込1,947
    1本
    翌日出荷
    用途精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に軸径(Φmm)3粒度#325全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃径×刃長(mm)0.6×3
  • CBNバー エスコ

    CBNバー

    エスコ
    2,110税込2,321
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3粒度#120全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
  • ダイヤモンドバー エスコ

    ダイヤモンドバー

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    電着タイプ。切味がよく、ダイヤが長持ちします。
    材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)6全長(mm)40刃長(mm)4砥粒ダイヤモンドパウダー刃径(mm)15
  • ダイヤモンドバー エスコ

    ダイヤモンドバー

    エスコ
    1,750税込1,925
    1本
    翌日出荷
    電着タイプ。
    軸径(Φmm)3粒度#140全長(mm)44.5刃径×刃長(mm)2.6×2.3砥粒ダイヤモンドパウダー
  • ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    高精度
    用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
  • ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高能率
    用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
  • 軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3 リューター

    軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3

    リューター
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェンソーシャープナー用 ダイヤ軸付砥石 4.0mm 3本入 WAKO(和光商事)

    チェンソーシャープナー用 ダイヤ軸付砥石 4.0mm 3本入

    WAKO(和光商事)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    チタンコーディングされたダイヤ軸付砥石は、耐久性と切れ味に優れています。
    全長(mm)45直径(Φmm)【砥石軸部分】3軸長(mm)22mm内容3個
  • ダイヤモンドトライアングルセット 永興電機工業

    ダイヤモンドトライアングルセット

    永興電機工業
    31,980税込35,178
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:1A12051・1A12052・1A12057・1012129・1A12059・1A12060・1A12062・1A12063・1A12065・1A12066 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。
    軸径(Φmm)3区分セット入数10
  • ダイヤモンドストレートセット 永興電機工業

    ダイヤモンドストレートセット

    永興電機工業
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:1A12007・1A12010・1A12011・1A12012・1A12014・1A12015・A12016・1A12018・1A12021・1A12022 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。
    軸径(Φmm)3区分セット入数10
  • 電着ダイヤモンドバー 永興電機工業

    電着ダイヤモンドバー

    永興電機工業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。
    用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1
  • 電着ダイヤモンドバー 永興電機工業

    電着ダイヤモンドバー

    永興電機工業
    2,298税込2,528
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。
    用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム
  • ダイヤモンドアソートセットA 永興電機工業

    ダイヤモンドアソートセットA

    永興電機工業
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:1011107・1011113・1A11014・1A11024・1A11028・1A11037・1A11043・1A11035・1A11059・A11056 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。
    軸径(Φmm)2.34区分セット入数10
  • ダイヤモンドアソートセットB 永興電機工業

    ダイヤモンドアソートセットB

    永興電機工業
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:1A11006・1A11008・1A11022・1A11031,1A11029・1A11039・1011115・1A11036・1A11049・1A11052 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。
    軸径(Φmm)2.34区分セット入数10
  • ダイヤモンドバー球 ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤモンドバー球

    ヤナセ(柳瀬)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
    用途研磨作業。材質人口ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状球型粒度140寸法(mm)5×5×3適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
  • 電着ダイヤモンドバー 平型 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 平型

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。ガラス彫刻や石材、ガラスの面取りに適しています。
    用途超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなどの研削。軸径(Φmm)3形状平型幅(mm)2.5粒度140砥材電着ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス外径(mm)13
  • 電着ダイヤモンドバー 軸径3mm 円錐鋭角 ミニモ

    電着ダイヤモンドバー 軸径3mm 円錐鋭角

    ミニモ
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    トラスコ品番498-7187軸径(Φmm)3形状円錐鋭角粒度(#)140全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])43000刃長(mm)25刃径(Φmm)6角度(°)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター

    軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター
    1,998税込2,198
    1袋(1本)
    当日出荷
    最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
    用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。トラスコ品番128-2994軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])300000刃径(mm)1.5
  • 電着ダイヤモンドバー#200 Φ2.5 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#200 Φ2.5

    ミニター
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7628軸径(Φmm)3粒度(#)200全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)2.5
  • 電着ダイヤモンドバー#120 Φ3.2 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#120 Φ3.2

    ミニター
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7622軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)3.2
  • 電着ダイヤモンドバー#80 Φ6 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#80 Φ6

    ミニター
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):67000トラスコ品番852-7619軸径(Φmm)3粒度(#)80全長(mm)53刃長(mm)9刃径(mm)6
  • 電着ダイヤモンドバー#100 Φ2.2 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#100 Φ2.2

    ミニター
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7609軸径(Φmm)3粒度(#)100全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)2.2
  • 電着ダイヤモンドバー#120 Φ2 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#120 Φ2

    ミニター
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7608軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)48刃長(mm)7刃径(mm)2
  • ドリルシャープナー用交換砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    ドリルシャープナー用交換砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ドリルシャープナー専用交換砥石です。
    用途ドリルビットの研磨は、使い方簡単な『ドリルビットシャープナー』をお使いください。切れ刃はいつも新品同様です。寸法(mm)60×60×17ホワイト質量(g)42適合品番【本体】D-350
  • 電着ダイヤモンドバー ミニター

    電着ダイヤモンドバー

    ミニター
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    形状円柱適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • 9.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ

    9.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)

    エスコ
    7,270税込7,997
    1本
    翌日出荷
    刃径×刃長×全長(mm)9.0×4.3×55
  • 7.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ

    7.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)

    エスコ
    7,270税込7,997
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3粒度#140刃径×刃長×全長(mm)7.0×3.3×55
  • 6.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ

    6.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)

    エスコ
    4,740税込5,214
    1本
    翌日出荷
    刃径×刃長×全長(mm)6.0×3.0×55
  • 5.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ

    5.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)

    エスコ
    5,040税込5,544
    1本
    翌日出荷
    刃径×刃長×全長(mm)5.0×2.3×55
  • 4.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ

    4.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)

    エスコ
    5,050税込5,555
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3粒度#140刃径×刃長×全長(mm)4.0×1.8×55
  • 6.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    6.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1本
    翌日出荷
    刃径×刃長×全長(mm)6.0×5.0×55入数1本入り
  • 5.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    5.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3粒度#120刃径×刃長×全長(mm)5.0×5.0×55入数1本入り
  • 4.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    4.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    3,030税込3,333
    1本
    翌日出荷
    刃径×刃長×全長(mm)4.0×5.0×55入数1本入り
軸付ダイヤモンド砥石