絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- その他(2)
- アルミ(20)
- ガラス(174)
- コンクリート(16)
- サイディング(2)
- ステンレス(56)
- セラミックス(132)
- タイル(3)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(3)
- 樹脂(29)
- 石材(65)
- 貝殻(8)
- 貴金属(9)
- 超硬合金(123)
- 鉄(119)
- 銅・真鍮(7)
粒度・番手
刃長(mm)
全長(mm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(19)
- 40~50未満(181)
- 50~60未満(76)
- 60~70未満(50)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(12)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
- モノタロウ(2)
- Axel(12)
- HONGIA(7)
- Minimo(7)
- NSK(ナカニシ)(38)
- PFERD 馬印(9)
- PROXXON(プロクソン)(8)
- RELIEF(9)
- TRUSCO(30)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- エスコ(310)
- サンフレックス(20)
- ミスターマイスター(27)
- ミニター(106)
- ムラキ(12)
- ヤナセ(柳瀬)(37)
- リューター(日本精密機械工作)(22)
- 三京ダイヤモンド工業(6)
- 東京オートマック(6)
- 永興電機工業(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Axel・HONGIA・Minimo・NSK(ナカニシ)・PFERD 馬印・PROXXON(プロクソン)・RELIEF・TRUSCO・VERTEX(バーテックス)・エスコ・サンフレックス・ミスターマイスター・ミニター・ムラキ・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)・三京ダイヤモンド工業・東京オートマック・永興電機工業・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0粒度#140
ダイヤモンドミニカッター
RELIEF(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2枚)ほか当日出荷筒型・カップ型・ホイル型の3種類の研磨素材に合わせ、ブラシ素材も、ブタ毛・真鍮線・鋼線・フェルトバフをセットしました。用途タイル・ガラス・石片・貝ガラ・陶磁器・銅板・アルミその他の切断に。
ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ5.5×20mm (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)5.5
電着ダイヤモンドカッティングディスク
ミニター¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
ダイヤモンドインターナル
SK(新潟精機)(5件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷インターナルにダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です。用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に。砥粒種類ダイヤモンド#200回転速度(min-1[r.p.m])適正/10000材質(シャンク)炭素工具鋼(SK)
ダイヤモンドビット
PROXXON(プロクソン)¥1,798税込¥1,9781パック(2本)当日出荷用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター¥1,798~税込¥1,978~1袋当日出荷から翌々日出荷最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
ダイヤモンド砥石30本組
EARTH MAN¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ダイヤモンド先端加工用途ガラス・貝殻・金属・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻付属品ダイヤモンドビット×30仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト適合軸径(Φmm)2.35対応
ダイヤモンドビットセット(G)球状
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1セット(10本)当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端は球状になっています。軸径(Φmm)2.35全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤポイント(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥289~税込¥318~1本当日出荷から5日以内出荷プラスチックやガラス、石材の研磨に最適です。 ガラス彫刻に最適です。 彫金にもオススメです。適合材プラスチック、ガラス、石材RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット棒
PROXXON(プロクソン)¥1,798税込¥1,9781パック(2本)当日出荷用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から8日以内出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。軸径(Φmm)3形状AR-TYPE (砲弾型)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ダイヤモンドビット(G)しずく
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)弾丸型
ミスターマイスター(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
電着軸付 E-Pバー CBN
クレトイシ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から10日以内出荷CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼![[2.35mm軸]ダイヤモンドカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625097-230607-02.jpg)
[2.35mm軸]ダイヤモンドカッター
エスコ(2件のレビュー)¥2,950税込¥3,2451セット(4本)当日出荷用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。エスコ品番EA819WM-5セット内容(mm)20×5、26×8各2本軸径(Φmm)2.35粒度#180適合材タイル、ガラス、アルミなどカッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥859税込¥9451本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。軸径(Φmm)3形状T-TYPE (テーパー型)粒度#140/170全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
六角軸ダイヤモンド砥石
サンフレックス¥859税込¥9451本当日出荷電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000
レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ)
サンフレックス¥499税込¥5491個当日出荷レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ研磨用砥石(LH31~LH33)の溝再整形用やすり用途レザー砥石整形用ビット材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型高さ(mm)20外径(Φmm)4.8適正回転数(min-1)5000~10000
ダイヤモンドビット(G)円盤型
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端に向かって細くなっています。先端が円盤状になっています。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2400
ミニター¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から10日以内出荷材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3粒度270対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンドカッター&シャープナー5本組
EARTH MAN¥1,598税込¥1,7581パック(5本)当日出荷ダイヤモンド先端加工用途小物の切断や溝加工に/小物の切断に便利!精密加工・ホビーに/バリ取り・研磨等に付属品カッターΦ20mm×2、カッターΦ26mm×2、シャープナーΦ16mm×1適合電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト
電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600
ミニター(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状三角錐粒度120対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット































![[2.35mm軸]ダイヤモンドカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625097-230607-02.jpg)