絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- その他(2)
- アルミ(20)
- ガラス(174)
- コンクリート(16)
- サイディング(2)
- ステンレス(56)
- セラミックス(132)
- タイル(3)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(3)
- 樹脂(29)
- 石材(65)
- 貝殻(8)
- 貴金属(9)
- 超硬合金(123)
- 鉄(119)
- 銅・真鍮(7)
粒度・番手
刃長(mm)
全長(mm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(19)
- 40~50未満(177)
- 50~60未満(75)
- 60~70未満(50)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(12)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(310)
- ミニター(106)
- NSK(ナカニシ)(38)
- ヤナセ(柳瀬)(37)
- TRUSCO(30)
- ミスターマイスター(27)
- リューター(日本精密機械工作)(22)
- サンフレックス(20)
- ムラキ(12)
- Axel(12)
- RELIEF(9)
- PFERD 馬印(9)
- PROXXON(プロクソン)(8)
- HONGIA(7)
- 永興電機工業(7)
- 三京ダイヤモンド工業(6)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- 東京オートマック(6)
- アオヤマ技研工業(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・ミスターマイスター・リューター(日本精密機械工作)・サンフレックス・ムラキ・Axel・RELIEF・PFERD 馬印・PROXXON(プロクソン)・HONGIA・永興電機工業・三京ダイヤモンド工業・VERTEX(バーテックス)・東京オートマック・アオヤマ技研工業・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

ダイヤモンドディスク
リューター(日本精密機械工作)¥1,298~税込¥1,428~1枚3日以内出荷から11日以内出荷特殊な基布を使用しているため研磨力が大幅にアップ。高品質のダイヤモンド砥粒を独自の製造方法で強力塗布しているため、従来の製品と比較して、飛躍的な性能向上を実現しました。裏面接着材付用途超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなどの難削剤の研削・研磨作業に適合材超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなど
ハイメタルボンド 軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター(日本精密機械工作)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から6日以内出荷最高級天然ダイヤモンド砥粒を金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。用途ハイドグラインダー用。超硬合金・セラミックス・ガラスの研削及び研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000適合材超硬合金・セラミックス・ガラス
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#120 Φ4
ミニター¥5,998税込¥6,5981袋(5本)6日以内出荷広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス仕様PA#80 3×6mmトラスコ品番852-7081幅(mm)10質量(g)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
ミニモ メタルベースダイヤモンドディスク 電着
ミニター¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から6日以内出荷金属ベースの電着ダイヤモンドディスクです。 砥粒の突出しが大きく研削性、耐久性、耐摩耗性に優れています。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ミニモ クロスベースダイヤモンドディスク
ミニター¥2,298~税込¥2,528~1袋(3枚)当日出荷から6日以内出荷菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。 研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命です。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100
ミニター¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から10日以内出荷材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6粒度100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ8
ミニター¥3,898税込¥4,2881本当日出荷トラスコ品番498-7616高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンド砥石 Φ1.9×Φ2.34
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状球型高さ(mm)1.9許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)1.9
ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34
サンフレックス¥1,598税込¥1,7581本当日出荷回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])85000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)1.4
ダイヤモンド砥石三角型 4mm (2本入)
サンフレックス¥599税込¥6591セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状三角型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4
ホビールーター用ビット
京セラインダストリアルツールズ¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷用途ガラス、陶器の彫刻、研磨適合機種HR-25、MHR-26、HR-100セット内容各1本×2種材質ダイヤモンド砥石軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000名称790ハイスビット最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000先端径(Φmm)1.8
ホビールーター用ビット
京セラインダストリアルツールズ¥2,798税込¥3,0781セット(5種類×1本)当日出荷用途鉄、アルミ、真鍮の彫刻、切削適合機種HR-25、HR-100材質H.S.カッター軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000名称710ハイスビット最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000先端径(Φmm)2.3~3.1
ダイヤモンドバー 8本組セット
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681セット(8本組)当日出荷超硬合金等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-1119セット内容T3-101M×3本T3-146M×2本T3-122M×1本T3-140M×1本T3-530M×1本軸径(Φmm)3質量(g)51.2
ダイヤモンドカッター
サンフレックス(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断仕様2.34mm軸取付け済厚さ(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス、貝殻、タイル、石等ダイヤ層幅(mm)5
電着ダイヤモンドカッティングディスク
ミニター¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工トラスコ品番499-6798最高回転数(min-1[r.p.m])20000ディスク径(Φmm)19適合材ステンレス
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥899税込¥9891本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状R-TYPE (傘型)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
電着ダイヤモンドバー
Minimo¥1,998~税込¥2,198~1本10日以内出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。軸径(Φmm)3
ソリッドダイヤモンド砥石#220
Minimo¥4,198税込¥4,6181パック10日以内出荷セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。優れた切れ味で食いつき抜群です。長寿命・抜群の安定性です。ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。トラスコ品番704-6852軸径(Φmm)3形状三角粒度220全長(mm)41最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃長(mm)11先端角(°)20刃径(Φmm)6首下長(mm)30
軸付ダイヤモンド砥石
VERTEX(バーテックス)¥749税込¥8241本翌々日出荷超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRPなどの非鉄金属や非金属の加工に最適です。形状逆テーパ













































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)