9ページ目: ヘルメット

特価
本日8月25日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ヘルメットの名入れサービス
1,771件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメットに取り付ける日差しよけ ZART

    ヘルメットに取り付ける日差しよけ

    ZART
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    ヘルメットに取付けが可能な日差しよけ後方部のヘルメット用バイザーです。後部には反射材が取り付けられています。一般的に販売されている大半ののヘルメットに装着可です。
    用途作業時の日差しよけにグリーン
  • 冷感消臭ヘッドキャップ 日本緑十字社

    冷感消臭ヘッドキャップ

    日本緑十字社
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    暑さに負けない、伸縮性と速乾性に優れたヘッドキャップです。接触冷感・スピード消臭です。
    用途熱中症予防対策に。仕様洗濯可トラスコ品番107-6815材質ポリエステル95%、ポリウレタンブラックサイズフリー
  • AA23 軽神 DICプラスチック

    AA23 軽神

    DICプラスチック
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)295種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー名入れ
  • ヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) PETZL

    ヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)

    PETZL
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
    用途高所作業、および地上作業質量(g)435各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC衝撃吸収ライナー
  • ヘルメット取付式送風機専用防暑タレ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット取付式送風機専用防暑タレ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    日差しをカット!遮熱率44.2%、UVカット率98.6%!! ヘルメット取付式送風機についている専用防暑垂れになります。
    用途暑さ対策にタイプ防暑タレ付きヘルメット取付式送風機 WindyⅢプラスNo.7705用タレ
  • ヘルメット FNⅡ-1 加賀産業

    ヘルメット FNⅡ-1

    加賀産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    強さち軽量を追求したヘルメット。 アメリカンスタイルの草分け的存在で根気強いロングセラー。
    用途一般作業用、電気作業用に。質量(g)342規格飛来・落下物用、電気用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×169×220
  • ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギヤ) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。質量(g)約440ひさし長さ(mm)約40
  • NO.80ケーボー用ワンタッチ式あご紐 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    NO.80ケーボー用ワンタッチ式あご紐

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式です
    用途NO80専用トラスコ品番853-7406材質/仕上POM、合成繊維テープ質量(g)14
  • ピタバリアクールPRO CDシステム

    ピタバリアクールPRO

    CDシステム
    1,833税込2,016
    1枚
    当日出荷
    ヘルメットの内側に装着し太陽による輻射熱を遮断、内部温度上昇を大幅に抑え頭部が涼しく感じます。 ヘルメットごと丸洗いできるため清潔を保てます。 また装着も簡単で、一度装着すると剥がれることなくヘルメットの耐用年数まで使用可能です。 持続性、機動性に最も優れており、屋外作業をする方の猛暑対策に最適です。 冬は体内の輻射熱を外部に逃さないため暖かく、年間を通して快適な作業環境を提供します。
    材質特殊アルミニウム+不織布+粘着剤+離型紙質量(g)23
  • ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α ミドリ安全

    ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α

    ミドリ安全
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。 優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。 (従来品に比べ、約3℃のヘルメット内部温度の低減が可能) 帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 (従来品比-30g) 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 (従来品比+63mm) 安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。 後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63仕様通気孔:あり、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番120-0452質量(g)510タイプシールド面付規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α ミドリ安全

    ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63.0仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング質量(g)510寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • ヘルメットインナーキャップ SK11

    ヘルメットインナーキャップ

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    快適作業をアシストする奇蹟の消臭タオル生地グッズです。 繊維に消臭機能が埋め込まれており、汗臭などのニオイのモトであるアンモニアなどが繊維に付着すると、イオン化結合により、におわないものに分解されます。 におわなくなった物質は洗濯によって洗い流され、繊維に埋め込まれている消臭機能だけが残ります。 耳までしっかり覆える、伸縮素材のヘルメットインナーです。洗濯ができるので、いつでも清潔です。
    用途頭部の汗取り。使用目的吸汗仕様瞬間消臭・抗菌サイズフリー(男女兼用)混率(%)綿96、ポリエステル・ウレタン4
  • 取替え用ひさし トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替え用ひさし

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリカーボネートひさし長さ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット用バックテープ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット用バックテープ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・高通気タイプ ) ミドリ安全

    PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・高通気タイプ )

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。耳当たりを防止し、気流が入りやすいサイド構造です。クリアバイザーで上方視界を確保します。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用。種類アメリカン衝撃吸収ライナー通気孔ありひもタイプワンタッチ材質(帽体)ポリカーボネイト樹脂仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)445寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)244×290×160使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • ヘルメット用ライン(無反射タイプ) 日本緑十字社

    ヘルメット用ライン(無反射タイプ)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1組(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘルメット用ラインの標準品。無反射タイプ
    材質エンビシートテープ
  • 軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH 谷沢製作所

    軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH

    谷沢製作所
    8,298税込9,128
    1個
    10日以内出荷から14日以内出荷
    特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。シールド面が内蔵されており、目を保護を必要とする作業時には引き出して使用でき、使わない時には帽体内側に収納ができます。
    材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維質量(g)430耐衝撃性シールド頭囲(cm)53~63名入れ使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
  • 爽快くん ファン ブレイン

    爽快くん ファン

    ブレイン
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品! ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。 フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。 穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。材質ポリエステル寸法(mm)ウェア:215×310ファン外径(Φmm)102
  • 高性能ヘルメット オレゴン(OREGON)

    高性能ヘルメット

    オレゴン(OREGON)(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いABS樹脂を採用。雨や紫外線の影響も受けにくく、20ヵ所の通気孔が熱気を逃がすため作業は快適。 簡単に装着できる4点留めストラップ。内側のスウェットバンドが汗を吸収。取り外して丸洗いできます。 スリップ防止機能付きヘッドバンド。「プル・プッシュ」システムで頭にフィットします。 ステンレス製のメッシュバイザーが顔面を保護。軽量で組み立てや開閉を簡単に行えます。 上下に調整しやすく、クッションが快適なイヤマフ。騒音を27dBまで抑えられます。
    頭囲(cm)53~62EN規格EN 397、EN 352-3、EN 1731準拠
  • ヘルメット用アゴ紐カバー SK11

    ヘルメット用アゴ紐カバー

    SK11(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    気化熱でクールになり、同時にニオイ・湿気を取り除きます。ユニチカ製のウチミズドットメッシュで水冷クーリング効果があります。気化促進繊維が汗の蒸発を積極的に加速させることで冷却効果を上げます。シリカクリンの効果により、ヘルメット内の嫌なムレ・ニオイも同時に取り除きます。表生地・裏生地とも吸汗・速乾性に優れ、汗冷えを抑制します。
    用途ヘルメット用あご紐カバー材質ポリエステル シリカゲル・ポリプロピレン消臭剤有効期間約1~2年
  • バックバンド ユニット

    バックバンド

    ユニット
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷
    どのヘルメットにも取付可能。 後頭部をしっかりおさえて、ぐらつき・ズレ・脱落を防止。
    材質PP寸法(mm)16×130質量(g)30
  • 産業用ヘルメット キャップタイプ SS-20 スターライト工業

    産業用ヘルメット キャップタイプ SS-20

    スターライト工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接面・防災面などを簡単に取付できる差込口付。
    内装FZ
  • エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型)

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新型内装「エアライト」搭載。通気孔付きでさらに快適。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用質量(g)445寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×220×152機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔有り名入れ
  • 特大サイズ保護帽 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    特大サイズ保護帽

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    特大サイズヘルメット。 最大65.5cmまで調節可能。 帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。厚生労働省保護帽検定合格品。
    質量(g)約439タイプ飛来・落下物用+電気用+墜落時保護用記号ABE内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さいひさし長さ(mm)約52寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307
  • 作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ MAGICOOL

    作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ

    MAGICOOL
    3,498税込3,848
    1セット
    当日出荷
    ★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・完全プロ仕様、作業帽に装着できるクリップ付き扇風機です。・前後180°風向自由調整可能。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・頭部保護用インナーキャップにも対応しています。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・風量4段階切り替え可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。本商品は旧モデル比2.5倍のバッテリー容量!!最大約16時間送風可能です。
    用途作業帽着用時の暑さ対策としてセット内容ファン本体、着脱可能クリップ、給電/充電用USBケーブル、取扱説明書ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)ファン:100電源USB充電式(TYPE-C)風量調整4段階調整可能充電時間(時間)内蔵バッテリー:約5~6ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×160×22風向前後180°自由調整使用時間(時間)目安:約16(弱)、約9(中)、約5(強)、約2.5(最強)
  • プッシュ式ペンマーカーホルダー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    プッシュ式ペンマーカーホルダー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    本製品は最大140gまで小型ツールを取り付けられるコンパクトなリール式ホルダーです。直径10mm~15mmのペン及びマーカー用に設計されています。リングにペン・マーカーを通して落下防止します。紐を好きな長さでキープでき、リール本体の中央部の巻き取りボタンを押すことで元に戻せます。リールの紐は70cmまで伸ばすことができます。
    材質カラビナ:POM樹脂/リール本体:PC樹脂/Oリング:ニトリルゴム/紐:ナイロン使用範囲(g)140
  • ヘルメット 通気孔付 シールドタイプ モノタロウ

    ヘルメット 通気孔付 シールドタイプ

    モノタロウ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    フェイスシールド付ヘルメットです。 シールドにはキズがつきにくいハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット仕様で、ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構付です。 前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用材質ABS樹脂質量(g)約530g種類アメリカン規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149シールドあり材質(シールド)ポリカーボネート衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約40適合頭囲(cm)54~61通気孔あり名入れひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用。墜落時保護用シールド色クリア
  • 衝撃吸収ライナー9号 谷沢製作所

    衝撃吸収ライナー9号

    谷沢製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷
    発砲スチロールの衝撃吸収材です。
    適合142DZ/142EZ/142GZ/147DZ/147EZ/148EZサイズ(号)9材質発泡スチロール
  • アンボプロテクター頭・顔2点セット No.3223F トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    アンボプロテクター頭・顔2点セット No.3223F

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
    用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品【ヘルメット】オレンジ質量(g)約559RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPワンタッチ DICプラスチック

    NPワンタッチ

    DICプラスチック
    489税込538
    1組
    当日出荷
  • ニオイクリア消臭パワーサポート ヘルメットインナー G-235 コーコス信岡

    ニオイクリア消臭パワーサポート ヘルメットインナー G-235

    コーコス信岡(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に水に分解、無臭化へ。 夏の困ったニオイ対策へのマストアイテム。
    材質ニオイクリア(R)ボーダーパワーストレッチサイズF混率(%)ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%
  • No.395F用 交換用内装一式 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    No.395F用 交換用内装一式

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    トーヨーセフティ ウィンディーヘルメット(No.395F)シリーズの交換用内装一式です。
    材質アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
  • 軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ミドリ安全

    軽作業帽 通気孔付 SCL-100A

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    重さは約165g、超軽量です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。かぶり心地を追求した内装デザインです。
    用途軽作業での頭部保護頭囲(cm)53~62仕様通気孔付/軽量RAバンド長さ(mm)264幅(mm)194高さ(mm)119質量(g)165
  • エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、MPタイプ。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)263×225×155質量(g)420機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ
  • ヘルメットカバー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメットカバー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    作業中ヘルメットによって内装材等に傷を付けないために
    濃紺材質ナイロン(内側)ウレタンスポンジトラスコ品番118-1454質量(g)約38外形寸法(縦×横)(mm)約295×約280RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューすずしん帽クール つくし工房

    ニューすずしん帽クール

    つくし工房(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止と3つの効果の保冷剤使用タイプのすずしん帽です。 後部垂れ部分形状が、従来品より一回り大きくなり、保水性と直射日光を遮る効果がUPしました。 後部垂れ部分色が、従来品の緑メッシュからシルバー(リフレクター)になり紫外線カットと遮熱効果を持たせました。
    用途工事現場や工場作業時の熱中症予防に。付属品保冷剤×2個材質ポリエステル製メッシュ・超吸水性繊維コバルトグリーンサイズフリー質量(g)288
  • FRP製ヘルメット (MPタイプ) ミドリ安全

    FRP製ヘルメット (MPタイプ)

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。熱場作業に適しています。
    用途飛来・落下物用。仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)390寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×262×150
  • 冷感ヘルメットインナー3点セット(デコパッド・ヘッドパッド・フラップ) ミズケイ

    冷感ヘルメットインナー3点セット(デコパッド・ヘッドパッド・フラップ)

    ミズケイ
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    ヘルメットに装着し大事な頭(頭、額、首)をクールダウン。アイスジェルパッド「REIKA」。アイスデコパッド「デ・コールド」。アイスフラップ「涼RUN」。ひんやり22℃をキープし繰返し使用可能。ドイツ製PCM使用。氷水で約15分~30分/冷凍庫で約10分~20分で冷たくなります。22℃以下で自然凍結
    用途作業現場。高所作業。現場作業。工事現場。倉庫作業。サイクリングセット内容アイスジェルパッド「REIKA」Neo、アイスデコパッド「デ・コールド」、アイスフラップ「涼RUN」サイズF素材外側:TPU、内容物:PCM
  • 折りたたみ式ヘルメット IZANO2 内装ライナーセット DICプラスチック

    折りたたみ式ヘルメット IZANO2 内装ライナーセット

    DICプラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    IZANO2用交換内装ライナーセットです。
    アズワン品番2-9937-21
  • エアライト+遮熱ヘルメット(PC製) ST#1610-JZV(EPA) 谷沢製作所

    エアライト+遮熱ヘルメット(PC製) ST#1610-JZV(EPA)

    谷沢製作所
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    エアライト搭載でヘルメット内部の通気性向上。遮熱加工でヘルメット内部の温度上昇を抑制。
    用途飛来・落下物用/墜落時保護用/電気絶縁用(使用電圧7000V以下)セット内容内装、あご紐付き材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用)溝の状態色(帽体)ホワイト頭囲(cm)53~63RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナーエアライト通気孔あり名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
ヘルメット