TRUSCO当日出荷
ヘルメット固定用クリップ付きのため、作業中の脱落を防止します。汗や埃で汚れたときは、ウェットティッシュまたはタオルで拭くだけで綺麗になります。外側のジェルで装着時のフィット感がアップします。電気不要なため、環境に優しいです。
用途工事現場・倉庫作業の方に。自転車ヘルメットまたは帽子を被る方にトラスコ品番716-0200材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:グリセリン、水、高分子吸水ポリマー、PCM(Phase Change Material)色ブラック時間保冷持続:約45分~1.5時間(室温約28℃下の目安です。冷却方法や外気温の使用状況により異なります。)、冷却必要時間(目安)流水:25分、冷蔵:30分縦(mm)23横(mm)23