絞り込み
外径(Φmm)
  • 75(2)
  • 100(10)
  • 125(9)
  • 150(8)
  • 180(3)
穴径(Φmm)
  • 12.7(8)
  • 15(10)
  • 22(3)
粒度・番手
  • 16(1)
  • 24(1)
  • 36(7)
  • 46(3)
  • 60(5)
  • 80(4)
  • 120(5)
  • 320(1)
  • 600(1)
適合材
  • アルミ(4)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(9)
  • セラミックス(2)
  • 樹脂(1)
  • 石材(4)
  • 超硬合金(2)
  • (12)
  • 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(5)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 6(5)
  • 6.4(3)
  • 13(4)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 19(3)
砥材
  • A(3)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • CC(1)
  • GC(3)
  • WA(2)
  • その他(4)
A・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・WA・その他
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(7)
  • 日本レヂボン(127)
  • エスコ(92)
  • ニューレジストン(62)
  • NORITAKE(ノリタケ)(47)
  • 高速電機(富士製砥)(31)
  • マキタ(22)
  • ミニター(20)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(18)
  • クレトイシ(16)
  • レヂトン(14)
  • 永興電機工業(11)
  • Lifework(ライフワーク)(10)
  • 京セラインダストリアルツールズ(10)
  • BIGMAN(ビッグマン)(9)
  • TRUSCO(7)
  • サンフレックス(7)
  • TACT(タクト)(7)
  • ポリマスター(松風プロダクツ京都)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オフセット砥石 鉄工・ステン SK11

    オフセット砥石 鉄工・ステン

    SK11
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
    用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。結合剤BF適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • スキルネット オフセット形 FRP、非金属用 SK11

    スキルネット オフセット形 FRP、非金属用

    SK11(5件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
    用途FRP、非金属用厚さ(mm)1.5砥材Cタイプ2P穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材FRP、非金属
  • スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用 SK11

    スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用

    SK11(12件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
    用途石材、ガラス用砥材GC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤B研削角度(°)15~30適合材石材、ガラス
  • スキルタッチR-2 CC16 100 SK11

    スキルタッチR-2 CC16 100

    SK11(3件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
    用途削る。一般鋼材の黒皮とり粒度16厚さ(mm)3砥材CC穴径(Φmm)15使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100適合材一般鋼
  • フレキシブル砥石ソフト SK11

    フレキシブル砥石ソフト

    SK11(1件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
    用途ステンレスや鉄への研磨作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
  • 刃物砥ぎ砥石 SK11

    刃物砥ぎ砥石

    SK11(5件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    刈払刃(黒刃)刃研ぎに最適です。アタリの細かいエッジレス形状で深く研削しすぎないため使いやすいです。
    用途刈払刃(黒刃)の刃研ぎ。仕様砥材・粒度:CUBITRON60粒度60穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s)72
  • オフセット砥石石材・ガラス SK11

    オフセット砥石石材・ガラス

    SK11(2件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
    用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。仕様砥材・粒度・硬度:GC24M結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材石材やガラス最高使用周速度(m/s)72
  • スーパーエース RSA SK11

    スーパーエース RSA

    SK11
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    粒度36P厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100砥粒キュービトロン結合剤B研削角度(°)15~30
  • オフセットPROステン・鉄工 SK11

    オフセットPROステン・鉄工

    SK11
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。
    用途ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。適合機種ディスクグラインダー専用穴径(Φmm)22適合材ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄最高使用周速度(m/s)72
  • フレキシブル砥石ソフト SK11

    フレキシブル砥石ソフト

    SK11
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
    用途ステンレスや鉄への研磨作業。粒度36穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
  • オフセット砥石ステン専用24 SK11

    オフセット砥石ステン専用24

    SK11
    609税込670
    1枚
    当日出荷
    ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
    用途ステンレス鋼の研削。仕様【砥材/粒度/硬度】24L材質結合剤:BF寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15最高使用周速度(m/s)72
  • フレキシブル砥石PRO SK11

    フレキシブル砥石PRO

    SK11
    499税込549
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
    用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF砥材CUBITRON穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • たて型万能研磨機替砥石 SK11

    たて型万能研磨機替砥石

    SK11
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
    用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
  • フレキシブル砥石ソフト24 SK11

    フレキシブル砥石ソフト24

    SK11
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
    用途研削作業。仕様ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度24寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15最高使用周速度(m/s)72
  • スポンジ砥石 SK11

    スポンジ砥石

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。曲面にもよくなじみます。砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。粒度C80厚さ(mm)14直径(Φmm)75砥材Cタイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種電気ドリル適合材鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など
  • セフティポリッシュ B SK11

    セフティポリッシュ B

    SK11
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
    用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
  • セフティポリッシュ B目立用 SK11

    セフティポリッシュ B目立用

    SK11
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
    用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材A・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など
  • 研磨砥石 SK11

    研磨砥石

    SK11(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに最適です。万能アーバー、ロングサイズアーバーに取付け、鉄、軽金属の加工、切削に便利です。
    用途金属の加工・研削用。刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落とし作業。粒度A36P厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)3000対応機種電気ドリル
  • フレキシブル砥石ステン用 SK11

    フレキシブル砥石ステン用

    SK11
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    もらい錆しないアイアンフリータイプの砥石です。ステンレス向けの砥石です。ソフトな使用感を著しく向上させています。
    用途研削作業。仕様ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF寸法(mm)外径100×厚さ3×孔径15最高使用周速度(m/s)72
  • セフティポリッシュ B目立用 SK11

    セフティポリッシュ B目立用

    SK11
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
    用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
  • セフティポリッシュ B目立用 SK11

    セフティポリッシュ B目立用

    SK11
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
    用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
  • セフティポリッシュ B SK11

    セフティポリッシュ B

    SK11
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
    用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
  • セフティポリッシュ B SK11

    セフティポリッシュ B

    SK11
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
    用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など
研削砥石