絞り込み
粒度・番手
- 80(6)
- 100(8)
- 120(5)
- 140(6)
- 170(5)
- 200(12)
- 230(5)
- 270(5)
- 400(14)
- 600(15)
- 800(15)
- 1000(8)
- 1200(3)
- 1500(3)
- 2000(3)
- その他(4)
ブランド
- インターナショナルダイヤ
- モノタロウ(80)
- エスコ(2,378)
- ミニター(1,732)
- ヤナセ(柳瀬)(898)
- TRUSCO(663)
- SK11(535)
- イチグチ(509)
- サンフレックス(506)
- NSK(ナカニシ)(481)
- リューター(日本精密機械工作)(384)
- ツボサン(343)
- マキタ(334)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- ヤマグチ(232)
- 3M(スリーエム)(208)
- HiKOKI(ハイコーキ)(202)
- アイウッド(191)
- 高島産業(186)
- FUJI STAR(三共理化学)(181)
- 日本レヂボン(180)
- ブランドをもっと見る
特価

マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状丸範囲(mm)電着:21
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から9日以内出荷専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)90形状丸
スリットフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷従来のヤスリに比べ各段に極薄であり、今まで挿入できなかった隙間[スリット]部の加工に最適です。3種の形状、4種の粒度#200、#400、#600、#800をラインナップ。用途により使い分けができます。台金(母材)に特殊材質を使用、極薄ながら強くてしなやかさを兼ね備えているため、折れない設計です。ダイヤモンド電着のため、超硬、セラミック、焼入れ鋼等~樹脂等まで適用範囲が広く使用できます。用途金型の微調整、精密部品等狭細部(狭い隙間)の加工。従来工具で入らない箇所。超硬、セラミック、焼入れ鋼等。樹脂、その他。
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状平
マイクロフィニッシュ角ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)95形状角
マイクロフィニッシュ角ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷市販のシャーペン、専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)60形状角範囲(mm)電着:27対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.5
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。鉄工用はバリ取り荒研削・剛性のある加工物に適しています。形状平全長(mm)215タイプ鉄工用5本組寸法(幅W×厚さ)(mm)11.0×3.3
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から9日以内出荷専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状丸
ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本7日以内出荷から10日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤ビトリファイド
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷市販のシャーペンや専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状丸範囲(mm)電着:21サイズ(Φmm)0.7対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.7
ダイヤモンド電着ヤスリ 四角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
ダイヤモンド電着ヤスリ 三角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
ダイヤモンド電着ヤスリ 丸
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状丸
ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸
インターナショナルダイヤ¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
ミラーペースト マキシマム
インターナショナルダイヤ¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷汎用性の高いオイルベースの大容量タイプの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。付属品専用希釈液
ミラージェル ゴールド
インターナショナルダイヤ¥3,398~税込¥3,738~1個8日以内出荷から9日以内出荷あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
ミラージェル ゴールド
インターナショナルダイヤ¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷大容量タイプ。あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
ミラーペースト マキシマム
インターナショナルダイヤ¥3,398~税込¥3,738~1本ほか9日以内出荷汎用性の高いオイルベースの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。シリンジは密閉性の高いスクリューキャップ付。付属品専用希釈液
ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本9日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から9日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材