研磨材 :「研磨用ディスク」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
外径(Φmm)100
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材鉄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!
ナイロンディスク
モノタロウ
¥499
税込¥549
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになります。
金属だけでなく、木材にも使用できます。
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
Made in Japanの高品質商品です.
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
こんなお得な商品も!
研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材A(アルミナ)
直径(Φmm)100
適合ツールディスクグラインダー
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数72
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
幅(mm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!
研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに
サビ落としに
キズ取りに
スパッタ取りに
ステンレス・鉄の研削研磨に
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合100mmディスクグラインダー
粒度#46相当
厚さ(mm)14
研磨材の構造特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!
研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数72
使用工具電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数72
研削角度(°)15~30
適合材鉄、木材
独自の不織布素材を圧縮した三層積層タイプにより密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずキレイに剥がせます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。
用途金属類(ステンレス・アルミ・鉄など)の汚れ落とし、サビ落とし、メッキ・塗料はがしなど
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
材質三層積層圧縮不織布材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
こんなお得な商品も!
マジックディスク
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用
用途重研削用
塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落としに等に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
厚さ(mm)1.0
砥材C(炭化けい素)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
接着剤R/R(レジンボンド)
穴の形状切り込み(SL)※ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています
国内メーカー製造の高性能製品です。
ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。
硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
種別4形
砥材CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)71
接着剤フェノール
用途ガラス、硬質樹脂、陶磁器や超硬金属等の研削研磨
仕様六角軸(対辺6.35mm)
材質電着ダイヤ
艶出し研磨用ディスク。
特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。
SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。
不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。
溶接、メッキ前のクリーニング。
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。
塗装、ラミネート前の肌荒し。
シール材のクリーニング。
金属小物の微少なバリ取り。
木材のケバ取り。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)10
仕様乾式
適合ディスクグラインダー
種別ポリライト
研磨材の構造特殊繊維不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ヨーロッパ安全企画EN13743に適合した、高い安全性と高い研削力。
低振動で高研削力。曲面にも使え、美しい研磨面。
用途金属の研削・研磨、塗装前の下地研磨、塗料・サビ取り
こんなお得な商品も!
研磨ディスク ねじ式 アルミナ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。
砥材A(アルミナ)
ねじ径M10
外径(Φmm)100
適合材鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
重研削用。耐熱ファイバーを基材として使用したハードタイプ。
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
材質SUS430F相当品
軸径(Φmm)2.34
1セット(10本)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
材質SUS430F相当品
軸径(Φmm)2.34
1本
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
材質SUS430F相当品
軸径(Φmm)2.34
1セット(5本)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
ディスク厚さ(mm)0.14
ディスク径(Φmm)12
番手細目#2000
1セット(20個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
ディスク厚さ(mm)0.24
ディスク径(Φmm)12
番手粗目#240
1セット(5個)
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
ディスク厚さ(mm)0.14
ディスク径(Φmm)12
番手細目#2000
1セット(50個)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
ディスク厚さ(mm)0.24
ディスク径(Φmm)12
番手粗目#240
1セット(20個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
ディスク厚さ(mm)0.24
ディスク径(Φmm)12
番手粗目#240
1セット(100個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
ディスク厚さ(mm)0.14
ディスク径(Φmm)12
番手細目#2000
1セット(5個)
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
ディスク厚さ(mm)0.14
ディスク径(Φmm)12
番手細目#2000
1セット(100個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
ディスク厚さ(mm)0.24
ディスク径(Φmm)12
番手粗目#240
1セット(50個)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
ディスク厚さ(mm)0.15
ディスク径(Φmm)12
番手中目#600
1セット(20個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
ディスク厚さ(mm)0.15
ディスク径(Φmm)12
番手中目#600
1セット(100個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
ディスク厚さ(mm)0.15
ディスク径(Φmm)12
番手中目#600
1セット(50個)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
ディスク厚さ(mm)0.15
ディスク径(Φmm)12
番手中目#600
1セット(5個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。
高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。