絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(388)
  • シンワ測定(188)
  • エビス(水平器)(162)
  • エスコ(113)
  • たくみ(113)
  • アカツキ製作所(KOD)(109)
  • マイゾックス(85)
  • STS(83)
  • SK(新潟精機)(77)
  • 大菱計器製作所(75)
  • ムラテックKDS(54)
  • SK11(50)
  • テクノ販売(46)
  • 大平産業(42)
  • Y'sGOD(37)
  • TRUSCO(36)
  • アックスブレーン(32)
  • BOSCH(ボッシュ)(29)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(305)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
2,388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミレベル モノタロウアルミレベルモノタロウ(166件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット
デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウデジタル角度計 ミニ 底面マグネット付モノタロウ(64件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分
水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 0.8mmモノタロウ(64件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。長さ(m)270糸の太さ(mm)約0.8材質ナイロン糸
水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 1.2mmモノタロウ(22件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約1.2長さ(m)130材質ナイロン糸
超磁力レベル SK(新潟精機)超磁力レベルSK(新潟精機)(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)マグネット付ボックスレベルスタンダードタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から15日以内出荷
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付 モノタロウデジタル角度計 ミニ 4面マグネット付モノタロウ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。 バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。 ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。 携帯に便利な収納ケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに仕様4面マグネット付付属品取扱説明書、収納ケース材質アルミ(本体)測定範囲90°×4面(360°)質量(g)105使用温度範囲(℃)0~50電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.05外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32オートパワーオフ3分
純綿水糸 カード巻 JBSO純綿水糸 カード巻JBSO(9件のレビュー)
129税込142
1巻(100m)
当日出荷
純綿の空燃糸使用
用途一般測量・凧糸・工作・園芸用長さ(m)100材質純綿空燃糸
ミエール水糸 たくみミエール水糸たくみ(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
クルクル回る軸付でスムーズ糸張り蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色水につよいプラスチックリール糸がほどけない糸止め付き最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
デジタルレベル マグネット付 モノタロウデジタルレベル マグネット付モノタロウ(25件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。材質アルミ質量(g)290使用温度範囲(℃)-10~50℃電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20最小単位(デジタル表示)0.1オートパワーオフ5分気泡管水平・垂直角度精度(°)±0.2気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573°
レーザー墨出し器 2ライン モノタロウレーザー墨出し器 2ラインモノタロウ(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54照射ライン水平・垂直販売区分業務用
エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウエレベーター三脚 アルミ製モノタロウ(36件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。付属品専用収納ビニールケース材質アルミ(フレーム部)定芯桿5/8inch販売区分業務用
メガライン用チタン粉 PROMART(プロマート)メガライン用チタン粉PROMART(プロマート)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個(1kg)
当日出荷
粉つきがよく、雨風に強い 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なライン引きが可能 残量が判る側面マド付1kg大容量容器
トラスコ品番758-7058
水糸 蛍光色 リール巻 0.5mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 0.5mmモノタロウ(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約0.5長さ(m)500材質ナイロン糸
純綿水糸 たくみ純綿水糸たくみ(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
純綿糸だから滑らずしっかり結べる 綿100%
用途測量用に、料理に、タコ上げに長さ(m)100材質純綿糸
ポリエステル水糸リール巻 シンワ測定ポリエステル水糸リール巻シンワ測定(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。材質ポリエステルリールサイズ(mm)Φ79×48
レーザー墨出し器 ドットエイリアン Y'sGODレーザー墨出し器 ドットエイリアンY'sGOD(18件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
丸型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)丸型アイベルマグネット付水平器アカツキ製作所(KOD)(17件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光水糸 マルミエ TRUSCO蛍光水糸 マルミエTRUSCO
639税込703
1巻ほか
当日出荷
糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。 鮮やかな蛍光染色糸。 指にフィット、クルクルよく回るリール。 残量が分かりやすいスケルトンタイプ。 糸がほどけない糸止め付。
用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。材質/仕上ナイロン
スラントレベル タジマツール(TJMデザイン)スラントレベルタジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
建築用墨汁 GISUKE(タカギ)建築用墨汁GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
229税込252
1本(180mL)ほか
当日出荷
墨付けがよく、雨が降っても流れません。
グリーンレーザー墨出し器 ONE STEPグリーンレーザー墨出し器ONE STEP(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ5ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外
チョークライン 大型 モノタロウチョークライン 大型モノタロウ(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
大容量のチョークライン。粉チョークを投入し最大50mまでの線引きできます。
用途道路工事や区画やイベントの線引きに材質(本体)ABS樹脂質量(g)約560糸の長さ(m)50糸の太さ(mm)2.5色(本体)黄色、黒本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約172×340×94
パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り400g付材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール本体質量(g)658糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定ブルーレベル Basic マグネット付シンワ測定(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
純綿水糸  カード巻 たくみ純綿水糸 カード巻たくみ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
豊富な糸太さ0.5~2.7mm 汚れにくい全面シュリンク包装。純綿糸だから滑らずしっかり結べる。
用途測量用に、たこ上げに。材質純綿糸寸法(幅W×高さH)(mm)90×155
パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400仕様自動巻取式、下げ振り300g付付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427
デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製 モノタロウデジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製モノタロウ(28件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。材質樹脂質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50℃電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28最小単位(デジタル表示)0.05オートパワーオフ5分気泡管水平・垂直気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146°測定精度(°)±0.2
メガライン PROMART(プロマート)メガラインPROMART(プロマート)(9件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
手軽に使える50m巻きの大型画線器。 綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。長さ(m)50糸の太さ(mm)3ケース色イエロー
ピーキャッチ 下げ振り タジマツール(TJMデザイン)ピーキャッチ 下げ振りタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
ピーラインチョークはや巻 V3 タジマツール(TJMデザイン)ピーラインチョークはや巻 V3タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業糸の長さ(m)30タンク容量(mL)100付属品ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm)トラスコ品番813-4857材質(本体)ABS樹脂、エラストマ外形寸法(mm)縦140×横83×奥63本体質量(g)155材質(糸)ナイロン糸の太さ(mm)1.0
アルミ水平器 SK(新潟精機)アルミ水平器SK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,490税込2,739
1本
当日出荷
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286材質アルミニウム気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付 シンワ測定ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付シンワ測定(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 強力マグネット付です。
質量(g)70呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
丸型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)丸型アイベル水平器アカツキ製作所(KOD)(12件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。材質(本体)アクリル樹脂材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットなし
ピーライン墨つぼXX タジマツール(TJMデザイン)ピーライン墨つぼXXタジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)7.5タンク容量(mL)最大20仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦200×横75×奥39本体質量(g)145材質(糸)ナイロン
墨汁 木材用 モノタロウ墨汁 木材用モノタロウ(5件のレビュー)
179税込197
1本(180mL)ほか
当日出荷
墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。 はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け)材質キャップ:PP、容器:PE販売区分業務用
ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水シンワ測定(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ約10分電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)使用温度範囲(℃)-10~50材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICEVOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射VOICE(5件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
オプティマレベル タジマツール(TJMデザイン)オプティマレベルタジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面本体上下の測定面でのマルチ測定が可能衝撃吸収バンパーを両端面に搭載左右に2種類の通し孔付磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
用途一般測定用水平器
ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻 シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻シンワ測定(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途各種墨付け作業に。糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)8タンク容量(mL)約10材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン質量(g)155寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38糸径(Φmm)0.6
...
水平器・水準器・墨出器