絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(384)
- エビス(水平器)(129)
- たくみ(113)
- シンワ測定(108)
- アカツキ製作所(KOD)(102)
- マイゾックス(83)
- ムラテックKDS(71)
- STS(67)
- 大菱計器製作所(61)
- SK(新潟精機)(50)
- SK11(50)
- エスコ(45)
- テクノ販売(41)
- Y'sGOD(37)
- TRUSCO(36)
- アックスブレーン(33)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- TESA[測定用品](23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

一般工作用平形水準器
新潟理研測範(RSK)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から10日以内出荷本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。用途機械組立等形状平形寸法H(mm)47感度0.02寸法W(mm)48主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル
VOICE¥31,980~税込¥35,178~1セット翌々日出荷【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
ユーティリティーレベル
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器。職人~DIYと幅広いユーザーに使用されます。カラビナを着脱しやすい大型通し孔!。アルミ骨格で強度抜群!。強力マグネット付き。腰袋に収納しやすい流線形質量(g)150呼び寸法(mm)230感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°RoHS指令(10物質対応)対応
パーフェクトキャッチG3-450
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
ハンドル式エレベータ三脚A
シンワ測定(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷付属品専用収納ケーストラスコ品番309-9652質量(g)1348ねじ径5/8インチ高さ調整範囲(mm)630~1710昇降幅(mm)300(エレベータ)使用高さ(mm)630~1710
レーザーマーカー『墨出し名人』
Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。質量(g)140(乾電池含む)径(Φmm)32(閉脚時)電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)全長(cm)16自動補正範囲約±4度制動方式ジンバル機構(水平保持装置)指示精度±3mm/10M光源(nm)可視光半導体レーザー/635出力(mW)1以下精度(mm/m)±3/10クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2レーザー光色赤
トビレベル・プロS
エビス(水平器)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷大型窓で見やすい水平気泡管。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しており、落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利で、蓄光付なので明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発行します。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。用途足場組立用に。・水平・垂直・45°の測定に。長さ(mm)160厚さ(mm)16質量(g)122精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)シルバー
ポリエステル水糸 リール巻 ブラック
シンワ測定(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷ポリエステルはナイロンより伸びにくく水分を吸収しないので、ダレが少なくピーンと張れます。 カッター刃付。シャフト付で、指で押さえたり、ペンなどで刺して糸を引くとスムーズに回転します。用途建築現場などの基準出しに使用する水糸材質ポリエステル色ブラック質量(g)125本体寸法(mm)Φ79×48RoHS指令(10物質対応)対応
ラインレーザープロジェクター5
ムラテックKDS¥26,980税込¥29,6781台当日出荷マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番363-4531寸法(mm)62×55×40質量(g)167光源635nm赤色半導体レーザー角度調整範囲360°(上下・左右全周にわたって微調整可)指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)130作業範囲(m)最大10(作業環境により異なる)使用時間(時間)(操作)約5000RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)5以下動作温度範囲(℃)-5~45
スケールクリップレベル
エビス(水平器)¥589税込¥6481個当日出荷直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。用途水平・垂直の測定。トラスコ品番410-5541材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)60厚さ(mm)20高さ(mm)30質量(g)17精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーかせん墨液
墨運堂¥519~税込¥571~1本(180mL)ほか当日出荷マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。種別墨液色黒
ピーライン白糸巻(自動巻き)
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)トラスコ品番813-4613外形寸法(mm)縦128×横68×奥29本体質量(g)96製品質量(g)96糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8糸の太さ(mm)0.6
旭印 平形精密水準器B級
理研計測器(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から21日以内出荷社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。用途一般工作用
ベストライン 蛍光水糸
斎藤撚糸¥349~税込¥384~1個(500m)ほか当日出荷から4日以内出荷ナイロン製で使いやすい水糸です。 色あせしにくく、鮮やかで、土木工事や測量作業、農園芸等幅広くお使いいただけます。用途基礎工事・土木工事・測量作業・農園芸等材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
三脚部品141279 ELV-150携帯バッグ(ELV-150)
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ELV-150携帯バッグ(ELV-150)用途三脚部品適合本体ELV-150品名携帯バッグ本体質量(g)191
丸型気泡管(取付タイプ)
エビス(水平器)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。用途水平の測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)高さ(mm)11.5マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)マグネットなし
ミニレベル
SK(新潟精機)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。用途水平測定。厚さ(mm)14高さ(mm)20感度(mm/m)0.5精度±1.5mm/m気泡管水平マグネットなし
切って使えるつぼ綿
たくみ¥419税込¥4611個当日出荷必要なサイズに切って使えるつぼ綿です。交換されるすみつぼのつぼ綿サイズに切って使用できます。墨液の吸収性がよい、セルロース製スポンジです。用途すみつぼ用つぼ綿。材質スポンジ(セルロース)入数(枚)2スポンジサイズ(mm)約60×70×15
フォークレベル180mm
エビス(水平器)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!。フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付。超強力磁石付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)160厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)180感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
2軸コンパクトデジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!質量(g)120使用温度範囲(℃)0~+50角度の測定範囲(°)0~90×4分解能0.05°(1.0mm/m)電池単4電池×2本モード角度°mm/m、in/Fサイズ(mm)61×58×38アズワン品番64-8493-52RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth接続
ポリエチレン水糸 カード巻 イエロー
シンワ測定¥91~税込¥100~1個当日出荷高い耐水性なので、水に濡れても縮みにくく、突然の雨でも安心です。用途建築現場などの基準出しに使用する水糸材質ポリエチレン色イエロー長さ(m)100本体寸法(mm)155×90RoHS指令(10物質対応)対応
三脚部品141095 STF-YTベルトセット
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷STF-YTベルトセット用途三脚部品適合本体STF-YT品名ベルトセット本体質量(g)47対応商品STF-YT
レーザー下げ振り レッド
Y'sGOD(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m



































![マグネット付ミニ水平器 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69885990-260108-02.jpg)