1,985件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スラントルール アカツキ製作所(KOD)

    スラントルール

    アカツキ製作所(KOD)(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
    用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm精度±0.5°傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°)勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベルマグネット付

    アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
    仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
  • ミニベベルボックス SK(新潟精機)

    ミニベベルボックス

    SK(新潟精機)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です。底面マグネット付で、金属へ吸着させて測定できます。水平面からの測定が可能な絶対測定モード。任意の角度での0 設定が可能な比較測定(REF)モード。度(°)・勾配(%)の単位切替、数値の固定が可能です。自動バックライトオフ機能付(約30秒)。オートオフ機能付(約3 分)
    用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に付属品充電ケーブル USB TypeC材質本体/ABS、ボタン/TPR、コネクタカバー/シリコン、磁石/ネオジム測定範囲360°(4×90)使用温度範囲(℃)約5~40電源リチウムポリマー電池 3.7V 260mAh本体質量(g)25最小読取値(°)角度:0.05/ 勾配:0.01%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×36×20測定方法絶対測定・比較測定(REF)連続使用時間(時間)6充電時間(時間)1繰返し精度(°)0.1読取精度±0.3°
  • インパクトドライバ用水平器 エビス(水平器)

    インパクトドライバ用水平器

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
    長さ(mm)28厚さ(mm)67高さ(mm)44質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • 水平くんプラス アカツキ製作所(KOD)

    水平くんプラス

    アカツキ製作所(KOD)(7件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。 2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
    用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に仕様ストラップ付寸法(mm)16×20.5×60.5質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー建築用青液 SK11

    スーパー建築用青液

    SK11(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1本(180mL)
    当日出荷
    固まりにくく、凍らない建築用青液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
    用途高級墨液。色青
  • パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器付属品アジャスター、ストラップ付トラスコ品番387-1614外形寸法(mm)縦126×横127×奥41本体質量(g)500材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)16適合下げ振り質量(g)100~1000
  • 下振用糸 JBSO

    下振用糸

    JBSO(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個(20m)
    当日出荷
    回転のしにくい組紐使用
    用途垂直測量用長さ(m)20
  • パーフェクト コンかる (ランナー式/3本組) タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト コンかる (ランナー式/3本組)

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1セット(3本)
    当日出荷
    コンクリート用かるこ。貫通針なので叩いて打てます。針先が丈夫で、繰返し使用できます。バラけず、無くしにくいランナー式。糸の結束が簡単
    トラスコ品番377-2080外形寸法(mm)縦58×横20×奥15本体質量(g)20対応商品自動巻取式以外の墨つぼ、チョークライン、白糸巻※自動巻取式の墨つぼ・チョークラインには使用しないでください
  • コズミットインク タジマツール(TJMデザイン)

    コズミットインク

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    弾かず高発色、はっきり見える作業線! コンパネ塗装面や LGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。 表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等) 暗い下地でも材料色を隠ぺいしてくっきり発色します。
    質量(g)75
  • タジマオートレベル32倍 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマオートレベル32倍

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    おおきく見えるオートレベル
    用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース材質望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE全長(mm)220使用温度範囲(℃)-15~45外形寸法(mm)縦220×横140×奥145倍率32倍本体質量(g)1730像正像最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心より)対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)2防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)視野1°20’(100m先で2.3m)自動補正機構±15’
  • ケータイ水糸ポケイト たくみ

    ケータイ水糸ポケイト

    たくみ(4件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    薄く持ち易い・転がらない・クルクル回転軸・使い切り長さ
    材質ナイロン糸寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)80×45×31
  • 大工用スミサシ たくみ

    大工用スミサシ

    たくみ(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番786-3632材質竹幅(mm)15厚さ(mm)2全長(mm)245質量(g)8タイプ大工用
  • ミニエレベーター三脚 STS

    ミニエレベーター三脚

    STS(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。
    付属品ナイロン袋材質アルミ合金ねじ径5/8インチ
  • ヒューム管レベルEX ヤマヨ

    ヒューム管レベルEX

    ヤマヨ(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
    用途管工事専用質量(g)400適合管IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
  • アングルファインダー モノタロウ

    アングルファインダー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。 マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。
    用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に材質プラスチック寸法(mm)130×115×15質量(kg)0.13精度(℃)±1
  • チョークホルダー マイゾックス

    チョークホルダー

    マイゾックス
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので持ち運びもラク。ノック式。
    用途チョークの収納付属品チョーク1本 マグネット付 チョーク10.8~12.2mmΦまで使用できます。
  • ハイパー墨汁 祥碩堂

    ハイパー墨汁

    祥碩堂(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本(180mL)
    当日出荷
    蛍光顔料使用の為、暗がりでも発色が良く、しっかり見えます。 錆びない、凍らない。 雨が降ってもにじまない。(※はじめから濡れている面にはにじむことがあります。)
    用途墨つぼを使用した線引きに(木材、鉄鋼材、ガラス・ステンレス、屋根瓦、合成パネルなど。)色蛍光桃色容量(mL)180タイプ無塩
  • ピーキャッチ糸巻100 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーキャッチ糸巻100

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。
    用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り仕様下げ振り100g付トラスコ品番796-7373外形寸法(mm)縦87×横85×奥25本体質量(g)150材質(ケース)ABS樹脂糸の長さ(m)4適合下げ振り質量(g)100~200材質(糸)ナイロン
  • ミニレベル SK(新潟精機)

    ミニレベル

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    水平面全方向測定可能な丸型タイプです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
    用途水平測定。トラスコ品番377-4988材質(本体)アクリル樹脂質量(g)4寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8.5感度(mm/m)0.5精度(mm/m)±2.5マグネットなし
  • 測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mm STS

    測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mm

    STS(5件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番246-5698全長(mm)1700質量(kg)4.2ねじ径(mm)35縮長(mm)1030定芯桿35mm脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70脚頭形状平面
  • クリスタルレベルライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    クリスタルレベルライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスをけ描く時に、一回り小さく(縦・横・厚、各3mm)開口サイズに調整なしでピッタリけ描けます。中が空洞で軽量タイプです。内面印字にしているため、目盛りが消えません。背面使用可能な強力マグネットを内蔵しています。落下防止ワイヤー用穴付きです。ホールソーのセンター穴付きです。特殊アクリル樹脂を使用し、落下による損傷を軽減しています。マグネットが内蔵されてるため、鉄粉などが付着しても簡単に拭き取れます。
    用途建築・土木・配管・電気・設備据え付けなどの工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0674材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)48厚さ(mm)12色透明高さ(mm)92精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
  • デジタルアングルセンサーV ムラテックKDS

    デジタルアングルセンサーV

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付 本体材質:アルミ押出材 パイプ等の測定に便利なV溝構造
    付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース測定範囲180°×2方向(360°)質量(g)139電源CR2032電池×1個最小表示0.1°使用温度範囲+5℃~50℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)電池寿命(時間)2000本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60オートパワーオフ5分後
  • コンパクトデジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    コンパクトデジタル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    見やすいデジタル表示 ポケットに入るコンパクト設計 測定面マグネット&V溝付 手順簡単!自己校正機能付 2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】% 電源オートOFF機能3分間
    寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18材質(本体)ABS樹脂質量(g)60使用電池リチウム電池CR2032×2個
  • ハンディチョークライン Neo シンワ測定

    ハンディチョークライン Neo

    シンワ測定(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    タンクが開くので糸交換が簡単です。スケルトンボディーの為、粉の残量と固まり具合がわかります。密閉型タンクを使用しています。粉が付きやすい特殊織糸を使用しています。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
    用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 金属フック・糸出口リング:ステンレス フェルト:化学繊維寸法(mm)160×76×45.5質量(g)120
  • 建築用 不易白墨汁 不易糊工業(フエキ)

    建築用 不易白墨汁

    不易糊工業(フエキ)(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本(180mL)
    当日出荷
    チタン系の高級顔料を使用しているので、被覆力が強く、鮮明です。鉄板・鉄骨などの金属の腐食がなく、油着鉄板にもはじかずに線引きできます。合板・アスファルト面・各種フロアーなどに使えます。
    種別白墨汁色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC製墨坪セット 源氏鶴亀

    PC製墨坪セット

    源氏鶴亀(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    昔ながらの使い勝手の良い墨坪セットです。プラスチック製で廻手はなく、糸・綿・墨・プラスチックカルコが付いた210mmの墨坪です。
    用途直線を引く墨坪。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×210×88
  • マグネットクランプ STS

    マグネットクランプ

    STS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
    用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。トラスコ品番256-2404材質アルミ合金、ABS樹脂高さ(mm)175接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ品名昇降機能付クランプ縦(mm)69横(mm)217取付ねじ径(inch)三脚:5/8昇降幅(mm)75取付可能幅(mm)クランプ:55
  • ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン)

    ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
    仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥-精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
  • ミニレベル SK(新潟精機)

    ミニレベル

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
    用途水平測定。トラスコ品番377-4996長さ(mm)70厚さ(mm)25高さ(mm)15感度(mm/m)0.5精度精度±1.5mm/mマグネットなし
  • 一般工作用平形水準器 新潟理研測範(RSK)

    一般工作用平形水準器

    新潟理研測範(RSK)(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
    用途機械組立等形状平形寸法H(mm)47感度0.02寸法W(mm)48主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
  • 純綿水糸カード巻 シンワ測定

    純綿水糸カード巻

    シンワ測定(4件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    結び易い天然素材の純綿水糸。
    用途測量・園芸・料理・凧糸に使用。材質綿100%色白長さ(m)100カードサイズ(mm)155×90
  • メガライン替糸 PROMART(プロマート)

    メガライン替糸

    PROMART(プロマート)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    用途メガライン用替糸トラスコ品番758-6981質量(g)225(包装含む)長さ(m)50糸の太さ(mm)3
  • 排水勾配器 TRUSCO

    排水勾配器

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
    用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。厚さ(mm)22高さ(mm)50精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • レベルクォーターマグネット付 TRUSCO

    レベルクォーターマグネット付

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
    トラスコ品番132-8816材質ABS樹脂長さ(mm)95厚さ(mm)30寸法(mm)95×95×30測定範囲0~90°高さ(mm)95質量(g)120吸着力(N)10精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1マグネットフェライト
  • ポケットレベル TRUSCO

    ポケットレベル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    感度感度0.5mm/m=0.0286°
  • VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル VOICE

    VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル

    VOICE
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    翌々日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
    用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
  • 路盤用簡易糸張り装置 糸張りくん アイデア・サポート

    路盤用簡易糸張り装置 糸張りくん

    アイデア・サポート
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    5日以内出荷
    2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。 従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。 また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。 自動巻き取り装置付き 本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。 測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。 コンパクトに重ねて片手で持ち運べる 省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
    付属品糸掛用フック材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)色水糸:蛍光ピンク糸の太さ(mm)0.8
  • PM-角型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

    PM-角型アイベルマグネット付水平器

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1台
    当日出荷
    仕様マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインレーザープロジェクター5+ ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター5+

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
    用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番777-7787寸法(mm)60×55×40質量(g)167光源635nm赤色レーザー指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)1以下
水平器・水準器・墨出器