カテゴリ
絞り込み
呼び寸法(mm)
- 30(1)
- 38(4)
- 40(1)
- 50(19)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(22)
- 100(36)
- 110(1)
- 125(22)
- 150(36)
- 175(2)
- 200(21)
- 250(15)
- 300(11)
- 350(3)
- 400(3)
- 500(4)
- 600(1)
- 1000(1)
形状

A型(7)

B型(6)
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ユニセイキ(118)
- 大菱計器製作所(87)
- 大西測定工具(48)
- ナベヤ(18)
- エスコ(14)
- SK(新潟精機)(14)
- ND精工(10)
- ニューストロング販売(8)
- マール社(8)
- テクロック(7)
- 佐々木工機(6)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- 理研計測器(4)
- アズワン(3)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- 土牛(3)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
- 椿本興業(3)
- ファーステック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(129)
グリーン購入法適合(7)
定盤とは、ケガキや測定に欠かせない基本的なグッズで、平面の基準となる水平面を持つ平滑なテーブル、あるいはブロック状の台です。 定盤は一般的には鋳鉄製が多いですが、高精度のものは花崗岩やセラミックス製のものもあります。鉄製の物より耐磨耗性や温度変化などに優れるという特徴があります。

精密ブロックA型 鋳鉄製
(54件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
精密ブロックB型 鋳鉄製
(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質鋳鉄型式B型直角平行度(mm)>0.05
石定盤用水性クリーナ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本(300mL)ほか当日出荷石定盤表面を傷めず汚れを落とします。用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用ワックス
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。用途石定盤表面の保護に成分カルナウバワックスなど容量(mL)300本体質量(g)340pH6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレールアンビル
土牛¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。寸法(mm)70×62色ブラック質量(g)590アンビル面(mm)約30×70
桝型ブロック V溝付き
(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。用途測定器の保持に材質FC25型式V溝付桝型平行直角度(μm)30/100000V溝角度(°)90
箱型定盤(機械仕上)
ユニセイキ(3件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から31日以内出荷罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。種別機械仕上
水平台(水準器付き)
アズワン¥34,900~税込¥38,390~1個当日出荷直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。材質PMMA(アクリル)耐荷重(kg)約30板厚(mm)15脚数(本)4脚アジャスター付き
定盤保護カバー 石定盤用
SK(新潟精機)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルアングルブロック
GROZ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷目盛付なので素早く角度出しが可能です。 底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。用途切削加工や研磨加工時の治具として。材質スチール硬度HRC50~55精度(分)角度:±10アングル(°)0~60°
OSS精密石定盤 JIS1級
大西測定工具¥34,980~税込¥38,478~1台6日以内出荷から21日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石
硬鋼製精密Vブロック A級
大菱計器製作所¥29,980~税込¥32,978~1組(2個)当日出荷から5日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。底面とV溝の平行度(μm)±5
レベリングジャッキ
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷誰でも簡単に精密な水平出しができる貫通穴タイプです。調整後に支持高さを固定するナット付です。3個1組で使用します。用途石定盤のうち、架台の使用できない比較的小さい定盤の水平出しに適合定盤:G1520、G2020、G2525、G3030、G3045、G5050、G3030T、G3045T材質ベース、センタ:機械構造用炭素鋼、固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼ストローク(mm)15本体寸法(mm)W50×H68×D50本体質量(g)417許容荷重(N)16520
75x25x36mm Vブロック(角度調整付)
エスコ¥23,600税込¥25,9601個当日出荷付属レンチで任意の角度に調整できます仕様V溝角度:90°材質特殊硬化鋼寸法(mm)75×25×36(H)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)5~30角度可変60°(目盛付)
石定盤 0級
INSIZE(インサイズ)¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用仕様DIN876 0級、検査成績書付材質御影石
箱型定盤 (機械仕上)
エスコ¥18,400~税込¥20,240~1個翌日出荷一般的な罫書台、測定台等として使用します。良質な強靱鋳鉄でシーズニングをしております。材質鋳鉄 (FC250)リブ数1×1本
レールアンビル 150mm
アークランズ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに材質鉄寸法(mm)【天面】60×150色ブラック呼び寸法(mm)150ベース寸法(mm)115×150
精密4直角マスター
ND精工¥139,800~税込¥153,780~1個翌日出荷から32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩ケース専用ケース有
石定盤架台
SK(新潟精機)¥79,980~税込¥87,978~1個翌日出荷石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。用途石定盤用の架台として
精密石定盤 0級相当
SK(新潟精機)¥119,800~税込¥131,780~1個翌日出荷から4日以内出荷経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
V溝付桝型ブロック
ナベヤ¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から32日以内出荷丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤用架台 300x450mm
ユニセイキ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1586質量(kg)30寸法(縦×横)(mm)300×450定盤上面までの高さ(mm)750
溝なしベタイケール(精密アングルプレート)
大西測定工具¥8,690~税込¥9,559~1台8日以内出荷から65日以内出荷内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250リブ本数2
真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ
佐々木工機¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷定盤やセラミック定盤の上でダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)を使用する時の精密測定機器の固定など マグネットスタンド(マグネットベース)は鉄製の定盤での使用に限られていますが、真空吸着ツールスタンドでは石やセラミックの定盤にも適用が可能。 石の定盤での測定に通常使用されているツールスタンドは、大型で重いため、精度測定の作業性が悪いですが、真空吸着ツールスタンドは、小型・軽量で作業性が大幅に向上。 真空ポンプ不要で簡単に吸着:工場内コンプレッサによる圧縮空気を使用可能。 固定/吸着が自在→エジェクターを押さえれば簡単に吸着/開放。 既にお持ちのマグネットスタンド(マグネットベース)を真空吸着ツールスタンドに載せれば石定盤・セラミック定盤等の上で使用可能。 吸着力が高いので、ダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)で正確な測定が可能。仕様●寸法:H18mm×W60mm×D92mm(エジェクター含め108mm)●重量:760g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●付属品:本体1個、エジェクタ1個、支柱、ワッシャー(支柱用)、エアーチューブ●コード番号:119-0164300アズワン品番67-4835-51