絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 30(1)
  • 38(4)
  • 40(1)
  • 50(19)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(22)
  • 100(36)
  • 110(1)
  • 125(22)
  • 150(36)
  • 175(2)
  • 200(21)
  • 250(15)
  • 300(11)
  • 350(3)
  • 400(3)
  • 500(4)
  • 600(1)
  • 1000(1)
形状
形状
A型(7)
形状
B型(6)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ユニセイキ(118)
  • 大菱計器製作所(87)
  • 大西測定工具(48)
  • ナベヤ(18)
  • ニューストロング販売(15)
  • エスコ(14)
  • SK(新潟精機)(14)
  • ND精工(10)
  • マール社(8)
  • テクロック(7)
  • 佐々木工機(6)
  • INSIZE(インサイズ)(5)
  • 理研計測器(4)
  • アズワン(3)
  • VERTEX(バーテックス)(3)
  • 土牛(3)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
  • 椿本興業(3)
  • ファーステック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(128)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
定盤とは、ケガキや測定に欠かせない基本的なグッズで、平面の基準となる水平面を持つ平滑なテーブル、あるいはブロック状の台です。 定盤は一般的には鋳鉄製が多いですが、高精度のものは花崗岩やセラミックス製のものもあります。鉄製の物より耐磨耗性や温度変化などに優れるという特徴があります。
400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ

    精密ブロックA型 鋳鉄製

    モノタロウ(54件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1組(2個)
    当日出荷
    特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
    用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
  • 精密ブロックB型 鋳鉄製 モノタロウ

    精密ブロックB型 鋳鉄製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1組(2個)
    当日出荷
    特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
    用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質鋳鉄型式B型直角平行度(mm)>0.05
  • 箱型定盤 ナベヤ

    箱型定盤

    ナベヤ(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
  • VブロックA型 ナベヤ

    VブロックA型

    ナベヤ(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    当日出荷から109日以内出荷
    2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
    材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石定盤用水性クリーナ SK(新潟精機)

    石定盤用水性クリーナ

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
    用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VブロックB型 ナベヤ

    VブロックB型

    ナベヤ(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    当日出荷から88日以内出荷
    2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
    材質FC250熱処理焼鈍
  • 石定盤用ワックス SK(新潟精機)

    石定盤用ワックス

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。
    用途石定盤表面の保護に成分カルナウバワックスなど容量(mL)300本体質量(g)340pH6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール床 土牛

    レール床

    土牛(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    金属加工する際に使用する作業台。重量があるので安定感があります。
    高さ(mm)110
  • アンビル(鋳鉄製) 大西測定工具

    アンビル(鋳鉄製)

    大西測定工具(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
    用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
  • 精密石定盤 ND精工

    精密石定盤

    ND精工(1件のレビュー)
    23,880税込26,268
    1個
    翌日出荷から32日以内出荷
    マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
    用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
  • ミニレールアンビル 土牛

    ミニレールアンビル

    土牛
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。
    用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。寸法(mm)70×62ブラック質量(g)590アンビル面(mm)約30×70
  • 桝型ブロック V溝付き モノタロウ

    桝型ブロック V溝付き

    モノタロウ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
    用途測定器の保持に材質FC25型式V溝付桝型平行直角度(μm)30/100000V溝角度(°)90
  • レールアンビル 大西測定工具

    レールアンビル

    大西測定工具(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
    用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。材質S50C上面幅(mm)50下面幅(mm)100
  • 精密石定盤 アズワン

    精密石定盤

    アズワン(1件のレビュー)
    27,900税込30,690
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 JIS 0 級相当品
    用途平面度、平行度、真直度測定用として 加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に材質花崗岩
  • 水平台(水準器付き) アズワン

    水平台(水準器付き)

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    当日出荷
    直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
    材質PMMA(アクリル)耐荷重(kg)約30板厚(mm)15脚数(本)4脚アジャスター付き
  • VブロックB型 (2コ1組) VERTEX(バーテックス)

    VブロックB型 (2コ1組)

    VERTEX(バーテックス)
    3,698税込4,068
    1式
    翌々日出荷から100日以内出荷
    丸管の保持に最適なV字型のブロックです。
    入数2個1組
  • アジャスタブルアングルブロック GROZ

    アジャスタブルアングルブロック

    GROZ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    目盛付なので素早く角度出しが可能です。 底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
    用途切削加工や研磨加工時の治具として。材質スチール硬度HRC50~55精度(分)角度:±10アングル(°)0~60°
  • 定盤保護カバー 石定盤用 SK(新潟精機)

    定盤保護カバー 石定盤用

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
    用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • OSS精密石定盤 JIS1級 大西測定工具

    OSS精密石定盤 JIS1級

    大西測定工具
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
    用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石
  • 石定盤 椿本興業

    石定盤

    椿本興業(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から44日以内出荷
    天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
    仕様平面等級00級
  • 箱型定盤(機械仕上) ユニセイキ

    箱型定盤(機械仕上)

    ユニセイキ(3件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
    種別機械仕上
  • 箱型定盤 機械仕上 大西測定工具

    箱型定盤 機械仕上

    大西測定工具(6件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から87日以内出荷
    箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
    用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別機械仕上材質FC250
  • 硬鋼製精密Vブロック  A級 大菱計器製作所

    硬鋼製精密Vブロック A級

    大菱計器製作所
    29,980税込32,978
    1組(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
    底面とV溝の平行度(μm)±5
  • 金床 100mm 土牛

    金床 100mm

    土牛
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    現場用品シリーズ。鉋の裏出し、鋸のアサリ用。
    全長(mm)100高さ(mm)110全質量(g)3300
  • 75x25x36mm Vブロック(角度調整付) エスコ

    75x25x36mm Vブロック(角度調整付)

    エスコ
    23,600税込25,960
    1個
    当日出荷
    付属レンチで任意の角度に調整できます
    仕様V溝角度:90°材質特殊硬化鋼寸法(mm)75×25×36(H)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)5~30角度可変60°(目盛付)
  • Vブロックセット INSIZE(インサイズ)

    Vブロックセット

    INSIZE(インサイズ)
    19,980税込21,978
    1組(2個)
    当日出荷
    用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具仕様2個1組材質合金鋼硬度HRC60±2
  • 石定盤架台 SK(新潟精機)

    石定盤架台

    SK(新潟精機)
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
    用途石定盤用の架台として
  • V溝付桝型ブロック ナベヤ

    V溝付桝型ブロック

    ナベヤ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。
    材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ

    箱型定盤(摺合仕上)

    ユニセイキ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
    用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
  • レベリングジャッキ SK(新潟精機)

    レベリングジャッキ

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    誰でも簡単に精密な水平出しができる貫通穴タイプです。調整後に支持高さを固定するナット付です。3個1組で使用します。
    用途石定盤のうち、架台の使用できない比較的小さい定盤の水平出しに適合定盤:G1520、G2020、G2525、G3030、G3045、G5050、G3030T、G3045T材質ベース、センタ:機械構造用炭素鋼、固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼ストローク(mm)15本体寸法(mm)W50×H68×D50本体質量(g)417許容荷重(N)16520
  • 箱型定盤 (機械仕上) エスコ

    箱型定盤 (機械仕上)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    一般的な罫書台、測定台等として使用します。良質な強靱鋳鉄でシーズニングをしております。
    材質鋳鉄 (FC250)リブ数1×1本
  • レールアンビル 150mm アークランズ

    レールアンビル 150mm

    アークランズ
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
    用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに材質寸法(mm)【天面】60×150ブラック呼び寸法(mm)150ベース寸法(mm)115×150
  • 石定盤 0級 INSIZE(インサイズ)

    石定盤 0級

    INSIZE(インサイズ)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
    用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用仕様DIN876 0級、検査成績書付材質御影石
  • 精密石定盤 0級相当 SK(新潟精機)

    精密石定盤 0級相当

    SK(新潟精機)
    169,800税込186,780
    1個
    翌日出荷
    経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。
    用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
  • 箱型定盤用架台 300x450mm ユニセイキ

    箱型定盤用架台 300x450mm

    ユニセイキ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1586質量(kg)30寸法(縦×横)(mm)300×450定盤上面までの高さ(mm)750
  • 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具

    溝なしベタイケール(精密アングルプレート)

    大西測定工具
    8,690税込9,559
    1台
    8日以内出荷から65日以内出荷
    内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
    用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250リブ本数2
  • レベリングブロック 大西測定工具

    レベリングブロック

    大西測定工具
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。材質本体/FC250ボルト/SS400
  • 定盤専用台 TRUSCO

    定盤専用台

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷から33日以内出荷
    角付き(標準品)
    材質スチール
  • 真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ 佐々木工機

    真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ

    佐々木工機
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    定盤やセラミック定盤の上でダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)を使用する時の精密測定機器の固定など マグネットスタンド(マグネットベース)は鉄製の定盤での使用に限られていますが、真空吸着ツールスタンドでは石やセラミックの定盤にも適用が可能。 石の定盤での測定に通常使用されているツールスタンドは、大型で重いため、精度測定の作業性が悪いですが、真空吸着ツールスタンドは、小型・軽量で作業性が大幅に向上。 真空ポンプ不要で簡単に吸着:工場内コンプレッサによる圧縮空気を使用可能。 固定/吸着が自在→エジェクターを押さえれば簡単に吸着/開放。 既にお持ちのマグネットスタンド(マグネットベース)を真空吸着ツールスタンドに載せれば石定盤・セラミック定盤等の上で使用可能。 吸着力が高いので、ダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)で正確な測定が可能。
    仕様●寸法:H18mm×W60mm×D92mm(エジェクター含め108mm)●重量:760g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●付属品:本体1個、エジェクタ1個、支柱、ワッシャー(支柱用)、エアーチューブ●コード番号:119-0164300アズワン品番67-4835-51
  • レールアンビル 100mm アークランズ

    レールアンビル 100mm

    アークランズ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
    用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに材質寸法(mm)【天面】60×100ブラック呼び寸法(mm)100ベース寸法(mm)100×110
定盤