絞り込み
ブランド
- 丸井
- モノタロウ(2)
- エスコ(9)
- TRUSCO(7)
- INSIZE(インサイズ)(7)
- 大西測定工具(6)
- シンワ測定(5)
- SK(新潟精機)(5)
- エクセル貿易(5)
- 東栄工業(3)
- 丸井計器(3)
- ユニセイキ(2)
- チップソージャパン(1)
- 理研計測器(1)
- マルイ(1)
- WIZ'A(1)
- はくでん(1)
- マルイテクノ(1)
竿長(mm)
- 150(2)
- 300(2)

マイクロプロトラクター
丸井¥79,980税込¥87,9781個欠品中最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5230材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)460寸法140×80×16硬度HRC45竿長(mm)300・150器差±2′
ハイトゲージ用ホルダー BMD用
丸井¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷角度計をハイトゲージに取り付ける為のオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通使用出来ます。 mm仕様のハイトゲージ対応。トラスコ品番838-1291質量(g)34
鋭角アタッチメント
丸井¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ストックの上面又は、下面の任意の位置に取付け鋭角測定の補助とします。用途MP101、DP601、BP301、BP303に対して、共通に対応出来ます。トラスコ品番838-1287材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)30硬度HRC43~48
マイクロプロトラクター強力型
丸井¥199,800税込¥219,7801個80日以内出荷MP101の基準面を広くした製品です。 ゲージ面が広いので安定してます。 本体の剛性が高いのでバイスに取り付け可能です。 最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定など。仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5229材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)2000寸法ベース面:135×37×30mm硬度HRC45器差±2′
ベベルプロトラクター
丸井¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5′トラスコ品番811-5223材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)600寸法335×100×35硬度HRC45竿長(mm)300・150器差±5′
スタンドSP-403以外対応
丸井¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。トラスコ品番838-1304材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150サイズ57mm×120mm質量(g)490