絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
JIS規格取得
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
807件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シルバースケール 快段目盛 両面 150mm SK(新潟精機)

    シルバースケール 快段目盛 両面 150mm

    SK(新潟精機)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 両面目盛付です。 表面目盛は上下段ともに左基点です。 0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証品です。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5アズワン品番64-4374-02長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目
  • 丸鋸ガイドSD タジマツール(TJMデザイン)

    丸鋸ガイドSD

    タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    握って押えられるロンググリップ。 本体に「セットバック形状」をデザイン。 丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。 コンベックスと同じ尺相当目盛付。 ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。 高精度アルミ採用。軽くて丈夫。 寸法割付ができる本体形状。
    シルバー
  • 曲尺 厚手広巾 シルバー マグネット付 シンワ測定

    曲尺 厚手広巾 シルバー マグネット付

    シンワ測定(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。形状同厚幅(mm)20厚さ(mm)2.0直角度(mm)100mmにつき0.1以下長さ許容差(mm)±0.2
  • 30cm 竹尺 クツワ

    30cm 竹尺

    クツワ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    物の高さや深さが測りやすい端(はし)目盛り
    用途小学校の算数教科書対応の竹尺材質(本体)質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×28×4測定範囲(cm)30
  • マンホールオープナー 太平産業

    マンホールオープナー

    太平産業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途マンホールの開閉仕様汎用型全長(mm)240グリップ部(mm)130×60マイゾックスコード218925
  • 丸ノコガイド定規 トライアングル シンワ測定

    丸ノコガイド定規 トライアングル

    シンワ測定(16件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。 手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。 導入部が長いので切り出しが安定します。 高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 摩耗を防ぐステンレス細板付です。
    角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
  • アポロガイドスケール 小池酸素工業

    アポロガイドスケール

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ガス切断作業に欠かせません。 カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。 もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
  • 直尺用ストッパー TRUSCO

    直尺用ストッパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    直尺に取り付けることで、ケガキ作業・幅・高さ・深さ測定に効果を発揮します。JISサイズの直尺に装着できます。
    用途金属、木工加工のケガキ、寸法取りに。材質真鍮
  • ミニプロトラクターシルバー シンワ測定

    ミニプロトラクターシルバー

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
    用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。材質ステンレス質量(g)20目盛2°通し目盛(mm)100(竿)竿長(mm)100寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板)全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5
  • 曲尺用ストッパー 15mm巾用 シンワ測定

    曲尺用ストッパー 15mm巾用

    シンワ測定(3件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。
    用途材料のケガキ作業に使用トラスコ品番215-0137材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:鋼幅(mm)40厚さ(mm)14全長(mm)70質量(g)17短辺(mm)40アズワン品番64-3933-28
  • アルミ三角スケール B-15 建築士用 シンワ測定

    アルミ三角スケール B-15 建築士用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
    用途図面の作成、読み取りに使用。材質アルミ目盛15cm製品質量(g)25本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.12縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
  • 曲尺用ストッパー 厚手広巾用 シンワ測定

    曲尺用ストッパー 厚手広巾用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。 45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。 材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。 厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。 対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。 ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
    用途留め加工、ケガキ作業時に使用。材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅寸法(mm)75×40×14質量(g)18角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20
  • ステンレスセッティングメジャー10巾2m ムラテックKDS

    ステンレスセッティングメジャー10巾2m

    ムラテックKDS
    839税込923
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番376-2017
  • 3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付 シンワ測定

    3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
    用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2
  • プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし)

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    分度器の正円の板です
    用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品最小読取値(°)1通し(°)360竿数竿なし
  • キャッチアップスケール 快段目盛 FINE SK(新潟精機)

    キャッチアップスケール 快段目盛 FINE

    SK(新潟精機)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目
  • 多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン)

    多機能直角定規180mm

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。
    用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。付属品取扱説明書仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴質量(g)137本体寸法(mm)183×183×20
  • 丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた 併用目盛

    シンワ測定(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。
    用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂材質(本体)アルミ材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂勾配1~5寸直角度100mmにつき0.1mm以下
  • 竹尺 快段目盛 SK(新潟精機)

    竹尺 快段目盛

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
    用途寸法測定に材質ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲尺中金 ステン 60×30cm 表裏同目 8段目盛 シンワ測定

    曲尺中金 ステン 60×30cm 表裏同目 8段目盛

    シンワ測定(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    内目盛付で作業性アップ。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚寸法(mm)630(330)×30×2質量(g)430目盛裏表目盛(mm)外目盛 300 内目盛:250 (表裏同目)直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)300長枝(mm)600長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×2.0長さ許容差(mm)±0.5
  • ボックスアルミ定規 シンワ測定

    ボックスアルミ定規

    シンワ測定
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
    材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッターガイド タジマツール(TJMデザイン)

    カッターガイド

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。衝撃から精度を守るエンドキャップ採用
    用途カッター切断用ガイド材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム高さ(mm)ガード/25
  • シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛

    SK(新潟精機)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
    用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス鋼厚さ(mm)2タイプ厚手広巾目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
  • マルチ定規30cm デザインフィル(ミドリ)

    マルチ定規30cm

    デザインフィル(ミドリ)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    開くと30cmまで測れるコンパクトな定規。折りたためばペンケースの中でかさばりません。10mmごとに穴があいているので、印をつけるのに便利です。
    材質ポリカーボネード+POM質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)閉じた時:25×165×5、開いた時:22.5×310×5測定範囲(cm)30
  • アクリル定規 メタルガイド付き TRUSCO

    アクリル定規 メタルガイド付き

    TRUSCO
    109税込120
    1本
    当日出荷
    カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
    材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)3
  • T型定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    T型定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    端面を基準とした寸法測定に便利です。 コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 サビに強いステンレス材です。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)58厚さ(mm)1全長(mm)112.2ピッチ(mm)目盛:1測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20本体質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2長さ許容差(mm)±0.15目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目
  • 折尺 SK(新潟精機)

    折尺

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    折りたたみできて携帯に便利。180°のところでカチッと止まります。
  • マシンスケール シンワ測定

    マシンスケール

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    上段左基点目盛
    用途機械・設備への据付に。材質ステンレスタイプ穴無し
  • ES3N・ES4-A・ES4N 指示板・スケール イマオコーポレーション

    ES3N・ES4-A・ES4N 指示板・スケール

    イマオコーポレーション
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター No.19 2本竿 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.19 2本竿

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    鋭角の角度10°まで計れます。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90質量(g)110最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20竿数2
  • Pattiジョイントクリップ 昭和スプリング

    Pattiジョイントクリップ

    昭和スプリング
    829税込912
    1袋(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。
    用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。材質SUS304CSP-H/SUS303角度(°)60寸法C(mm)(ピンカシメ径)4材質(ピン)SUS303材質(板バネ)SUS304CSP-H
  • 丸ノコガイド定規 たためるエルアングル シンワ測定

    丸ノコガイド定規 たためるエルアングル

    シンワ測定(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
    用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。付属品捨て木 1本材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮高さ(mm)突き当て高さ:15直角度(mm)300mmにつき:1以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾用 シンワ測定

    曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
    用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅幅(mm)対応曲尺:20厚さ(mm)対応曲尺:2以内質量(g)89角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下本体サイズ(mm)83×43×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルアングルフィット シンワ測定

    エルアングルフィット

    シンワ測定(15件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。 23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。 ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ) 5mmピッチの目盛付です。
    直角度(mm)100につき0.2以下
  • 小型曲尺溝付ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定

    小型曲尺溝付ステン30×15cm表裏同目

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
    材質ステンレス形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.1質量(g)57目盛表裏同目短枝(mm)163長枝(mm)330測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
  • 曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS シンワ測定

    曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS

    シンワ測定
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)520(260)20×1質量(g)115短枝(mm)(外)250、(内)200長枝(mm)(外)500、(内)4500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
  • 竹製ものさし30cm上下段1mmピッチ シンワ測定

    竹製ものさし30cm上下段1mmピッチ

    シンワ測定(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    1mmピッチの上下段目盛です。
    材質質量(g)22本体寸法(mm)300×23×4測定範囲(cm)30長さ許容差(mm)±0.5
  • 曲尺 大金 シルバー 普及型(1m×60cm) シンワ測定

    曲尺 大金 シルバー 普及型(1m×60cm)

    シンワ測定(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス形状同厚幅(mm)35厚さ(mm)2.5質量(g)1102目盛表裏同目精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm短枝(mm)630測定範囲(cm)0~100表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
  • アルミ定規 2色目盛 BIGMAN(ビッグマン)

    アルミ定規 2色目盛

    BIGMAN(ビッグマン)
    429税込472
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    キズ・摩耗・腐食に強いアルマイト処理。読み取りやすい2色目盛り。6mmのカッター壁で使用時の安全性アップ。裏面滑り止めスポンジ付。
    用途クロス、型紙等のカットの補助。仕様2色目盛・6mmカッター壁材質アルミ
  • 井上式航海定規 井上製作所

    井上式航海定規

    井上製作所(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1組
    当日出荷
    標高尺・距離尺・高度尺・眼高差尺などの目盛や方位線などを配した航海用の海図などに使用される三角定規です。
    用途視水平圏内にあって高さが既知の物標の仰角を計り距離を求める。 視水平線外にある物標の高度を測って距離を求める。 水平線上初めて見える物標の距離を求める。 方位角を海図に記入する。
直尺・曲尺・角度