絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
JIS規格取得
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
810件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラフタースコヤ シンワ測定

    ラフタースコヤ

    シンワ測定
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    2×4建築に適しているラフタースコヤ
    材質鉄+塗装形状同厚寸法(mm)610×407×2.3質量(g)806直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝外目盛:60cm、内目盛:57cm表目盛 短枝外目盛:40cm、内目盛:35cm裏目盛 長枝(2mmピッチ)外目盛60cm、内目盛57cm裏目盛 短枝(2mmピッチ)外目盛40cm、内目盛35cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)610(407)×51×2.3長さ許容差(mm)±0.2以下
  • 丸鋸定規ロングヘッドタイプ ナイス

    丸鋸定規ロングヘッドタイプ

    ナイス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷
    頭部幅(mm)200
  • デジタルプロトラクター 丸井計器

    デジタルプロトラクター

    丸井計器
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
    仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測トラスコ品番465-7390電圧3V質量(g)650器差±2′サイズ(mm)100×70×16
  • 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定

    3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

    シンワ測定
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
    用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。 尺杖・間竿に。材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂質量(g)800最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当)寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当)全長精度(mm)±1.0
  • 等厚曲尺(同目裏2段50cm) タジマツール(TJMデザイン)

    等厚曲尺(同目裏2段50cm)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    コーナーが他の部分と同じ厚さ。コーナーが厚くないのでけがきがしやすい。大きく鮮明な目盛数字。TIG溶接により強度アップ。読みやすい外基点・内目盛採用。名前が彫れるメームスペース付
    材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1.1測定範囲50cm短辺(mm)265長辺(mm)520目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/センチ目2段50cm製品質量(g)76
  • プロトラクター No.192 90mm (竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.192 90mm (竿なし)

    SK(新潟精機)
    799税込879
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2通し(°)180竿数竿なし
  • レベルプロトラクター 東栄工業

    レベルプロトラクター

    東栄工業
    71,980税込79,178
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
    質量(g)550使用温度(℃)-50~50電源自動OFF6分後測定モード角度・傾斜・水平・垂直
  • フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    フック付スケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)174材質(本体)ステンレスピッチ(mm)(目盛)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×175×0.5目盛種別上下段cm目
  • 曲尺 500mm 鉄工用 SK11

    曲尺 500mm 鉄工用

    SK11
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。内側基準の測定に便利な、内側目盛付です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広材質ステンレスサイズ(mm)500
  • 金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機)

    金曲尺 快段目盛 両同目

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。
    用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレスタイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
  • 丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用 シンワ測定

    丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用

    シンワ測定
    9,598税込10,558
    1個
    翌日出荷
    左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。
    用途サイディングボードなどの切断に。付属品捨て木仕様突き当て高さ(mm):15材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂タイプ左利き用
  • 平行定規 Panasonic(パナソニック)

    平行定規

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    充電パワーカッター用 平行定規
  • マグネチックスケール シルバー 赤数字入 マグネット付JIS 校正証明書付 シンワ測定

    マグネチックスケール シルバー 赤数字入 マグネット付JIS 校正証明書付

    シンワ測定
    4,898税込5,388
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    直尺シルバーの裏面にマグシートを貼ってあります。
    材質ステンレス校正証明書一般校正
  • マシンスケール下右基点目盛穴無50mm シンワ測定

    マシンスケール下右基点目盛穴無50mm

    シンワ測定
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    材質ステンレスSUS420J2測定範囲(mm)50本体寸法(mm)50×15×0.5長さ許容差(mm)±0.15 ※温度20℃を基準とする
  • 曲尺用ストッパー 金属製付 15mm巾用 シンワ測定

    曲尺用ストッパー 金属製付 15mm巾用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
    用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅幅(mm)対応曲尺:15厚さ(mm)対応曲尺:1.4以内質量(g)86角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下本体サイズ(mm)78×43×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 楽しく学習 直線定規 30cm SONIC(ソニック)[文具]

    楽しく学習 直線定規 30cm

    SONIC(ソニック)[文具]
    279税込307
    1個
    当日出荷
    2種類の使い方、余白有り目盛は線が引きやすい。 0スタートは距離が測りやすい。 名前シールが付属
    材質PMMA寸法(mm)310×35×2
  • 竹尺 袋入 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    竹尺 袋入

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    359税込395
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • プロトラクタ SK(新潟精機)

    プロトラクタ

    SK(新潟精機)
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
    用途角度の測定に角度の測定範囲(°)180表面仕上げシルバー
  • シルバースケール快段目盛ディップス付 SK(新潟精機)

    シルバースケール快段目盛ディップス付

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセット品。
    用途一定寸法の繰り返しケガキ、測定作業寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×32×5
  • 500x30mm 直 尺(ステンレス製) エスコ

    500x30mm 直 尺(ステンレス製)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720YC-50A材質ステンレス
  • 白・黒 直定規 15センチ 黒 レイメイ藤井

    白・黒 直定規 15センチ 黒

    レイメイ藤井
    179税込197
    1本
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • グランデ直線定規 30センチ目盛 共栄プラスチック

    グランデ直線定規 30センチ目盛

    共栄プラスチック
    439税込483
    1本
    当日出荷
  • グランデ直線定規 18センチ目盛 共栄プラスチック

    グランデ直線定規 18センチ目盛

    共栄プラスチック
    319税込351
    1本
    当日出荷
  • グランデ直線定規 15センチ目盛 共栄プラスチック

    グランデ直線定規 15センチ目盛

    共栄プラスチック
    249税込274
    1本
    当日出荷
  • 再生ペット定規 井上製作所

    再生ペット定規

    井上製作所
    169税込186
    1本
    当日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 199
  • マグのスケ アラオ

    マグのスケ

    アラオ
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    鉄骨などのレベルを計るマグネット付きのスケール セットするだけで簡単装着! 強力磁石でズレの心配なし!
  • 部品 替針デバイダー製図用 シンワ測定

    部品 替針デバイダー製図用

    シンワ測定
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • 部品 スベリ止スポンジ アルミ直尺アル助 30~60cm・1m兼用 シンワ測定

    部品 スベリ止スポンジ アルミ直尺アル助 30~60cm・1m兼用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • 丸鋸ガイド フロア マグネシウム タジマツール(TJMデザイン)

    丸鋸ガイド フロア マグネシウム

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    反った床材も正確に切れる
    用途フロア材用丸鋸ガイド仕様突き当て:12mm
  • インサイドプロトラクター SK(新潟精機)

    インサイドプロトラクター

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス(SUS410)測定範囲角度測定範囲:10~90°質量(g)43寸法半径:70mm・厚さ:2mm器差±0.5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 Iクランプワンタッチ シンワ測定

    部品 Iクランプワンタッチ

    シンワ測定(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • 丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm シンワ測定

    丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm

    シンワ測定
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規付属品捨て木1本トラスコ品番444-3101材質本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう寸法(mm)439×112×23質量(g)450角度精度(mm)90°:300mmにつき1測定範囲(cm)30
  • 尺杖 シンワ測定

    尺杖

    シンワ測定
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷
    アルミ製で丈夫で軽量です。メートル目盛、尺相当目盛の併用目盛付で、測定、ケガキの寸法誤差が少なくて済みます。目盛は4面使えます。2分割式で持ち運びに便利です。両端にゴムキャップを付けてあるため、材料を傷付けません。
    用途基礎の墨出しに使用する尺杖材質本体:アルミ精度(mm)長さ:-0.8~+1.3目盛仕様メートル目盛と尺相当目盛
  • L型万能定規 シンワ測定

    L型万能定規

    シンワ測定(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
    用途寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規材質ステンレス寸法(mm)630×30×4(ヘリ:330×25×3)質量(g)1000直角精度100mmにつき0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×4長さ許容差(mm)±0.5以下
  • 曲尺 シルバー 表裏同目 マグネット付 シンワ測定

    曲尺 シルバー 表裏同目 マグネット付

    シンワ測定
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    マグネット付で高所作業時に曲尺を落とさない様に、足場等にぴったりくっつけられます。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺仕様赤数字入、十二支付材質ステンレス形状同厚寸法(mm)520×260×1.4質量(g)98直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝外目盛:尺6、内目盛:1尺表目盛 短枝外目盛:8寸、内目盛:7寸裏目盛 長枝外目盛:尺6、内目盛:1尺、ホゾ裏目盛 短枝外目盛:8寸、内目盛:7寸長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.0RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
  • 曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】 シンワ測定

    曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】

    シンワ測定
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
  • スライダーマン 山谷製作所

    スライダーマン

    山谷製作所
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    特殊オイル浸透でローラー定規と同等によく滑ります。樫材使用で長持ち!切り終わりまでガタツキなく安定。丸のこ刃をキズつけないので安心。黒ネジを緩めると上下左右に羽が動きます(左右70mm・上下7mm)。強度、ねばり、耐久性に優れた樫材羽根(230ミリ)。各社電動丸のこに対応
    材質鉄、樫、ABS
  • アングルプロトラクタ SK(新潟精機)

    アングルプロトラクタ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
    用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°トラスコ品番412-1465材質ステンレス(SUS410)質量(g)100測定精度±0.5(角度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスピッチマーカー用 ガイド定規 シンワ測定

    ビスピッチマーカー用 ガイド定規

    シンワ測定
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具材質アルミ・ABS樹脂寸法(mm)200×613×15シルバー&青質量(g)110
  • ミニプロトラクタ100mm TRUSCO

    ミニプロトラクタ100mm

    TRUSCO
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    小型で携帯に便利。2本竿。本体:竿目盛り付き
    仕様本体・竿厚さ(mm):1.5トラスコ品番274-5160材質ベース:ステンレスSUS430竿:ステンレスSUS420J2厚さ(mm)1.5全長(mm)100材質/仕上ベース:SUS430竿:SUS420J2質量(g)29E外目盛り 5° 内目盛 2°寸法A(mm)100寸法F(mm)35目盛(mm)2段目盛 1mm通し本体竿目盛付寸法B(mm)30寸法C(mm)50竿数2
直尺・曲尺・角度