絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
JIS規格取得
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
810件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリカ止め定規 TRUSCO

    ポリカ止め定規

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    直角や45°の線引きが可能。ポリカーボネートのため、対象物を傷つけにくい。ポリカーボネートはABSよりも強度があります。丸物にも使用可能。
    用途直角や45°の線引きが可能トラスコ品番274-6875幅(mm)55厚さ(mm)63全長(mm)約170材質/仕上ポリカーボネート質量(g)50
  • ユニバーサルベベルプロトラクター TRUSCO

    ユニバーサルベベルプロトラクター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。
    用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。トラスコ品番285-9874材質/仕上質量(g)300本体厚さ(mm)25竿厚さ(mm)2.5本体寸法(mm)幅75サイズ(mm)137×72×16ビーム長さ(mm)300
  • プロトラクター 二本竿 TRUSCO

    プロトラクター 二本竿

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。
    用途角度の測定。トラスコ品番229-7205材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ直径(Φmm)210質量(g)670精度±15'竿厚さ(mm)2竿長(mm)489目量0.5°竿数2
  • シルバー50cm 日本一 シンワ測定

    シルバー50cm 日本一

    シンワ測定(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。 大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。 表はcm目盛、裏は角目・丸目付きで大工さんに最適です。 全てJIS規格品です。 割付目盛付き。 ホゾ穴測定目盛付き。 返し目付き。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状角厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4質量(g)91タイプ曲尺 50cm大工用(裏面角目付)直角精度100mmで±0.1mmを超えない短枝(mm)260長枝(mm)520測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm表目盛 短枝(外)25cm裏目盛 長枝(外)角目、(内)丸目ホゾ裏目盛 短枝(外)25cm
  • プロトラクター SK(新潟精機)

    プロトラクター

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2本体直径(Φ)210角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×300mm
  • シルバー細巾スケール ウルマ計器製作所

    シルバー細巾スケール

    ウルマ計器製作所(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    幅(mm)15目盛精度(mm)JIS規格に準ずる
  • スタンドパーツたためるエルアングルNext用 シンワ測定

    スタンドパーツたためるエルアングルNext用

    シンワ測定
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    たためるエルアングルNextに取り付けることで、開いた状態で立てかけられます。不意に開いたり折りたたまれることを防ぐストッパー付です。たためるエルアングル Next全サイズに取り付けられます。折りたたむことで、電気丸ノコ使用時に邪魔になりません。
    用途たためるエルアングル Nextの立てかけに。対応製品丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext材質本体:ABS樹脂寸法(mm)180(たたんだ時1)×35(たたんだ時45)×20製品質量(g)29
  • Patti スライド式スケールクリップ 昭和スプリング

    Patti スライド式スケールクリップ

    昭和スプリング
    998税込1,098
    1個
    6日以内出荷
    スライドし位置調整が可能!ポケットサイズに関係なく取り付けられます
    用途金属製直尺にスライドさせながら取付け、胸や肩のポケットにクリップし直尺を落ちにくくする材質特殊鋼SK85
  • 絶縁折れ尺 (グラスファイバー製) エスコ

    絶縁折れ尺 (グラスファイバー製)

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌々日出荷
    1000V絶縁。90°と180°でカチっと止まります。長寿命。先端にケーブルを通す穴が開いているので電気工事等でのケーブル敷説時にも使えます。水銀不使用。
    材質グラスファイバー強化ポリアミド幅(mm)15厚さ(mm)3全長(m)2 (10段)
  • アルミカッター定規 つなげるカット師 シンワ測定

    アルミカッター定規 つなげるカット師

    シンワ測定
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    2mのカッター定規を分割できるため、コンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。分割することで1mのカッター定規として使用できます。工具不要で簡単に脱着ができます。カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を貼り付けてあります。cm目盛(上段目盛)と尺相当目盛(下段目盛)の基点がともに左側端面になる仕様の左基点タイプです。しっかり固定できるスベリ止ゴムを採用しました。
    用途長さの測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規用に。石膏ボードやベニヤ板などのカッティング作業に。仕様スベリ止め:有寸法(mm)分割時:1135×69×11目盛上段:cm目盛 下段:尺相当目盛製品質量(g)1550製品サイズ(mm)2020×69×11真直度(mm)0.4以下許容差(mm)長さ:マイナス0.7~1.0
  • ストレートエッジ (アルミ) エスコ

    ストレートエッジ (アルミ)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌々日出荷
    cm、mm目盛表示付き。
    材質アルミニウム寸法(mm)目盛×幅×厚さ:500×50×2
  • カッティングスーパースケール ヤマヨ

    カッティングスーパースケール

    ヤマヨ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    安全を第一に考えた設計でワイドな50mm幅。取手付で、カッティング作業時に起こりがちな刃先で手を切るなどという危険な事故を未然に防げます。裏面には便利なマグネット付。
    用途製図・裁断用に材質アルミ合金寸法(mm)1020×50×5.5(取っ手部厚さ45mm)質量(g)685長さ(m)1
  • アル助用ストッパー アルミ製 シンワ測定

    アル助用ストッパー アルミ製

    シンワ測定
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    アルミ助用ストッパー登場!。ケガキ作業に:アル助に取り付けることで簡単に直角や等距離をケガけます。固定が簡単:大きな止ねじで簡単に締められます。好きなカラーを選べる:ブラックとブルーの2色展開でアル助との色の組み合わせは10通りです。
    用途取り付けるだけで突き当てに材質本体:アルミ 止ねじ:ステンレス製品質量(g)27
  • 直尺用 ストッパー はくでん

    直尺用 ストッパー

    はくでん
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    厚さ0~3.5mm、幅0~30mmの直尺に使用することが可能です。直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。
    材質アルミ合金質量(g)35本体寸法(mm)53×14×22
  • 曲尺 300mm 鉄工用 SK11

    曲尺 300mm 鉄工用

    SK11
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。内側基準の測定に便利な、内側目盛付です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広材質ステンレスサイズ(mm)300
  • DIY曲尺 300mm SK11

    DIY曲尺 300mm

    SK11
    519税込571
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。測定値が読み取りやすい段差型目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。材質サイズ(mm)300
  • ステンシルバー直尺 PROMOTE(プロモート)

    ステンシルバー直尺

    PROMOTE(プロモート)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ステンシルバー直尺は、寸法計測、線引き・ケガキ作業に最適な直尺です。シルバー加工で目盛が読み取りやすいく両側に目盛が付いているので使いやすいです。裏面にミリ/インチ換算表及び下穴適合表付です。
    用途寸法計測、線引き・ケガキ作業に。材質ステンレス測定範囲(mm)1000
  • 読書トラッカー 4本組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    読書トラッカー 4本組

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    546税込601
    1セット
    3日以内出荷
    目の疲れを軽減集中して文字が読める。視界に映る文字の量を制限することで、情報が減り、文字が読みやすく、理解しやすくするためのアイテムです。読み飛ばし防止にも文字を読むのが苦手な人や、集中力が気になる人に最適なアイテムです。使わないときにはしおりとしても活用できます。サイズ・色違いの4本セットなので、適したものを使用できます。材質:PVC。サイズ:190×70×2mm。セット内容:本体(4枚組)×1
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体(4組)×1材質PVC寸法(mm)190×70×2
  • 黄金曲尺 鳶 30cm 快段 両同目 SK(新潟精機)

    黄金曲尺 鳶 30cm 快段 両同目

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    墨を弾く特殊コーティングで目盛が見やすい黄金曲尺です。
    用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス質量(g)60呼び寸法(mm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×160×1.3
  • シルバー直尺 150mm GC15 ヤマヨ

    シルバー直尺 150mm GC15

    ヤマヨ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    シルバー直尺 JIS1級 読みやすい表面艶消しメッキ仕上げ 読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(15cmは5cm毎)
    仕様●長さ:15cm●重量:11g●コード番号:119-0164064アズワン品番67-4834-56
  • 曲尺小型 サンデーカーペンター シンワ測定

    曲尺小型 サンデーカーペンター

    シンワ測定
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。消えにくいエッチング目盛。
    用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。材質形状角部形状:同厚寸法(mm)330×15×1.3質量(g)67表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)長さ許容差(mm)±0.3直角度100mmにつき0.1mm以下ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g
  • エシカルスケール 17cm 共栄プラスチック

    エシカルスケール 17cm

    共栄プラスチック
    1,798税込1,978
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    ~SDGsに貢献~未使用のアクリルパーテションの板からできた定規、エシカルスケール 17cm。アクリル板がその役目を果たさずに廃棄されることのないように考えてつくられた環境や社会に配慮したエシカルな定規です。飽きのこないデザインでシンプルかつ使いやすさを追求した1本です。プラスチックの女王と呼ばれるアクリル樹脂は最高度の透明性を有し、ガラスよりも高い透明度を誇ります。耐久性や耐衝撃性に優れ、丈夫で経年劣化しにくいため長くご使用いただけます。スタンダードなフォルムで飽きのこないデザイン、存在感が際立つる3.0mm厚の重厚な定規です。メモリ数字は読み取りやすく、読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。17cm目盛りで全長は18cmの定規、B5ノートの端から端まで線引きできます。安心安全の純日本製。
    透明クリア材質(本体)アクリル製目盛(mm)170寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×180×3.0
  • 土間プレーナー 宮谷製作所

    土間プレーナー

    宮谷製作所
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷
    特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!
    用途用途:モルタル作業の高さ合わせに材質アルミ長さ(mm)500幅(mm)60高さ(mm)25
  • フラット3 SK(新潟精機)

    フラット3

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ラインがブレずに一線必中、材料にピッタリ密着しケガキやすいフラットタイプです。表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。cm目盛:くり返し数字です。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付です。
    用途寸法測定、直角確認に仕様セフティロープ取付穴:有トラスコ品番596-0986材質本体:ステンレス寸法(mm)長手(妻手)×幅×厚さ:320(160)x15x1.0タイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)表目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)裏目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)長さ許容差(mm)300で±0.2呼び寸法(cm)30
  • 金曲尺 快段目盛 厚手広巾 SK(新潟精機)

    金曲尺 快段目盛 厚手広巾

    SK(新潟精機)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。
    用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス
  • 金曲尺 1尺6寸 両同目 金鷲

    金曲尺 1尺6寸 両同目

    金鷲
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷
    表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(同メーカー比10倍)、墨をも弾く鎧護コート仕様です。読み間違いを防ぐ、メーカー独自の快段目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。尺目盛相当です。
    用途長さ測定やケガキ作業、直角確認用の曲尺。仕様角部:同厚材質ステンレス寸法(mm)長手515(妻手260)×幅15×長さ1.3長さ許容差(mm)16/33で±0.2
  • 金曲尺 1尺 両同目 金鷲

    金曲尺 1尺 両同目

    金鷲
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(同メーカー比10倍)、墨をも弾く鎧護コート仕様です。読み間違いを防ぐ、メーカー独自の快段目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。尺目盛相当です。
    用途長さ測定やケガキ作業、直角確認用の曲尺。仕様角部:同厚材質ステンレス寸法(mm)長手340(妻手165)×幅15×長さ1.3長さ許容差(mm)10/33で±0.2
  • 丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm シンワ測定

    丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。
    用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス寸法(mm)238×238×25質量(g)130測定範囲(cm)15
  • プロトラクター エスコ

    プロトラクター

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    材質硬化アルミニウム目盛0~180°最小読取値(°)1硬度HRC63
  • マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mm SK(新潟精機)

    マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mm

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    読みやすい階段状目盛です。機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。左基点目盛です。取付穴付です。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定に。トラスコ品番236-1066材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)1000ピッチ(mm)目盛:上下段1測定範囲(mm)0-1000長さ許容差(mm)±0.30目盛種別上下段cm目
  • スケール イマオコーポレーション

    スケール

    イマオコーポレーション
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ボルト止めタイプ
    トラスコ品番806-0730材質アルミ(A1050P) 目盛り彫り込み(エッチング加工)
  • 金曲尺 薄手広巾 金鷲

    金曲尺 薄手広巾

    金鷲
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    特殊「鎧護コート」仕様で、墨をはじき本体を保護します。適度な弾力で対象物にフィットしてケガキやすい薄手タイプです。1mm単位の目盛りが見やすい階段状目盛りです。数字が大きく見やすい、繰り返し数字です。内側には内基準目盛り付きです。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付きです。
    用途長さ計測材質本体:ステンレスSUS430、カラビナ:アルミ厚さ角部同厚
  • ファイバ―グラス 折尺 Hultafors(ハルタホース)

    ファイバ―グラス 折尺

    Hultafors(ハルタホース)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    グラスファイバーで強化されており柔軟で丈夫です。メモリはエンボス加工によって印字されており擦り切れにくいです。90°と180°で止まり固定できます。湿気などに高い耐性があります。折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。シンプルな構造なので壊れにくいです。
    用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質ポリアミド(グラスファイバー強化)タイプポリアミド精度±1mm(0~1000mm)
  • 竹尺 デビカ

    竹尺

    デビカ
    299税込329
    1本(30cm)
    4日以内出荷
    目もりの正確な竹製定規
    用途定規材質質量(g)17測定範囲(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×5×300
  • [左方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ

    [左方向/下目盛] スケール(ステンレス)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    翌日出荷
    穴なし 接着タイプ 下段右基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    用途機械などの取り付けに
  • シルバー曲尺 エスコ

    シルバー曲尺

    エスコ
    4,930税込5,423
    1本
    翌日出荷
  • デジタルユニバーサルプロトラクタ SK(新潟精機)

    デジタルユニバーサルプロトラクタ

    SK(新潟精機)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。 90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。 表示は、「°」と「′」の切替が可能です。 +-方向切替機能付です。 任意の位置でゼロ設定が可能です。 液晶文字の上下回転切替機能付です。 電池を入れ替えても角度を記憶しています。 鋭角アタッチメント付です。
    用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)アズワン品番65-2725-96RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    マシンスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 中央基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 75x40x14mm 幅広曲尺用ストッパー エスコ

    75x40x14mm 幅広曲尺用ストッパー

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    用途曲尺 厚手広巾に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に。仕様対応曲尺サイズ:厚さ:2mm、巾:20mm材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:銅寸法(mm)75×40×14質量(g)18角度精度(mm)100につき0.2以下(曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。)
  • 1000mm ストレートエッジ(アルミ) エスコ

    1000mm ストレートエッジ(アルミ)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌々日出荷
    従来品に比べ曲げに強い
    仕様目盛×幅×厚さ:1,000×50×3mm材質アルミニウム
直尺・曲尺・角度