絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- シンワ測定(350)
- SK(新潟精機)(95)
- エスコ(70)
- タジマツール(TJMデザイン)(43)
- TRUSCO(17)
- 共栄プラスチック(15)
- SONIC(ソニック)[文具](12)
- SK11(12)
- イマオコーポレーション(9)
- 丸井(9)
- 井上製作所(9)
- 大菱計器製作所(7)
- 東栄工業(7)
- INSIZE(インサイズ)(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- レイメイ藤井(6)
- 大西測定工具(6)
- モトコマ(5)
- シンワ(4)
- ブランドをもっと見る
JIS規格取得
校正証明書
商品豆知識

Tガイドスリム突き当て用固定ネジ一式
タジマツール(TJMデザイン)¥409税込¥4501台5日以内出荷Tガイドスリム突き当て用固定ネジ用途丸鋸用T型定規部品トラスコ品番795-9362外形寸法(mm)縦13×横13×奥10本体質量(g)3対応商品タジマTガイドスリム全種
丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム
タジマツール(TJMデザイン)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷工具差しで携帯できる小型多機能ガイド用途丸鋸用ミニガイド仕様突き当て:12mmトラスコ品番795-6592外形寸法(mm)縦135×横210×奥30本体質量(g)130切断有効長さ(mm)125
丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷フロア材に最適な37cmサイズです。 1.フロア材切断に最適なサイズ・・・フロア材の角度切りにも最適な37cmサイズです。 2.薄型で頑丈な金属ネジ・・・たためるツマミの薄型金属ネジなので丸ノコの邪魔にならず、プラスチックネジにありがちな破損も解消しました。 3.頑強構造の突き当て部・・・突き当て部は変形しにくい立体構造です。付属品捨て木1本トラスコ品番756-9009材質【本体】ステンレス・アルミ、【ストッパーネジ】ステンレス・真ちゅう、【保護キャップ】ポリアセタール樹脂質量(g)650本体寸法(mm)535×142×20角度精度(mm)90°において370mmにつき1.3mm以下
丸鋸一番 Lガイド
モトコマ¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド。材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角に切断できます!。突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様。アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク。道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ。シンプルな突き当てで材料を簡単固定材質(本体)アルミニウム有効長(mm)(ガイド)200適合材5寸材、150mm材
インサイドプロトラクター
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷材質ステンレス(SUS410)測定範囲角度測定範囲:10~90°質量(g)43寸法半径:70mm・厚さ:2mm器差±0.5°RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロプロトラクター
丸井¥79,980税込¥87,9781個欠品中最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5230材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)460寸法140×80×16硬度HRC45竿長(mm)300・150器差±2′
ハイトゲージ用ホルダー BMD用
丸井¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷角度計をハイトゲージに取り付ける為のオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通使用出来ます。 mm仕様のハイトゲージ対応。トラスコ品番838-1291質量(g)34
SK プロトラクタ No.300 2本竿
SK(新潟精機)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から15日以内出荷鋭角の測定が可能になりました。 竿が固定できます。 目盛が読みやすい加工です。 表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。用途角度の測定。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)210質量(g)670硬度HRC45竿長(mm)489竿数2RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチメジャーホルダー
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ベルトbに簡単装着!!。コンベックスの紛失防止や持ち運びに便利。コンベックスをしっかりホールド。取り外しも簡単。取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内、厚さ6以内
巻尺用張力バランサー
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷鋼製巻尺による、精密測定をする為の補助具用途25kg用バネばかり外形寸法(mm)縦50×横250×奥35本体質量(g)330表示単位0~20kg/200g、20~25kg/500g
丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm
シンワ測定(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規トラスコ品番444-3098材質本体:ステンレス・アルミ寸法(mm)350×105×26質量(g)360角度精度(mm)90°:300mmにつき1
曲尺厚手広巾 シルバー
シンワ測定¥3,198~税込¥3,518~1本ほか当日出荷から14日以内出荷衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺角厚 シルバー 【重宝】
シンワ測定¥4,398~税込¥4,838~1本ほか当日出荷から14日以内出荷外目盛と同じ外側基点目盛が内側にも付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状角厚寸法(mm)520×260×1.4質量(g)91直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
ESR1 スケールリング
イマオコーポレーション¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。 B寸法は加工下穴です。 ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。 RoHS指令適合製品です。目盛本数(本)50RoHS指令(10物質対応)対応
中金シルバー普及型
シンワ測定¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から20日以内出荷材質ステンレス厚さ(mm)2質量(kg)0.432質量(g)432短枝(mm)330長枝(mm)630長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×25×2.0
丸鋸一番ガイドカッター
モトコマ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から4日以内出荷便利な角度・勾配目盛付。 握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。 板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。 石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。 無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規仕様スベリ止めゴム付材質リベット/ステンレス(SUS430)厚さ(mm)9(ガイド部)材質(本体)アルミA6063、アルミA5052材質(取手)ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
止型定規 スリーブ
シンワ測定¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から14日以内出荷用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304寸法(mm)172×62×1.5質量(g)119許容差目盛全長±0.2mm台の長さ(mm)115台の幅(mm)15台の厚さ(mm)5
ポリカ止め定規
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷直角や45°の線引きが可能。ポリカーボネートのため、対象物を傷つけにくい。ポリカーボネートはABSよりも強度があります。丸物にも使用可能。用途直角や45°の線引きが可能トラスコ品番274-6875幅(mm)55厚さ(mm)63全長(mm)約170材質/仕上ポリカーボネート質量(g)50
ユニバーサルベベルプロトラクター
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。トラスコ品番285-9874材質/仕上鋼質量(g)300本体厚さ(mm)25竿厚さ(mm)2.5本体寸法(mm)幅75サイズ(mm)137×72×16ビーム長さ(mm)300
プロトラクター No.19B
SK(新潟精機)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から15日以内出荷従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス、竿に基線が入り両角測定が可能になりました。竿に窓がついています。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
プロトラクター No.19A
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から15日以内出荷従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス1°単位の鋭角測定が可能になりました。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
プロトラクター No.192 300mm (竿なし)
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から15日以内出荷シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5通し(°)180竿数竿なし
プロトラクター No.192 120mm (竿なし)
SK(新潟精機)¥2,188~税込¥2,407~1個当日出荷から15日以内出荷シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)120最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5通し(°)180竿数竿なし
ユニバーサルベベルプロトラクター
理研計測器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷機械、金型、冶工具等の角度測定、組立、加工基準として使用仕様レンズ付トラスコ品番809-4384質量(g)450等級B級品(研磨仕上)ブレード長さ(mm)150、300最小読取(分)5
イモノ尺シルバー60cm 24伸
シンワ測定¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)651×30×1.2 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)185 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー30cm 24伸
シンワ測定¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)345×25×1.0 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)66 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
精密級直尺
シンワ測定¥269,800税込¥296,7801本翌々日出荷検査・計量管理用直尺です。高級木箱入です。用途長さの原器として使用する直尺に。トラスコ品番783-1960材質ステンレス目盛器差目盛以外1mmピッチ器差0.25mmピッチ(前後1mmの間) 30cm・60cm・1mの3ケ所
丸ノコガイド定規 部品
シンワ測定¥239税込¥2631本3日以内出荷エルアングルアジャスト1・1.2mm、フリーアングルNeo60・1m兼用の捨て木30cmの部品です。仕様部品捨テ木40cmアジャスト1・1.2m・Neo60cm・1m兼用トラスコ品番799-0171材質捨て木:木材
ガイド定規カルクロ 15cm
EARTH MAN¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷軽くて丈夫なポリカーボネート製 。ケガキ便利ガイド付き 。突き当て面に滑り止め付き用途直角や45°の切断に
Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm
共栄プラスチック¥998税込¥1,0981個6日以内出荷「測ること」に究極にまでこだわったKiwamiアルミ定規から和の伝統色が新登場。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、付加価値の高い機能を多数備え持つラグジュアリー定規です。目盛り(15cm)の誤差を全長精度±20μ以下にまで抑えた高精度定規です。右利きと左利き両方の利き手に対応した定規です。用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能です。逆テーパーでインクが直接定規の側面に触れるのを防ぎ、にじみや擦れを回避します。不透明定規で下地の文字が透けないため表やグラフ、行に沿って読み取りがしやすくなります。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがありません。伸縮率の少ないアルミ素材を採用しており、質感、精度ともに高い品質を誇っています。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用しています。斜面テーパー部を指で軽く押すと定規が持ち上がり、置いた定規が掴みやすい設計になっています。
アルミ製定規
nusign¥598税込¥6581個3日以内出荷軽くて、強い。美しく使えるアルミ定規。軽量なアルミ製で持ち運びやすく、耐久性も抜群。15cmのコンパクトサイズで、毎日の作業にぴったり。消えない精度。レーザー刻印で、ずっと美しく。目盛は摩耗に強いレーザー刻印、。長く使っても消えず、精度を保ちます。どちらからでも、すぐ測れる。左右どちらからでも測れる両側目盛を採用。向きを気にせず、スムーズに作業できます。すべらない安心感。作業に集中できる定規。底面には滑り止めモールドをデザイン。定規がずれにくく、細かい作業も快適です。人にやさしい、安全設計。エッジ部分は丸みを帯び、手にやさしく安全。使う人への配慮が詰まった定規です。指先にフィット。使いやすさの、ひと工夫。本体側面にくぼみを設けたデザインで、持ち上げやすさを向上。使う人への配慮が光る、快適な使い心地です。仕様両側目盛付き、滑り止めモールド(底面)材質アルミニウム長さ(mm)15質量(g)14.5目盛(mm)【単位】1刻印レーザー寸法(縦×横×奥行)(mm)158×23.5×5.8