絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
JIS規格取得
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
810件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバー折尺1m5折cm表示ブラック バラ シンワ測定

    ファイバー折尺1m5折cm表示ブラック バラ

    シンワ測定
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    黒地に白目盛、大きな数字で読み取りやすいです。 25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。 軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。 電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。 90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。 水に強く目盛も取れにくくなっています。 折り畳み式で、携帯に便利です。
    材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)製品質量(g)67全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
  • 井上式航海定規 井上製作所

    井上式航海定規

    井上製作所(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1組
    当日出荷
    標高尺・距離尺・高度尺・眼高差尺などの目盛や方位線などを配した航海用の海図などに使用される三角定規です。
    用途視水平圏内にあって高さが既知の物標の仰角を計り距離を求める。 視水平線外にある物標の高度を測って距離を求める。 水平線上初めて見える物標の距離を求める。 方位角を海図に記入する。
  • ES3N・ES4-A・ES4N 指示板・スケール イマオコーポレーション

    ES3N・ES4-A・ES4N 指示板・スケール

    イマオコーポレーション
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 150mm スチール直尺 エスコ

    150mm スチール直尺

    エスコ
    575税込633
    1枚
    当日出荷
    上下ミリ表示、片面目盛。
    エスコ品番EA720YA-15材質ステンレス、防錆処理目盛(mm)150寸法(幅W×厚さ)(mm)13×0.5最小目盛(mm)0.5・1
  • 万能分度器 東栄工業

    万能分度器

    東栄工業(4件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
    材質ステンレス、シルバー仕上げ目盛1°通し×90°(分度板)竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)180竿幅(mm)15分度板半径(mm)70分度板厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 快段目盛ものさしシール SK(新潟精機)

    快段目盛ものさしシール

    SK(新潟精機)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。0~10までの総数字です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体が透明で目盛が黒、本体が黒で目盛は白と2色あります。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
    用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容黒地に白目盛x1シート、透明地に黒目盛x1シート材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)シール幅(mm)10測定長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナノピタ 直線定規 30cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]

    ナノピタ 直線定規 30cm リバーシブル

    SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。 裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。 名前シールが付属
    材質PMMA寸法(mm)310×35×2
  • 部品 3倍尺のび助一方向式 シンワ測定

    部品 3倍尺のび助一方向式

    シンワ測定
    219税込241
    1個
    当日出荷
    専用部品
    材質ABS樹脂
  • 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定

    3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

    シンワ測定(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
    用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛
  • 直尺 シルバー 併用目盛 cm表示 シンワ測定

    直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

    シンワ測定
    499税込549
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。
    用途長さの測定に使用する直尺材質ステンレス目盛仕様赤文字入れ、併用目盛
  • 曲尺用ストッパー 金属製 厚手広巾用 コラムゲージ突き当て シンワ測定

    曲尺用ストッパー 金属製 厚手広巾用 コラムゲージ突き当て

    シンワ測定
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途建築用コラムに使える大きい角R材料のケガキ作業に材質本体/アルミ 突き当てステンレス ねじ/鉄 板ばね/銅サイズ(mm)対応曲尺:厚さ/2 巾/20
  • 200x13mm 直 尺(ステンレス製) エスコ

    200x13mm 直 尺(ステンレス製)

    エスコ
    655税込721
    1個
    当日出荷
    目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ
    仕様目盛×幅×厚み:200×13×0.5mm材質ステンレス防錆処理最小目盛(mm)0.5・1
  • 丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2

    シンワ測定
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
    用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白・黒 直定規 30センチ 黒 レイメイ藤井

    白・黒 直定規 30センチ 黒

    レイメイ藤井
    299税込329
    1本
    当日出荷
  • 曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作 シンワ測定

    曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
    材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1.4直角度(mm)100mmにつき0.1mm以下目盛表裏同目 名作
  • センターファインダ SK(新潟精機)

    センターファインダ

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。
    用途円・正多角形の中心出しに。材質プラスチック本体サイズ(mm)全長145×全幅145×厚さ15
  • アルミカッター定規 カルカッター シンワ測定

    アルミカッター定規 カルカッター

    シンワ測定(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
    用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入り測定範囲(cm)100長さ許容差(mm)±0.40真直度(mm)0.40以下
  • アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定

    アルミカッター定規 カット師EX

    シンワ測定(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ワイド設計でブレずにカットできます。 滑り止用にゴムを付けています。 カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。
    用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
  • スケールキャリパー 東栄工業

    スケールキャリパー

    東栄工業
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
  • ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケール イマオコーポレーション

    ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケール

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • 粘着カットクロスセット 本体セット TQC Sheen

    粘着カットクロスセット 本体セット

    TQC Sheen
    39,980税込43,978
    1セット
    10日以内出荷
    クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。 用途 未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。 カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。 塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。 サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。 ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
    付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース仕様本体セット材質ステンレス規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180アズワン品番4-4769-01
  • 曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段 シンワ測定

    曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段

    シンワ測定(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
    用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。シルバー目盛表裏同目 8段目盛角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
  • ナノピタ 直線定規 15cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]

    ナノピタ 直線定規 15cm リバーシブル

    SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。 裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。 名前シールが付属
    付属品名前シール材質PMMA寸法(mm)160×25×2主要材質本体=PMMA
  • 曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS シンワ測定

    曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS

    シンワ測定
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)520(260)20×1質量(g)115短枝(mm)(外)250、(内)200長枝(mm)(外)500、(内)4500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
  • 三角スケールD-30 30cm 建築・造船用 JIS シンワ測定

    三角スケールD-30 30cm 建築・造船用 JIS

    シンワ測定
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25測定範囲(cm)30JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
  • 折尺 SK(新潟精機)

    折尺

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    折りたたみできて携帯に便利。180°のところでカチッと止まります。
  • 丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo シンワ測定

    丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo

    シンワ測定(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。変形しにくい立体構造の突き当て部。ブレにくい幅広ガイド。材料を傷つけにくい保護キャップ付。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ
  • ベベルプロトラクター(デジタル) エスコ

    ベベルプロトラクター(デジタル)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,970税込10,967
    1個
    当日出荷
    仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
  • フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    フック付スケール 快段目盛

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    引っ掛けても押し付けても便利に使えるスケールです。
    トラスコ品番818-3434材質スチール質量(g)10
  • ハンドル タジマツール(TJMデザイン)

    ハンドル

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    経済的な交換用ハンドル
  • 丸ノコガイド定規 スライダー シンワ測定

    丸ノコガイド定規 スライダー

    シンワ測定(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
    用途切断時のブレを防ぐスライダー材質本体:ステンレス寸法(mm)230×167×6質量(g)130
  • アルミカッター定規 カット師 取手なし シンワ測定

    アルミカッター定規 カット師 取手なし

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。 軽くて錆びず丈夫です。
    用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
  • 丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト シンワ測定

    丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト

    シンワ測定(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
    付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)仕様クイックアジャスト23cm材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう質量(g)360本体寸法(mm)350×105×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
  • 丸鋸定規 杉野工業

    丸鋸定規

    杉野工業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール
  • 直尺 150mm SK11

    直尺 150mm

    SK11
    519税込571
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)150
  • アルミスケール ステッドラー

    アルミスケール

    ステッドラー(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    デザイン性に優れた定規です。
    材質アルミニウム幅(mm)35厚さ(mm)4ピッチ(mm)上段:1
  • マグのスケ アラオ

    マグのスケ

    アラオ
    8,198税込9,018
    1個ほか
    当日出荷
    セットするだけの簡単装着です。 強力磁石でズレの心配がありません。
    用途鉄骨等のレベルの計測に。材質鉄/磁石測定範囲300
  • 直尺 14000シリーズ 校正証明書付 シンワ測定

    直尺 14000シリーズ 校正証明書付

    シンワ測定
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • ステンレスハサミ尺 マイゾックス

    ステンレスハサミ尺

    マイゾックス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途材木の直径測定にスイカの出荷時のサイズ測定などに仕様目盛表2mm裏1mm材質ステンレスSUS410
  • 曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛 シンワ測定

    曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。 ストラップ穴付です。
    材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2測定範囲30cm目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm短枝(mm)160長枝(mm)320
直尺・曲尺・角度