絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- シンワ測定(350)
- SK(新潟精機)(95)
- エスコ(71)
- タジマツール(TJMデザイン)(43)
- TRUSCO(17)
- 共栄プラスチック(15)
- SONIC(ソニック)[文具](12)
- SK11(12)
- イマオコーポレーション(9)
- 丸井(9)
- 井上製作所(9)
- 大菱計器製作所(7)
- 東栄工業(7)
- INSIZE(インサイズ)(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- レイメイ藤井(6)
- 大西測定工具(6)
- モトコマ(5)
- シンワ(4)
- ブランドをもっと見る
JIS規格取得
校正証明書
商品豆知識

ビスピッチマーカー用 ガイド定規
シンワ測定¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具材質アルミ・ABS樹脂寸法(mm)200×613×15色シルバー&青質量(g)110
シルバー尺5 鶴亀
シンワ測定¥4,598税込¥5,0581個当日出荷大工さん、建築関係の方に最適。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。大きく読み取りやすい目盛数字。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス形状角厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4質量(g)86精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm短枝(mm)242.5長枝(mm)485表目盛 長枝外目盛/尺5表目盛 短枝外目盛/7.5寸裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ裏目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/丸目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(245.5)×15×1.4RoHS指令(10物質対応)対応
止型定規 スリーブ
シンワ測定¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から14日以内出荷用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304寸法(mm)172×62×1.5質量(g)119許容差目盛全長±0.2mm台の長さ(mm)115台の幅(mm)15台の厚さ(mm)5
等厚曲尺(同目50cm)
タジマツール(TJMデザイン)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から31日以内出荷コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1.1短辺(mm)265長辺(mm)520目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/センチ目1段50cm製品質量(g)76
ユニバーサルベベルプロトラクター
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。トラスコ品番285-9874材質/仕上鋼質量(g)300本体厚さ(mm)25竿厚さ(mm)2.5本体寸法(mm)幅75サイズ(mm)137×72×16ビーム長さ(mm)300
プロトラクター 二本竿
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。用途角度の測定。トラスコ品番229-7205材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ直径(Φmm)210質量(g)670精度±15'竿厚さ(mm)2竿長(mm)489目量0.5°竿数2
シルバー50cm 日本一
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷から14日以内出荷目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。 大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。 表はcm目盛、裏は角目・丸目付きで大工さんに最適です。 全てJIS規格品です。 割付目盛付き。 ホゾ穴測定目盛付き。 返し目付き。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状角厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4質量(g)91タイプ曲尺 50cm大工用(裏面角目付)直角精度100mmで±0.1mmを超えない短枝(mm)260長枝(mm)520測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm表目盛 短枝(外)25cm裏目盛 長枝(外)角目、(内)丸目ホゾ裏目盛 短枝(外)25cm
プロトラクター No.600 2本竿
SK(新潟精機)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から15日以内出荷材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)3.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)823精度(分)±15竿数2RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター No.15
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から15日以内出荷竿目盛にて深さが測定可能。材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)177精度(分)±20本体横(mm)90本体縦(mm)52
ユニバーサルベベルプロトラクター
理研計測器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷機械、金型、冶工具等の角度測定、組立、加工基準として使用仕様レンズ付トラスコ品番809-4384質量(g)450等級B級品(研磨仕上)ブレード長さ(mm)150、300最小読取(分)5
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim
シンワ測定¥4,698~税込¥5,168~1個翌日出荷から3日以内出荷たたむと巾75mmに。持ち運びに便利なスリムタイプ用途たたんでコンパクト:突き立て部をたたむことでコンパクトに収納できます。ラクラクスリット:スリットに沿って固定することで、簡単に90°、45°になります。両面使える:表面にも突き当てとスベリ止があるので、裏返して使用できます。角度(°)45、90
スタンドパーツたためるエルアングルNext用
シンワ測定¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷たためるエルアングルNextに取り付けることで、開いた状態で立てかけられます。不意に開いたり折りたたまれることを防ぐストッパー付です。たためるエルアングル Next全サイズに取り付けられます。折りたたむことで、電気丸ノコ使用時に邪魔になりません。用途たためるエルアングル Nextの立てかけに。対応製品丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext材質本体:ABS樹脂寸法(mm)180(たたんだ時1)×35(たたんだ時45)×20製品質量(g)29
Patti スライド式スケールクリップ
昭和スプリング¥998税込¥1,0981個6日以内出荷スライドし位置調整が可能!ポケットサイズに関係なく取り付けられます用途金属製直尺にスライドさせながら取付け、胸や肩のポケットにクリップし直尺を落ちにくくする材質特殊鋼SK85
絶縁折れ尺 (グラスファイバー製)
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌々日出荷1000V絶縁。90°と180°でカチっと止まります。長寿命。先端にケーブルを通す穴が開いているので電気工事等でのケーブル敷説時にも使えます。水銀不使用。材質グラスファイバー強化ポリアミド幅(mm)15厚さ(mm)3全長(m)2 (10段)
アルミカッター定規 つなげるカット師
シンワ測定¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷2mのカッター定規を分割できるため、コンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。分割することで1mのカッター定規として使用できます。工具不要で簡単に脱着ができます。カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を貼り付けてあります。cm目盛(上段目盛)と尺相当目盛(下段目盛)の基点がともに左側端面になる仕様の左基点タイプです。しっかり固定できるスベリ止ゴムを採用しました。用途長さの測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規用に。石膏ボードやベニヤ板などのカッティング作業に。仕様スベリ止め:有寸法(mm)分割時:1135×69×11目盛上段:cm目盛 下段:尺相当目盛製品質量(g)1550製品サイズ(mm)2020×69×11真直度(mm)0.4以下許容差(mm)長さ:マイナス0.7~1.0
アルミ製定規
nusign¥600税込¥6601個3日以内出荷軽くて、強い。美しく使えるアルミ定規。軽量なアルミ製で持ち運びやすく、耐久性も抜群。15cmのコンパクトサイズで、毎日の作業にぴったり。消えない精度。レーザー刻印で、ずっと美しく。目盛は摩耗に強いレーザー刻印、。長く使っても消えず、精度を保ちます。どちらからでも、すぐ測れる。左右どちらからでも測れる両側目盛を採用。向きを気にせず、スムーズに作業できます。すべらない安心感。作業に集中できる定規。底面には滑り止めモールドをデザイン。定規がずれにくく、細かい作業も快適です。人にやさしい、安全設計。エッジ部分は丸みを帯び、手にやさしく安全。使う人への配慮が詰まった定規です。指先にフィット。使いやすさの、ひと工夫。本体側面にくぼみを設けたデザインで、持ち上げやすさを向上。使う人への配慮が光る、快適な使い心地です。仕様両側目盛付き、滑り止めモールド(底面)材質アルミニウム色シルバー質量(g)14.5長さ(cm)15目盛(mm)【単位】1刻印レーザー寸法(縦×横×奥行)(mm)158×23.5×5.8
アル助用ストッパー アルミ製
シンワ測定¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷から4日以内出荷アルミ助用ストッパー登場!。ケガキ作業に:アル助に取り付けることで簡単に直角や等距離をケガけます。固定が簡単:大きな止ねじで簡単に締められます。好きなカラーを選べる:ブラックとブルーの2色展開でアル助との色の組み合わせは10通りです。用途取り付けるだけで突き当てに材質本体:アルミ 止ねじ:ステンレス製品質量(g)27
直尺用 ストッパー
はくでん¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷厚さ0~3.5mm、幅0~30mmの直尺に使用することが可能です。直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。材質アルミ合金質量(g)35本体寸法(mm)53×14×22
曲尺 300mm 鉄工用
SK11¥2,898税込¥3,1881本当日出荷測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。内側基準の測定に便利な、内側目盛付です。用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広材質ステンレスサイズ(mm)300
DIY曲尺 300mm
SK11¥519税込¥5711本当日出荷測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。測定値が読み取りやすい段差型目盛です。用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。材質鉄サイズ(mm)300
指示板・スケール ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N・ES3-A ES3-A
イマオコーポレーション¥559税込¥6151個当日出荷・RoHS指令適合製品です。その他目印マーク・Φ3.5貫通穴の個数:2材質SUS製質量(g)0.6取付方式接着タイプ(Φ3.5貫通穴)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンシルバー直尺
PROMOTE(プロモート)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷ステンシルバー直尺は、寸法計測、線引き・ケガキ作業に最適な直尺です。シルバー加工で目盛が読み取りやすいく両側に目盛が付いているので使いやすいです。裏面にミリ/インチ換算表及び下穴適合表付です。用途寸法計測、線引き・ケガキ作業に。材質ステンレス測定範囲(mm)1000![読書トラッカー 4本組 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02729776-240926-02.jpg)
読書トラッカー 4本組
アーテック[学校教材・教育玩具]¥546税込¥6011セット3日以内出荷目の疲れを軽減集中して文字が読める。視界に映る文字の量を制限することで、情報が減り、文字が読みやすく、理解しやすくするためのアイテムです。読み飛ばし防止にも文字を読むのが苦手な人や、集中力が気になる人に最適なアイテムです。使わないときにはしおりとしても活用できます。サイズ・色違いの4本セットなので、適したものを使用できます。材質:PVC。サイズ:190×70×2mm。セット内容:本体(4枚組)×1用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体(4組)×1材質PVC寸法(mm)190×70×2
黄金曲尺 鳶 30cm 快段 両同目
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷墨を弾く特殊コーティングで目盛が見やすい黄金曲尺です。用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス質量(g)60呼び寸法(mm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×160×1.3
シルバー直尺 300mm GC30
ヤマヨ¥999税込¥1,0991個8日以内出荷シルバー直尺 JIS1級 読みやすい表面艶消しメッキ仕上げ 読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(15cmは5cm毎)仕様●長さ:35cm●重量:69g●コード番号:119-0164065アズワン品番67-4834-57
シルバー直尺 150mm GC15
ヤマヨ¥529税込¥5821個当日出荷シルバー直尺 JIS1級 読みやすい表面艶消しメッキ仕上げ 読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(15cmは5cm毎)仕様●長さ:15cm●重量:11g●コード番号:119-0164064アズワン品番67-4834-56
曲尺小型 サンデーカーペンター
シンワ測定¥1,798税込¥1,9781本当日出荷曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。消えにくいエッチング目盛。用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。材質鉄形状角部形状:同厚寸法(mm)330×15×1.3質量(g)67表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)長さ許容差(mm)±0.3直角度100mmにつき0.1mm以下ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g
エシカルスケール 17cm
共栄プラスチック¥1,798税込¥1,9781セット(5枚)5日以内出荷~SDGsに貢献~未使用のアクリルパーテションの板からできた定規、エシカルスケール 17cm。アクリル板がその役目を果たさずに廃棄されることのないように考えてつくられた環境や社会に配慮したエシカルな定規です。飽きのこないデザインでシンプルかつ使いやすさを追求した1本です。プラスチックの女王と呼ばれるアクリル樹脂は最高度の透明性を有し、ガラスよりも高い透明度を誇ります。耐久性や耐衝撃性に優れ、丈夫で経年劣化しにくいため長くご使用いただけます。スタンダードなフォルムで飽きのこないデザイン、存在感が際立つる3.0mm厚の重厚な定規です。メモリ数字は読み取りやすく、読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。17cm目盛りで全長は18cmの定規、B5ノートの端から端まで線引きできます。安心安全の純日本製。色透明クリア材質(本体)アクリル製目盛(mm)170寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×180×3.0
土間プレーナー
宮谷製作所¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!用途用途:モルタル作業の高さ合わせに材質アルミ長さ(mm)500幅(mm)60高さ(mm)25
フラット3
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ラインがブレずに一線必中、材料にピッタリ密着しケガキやすいフラットタイプです。表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。cm目盛:くり返し数字です。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付です。用途寸法測定、直角確認に仕様セフティロープ取付穴:有トラスコ品番596-0986材質本体:ステンレス寸法(mm)長手(妻手)×幅×厚さ:320(160)x15x1.0タイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)表目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)裏目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)長さ許容差(mm)300で±0.2呼び寸法(cm)30
金曲尺 1尺6寸 両同目
金鷲¥6,798税込¥7,4781本4日以内出荷表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(同メーカー比10倍)、墨をも弾く鎧護コート仕様です。読み間違いを防ぐ、メーカー独自の快段目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。尺目盛相当です。用途長さ測定やケガキ作業、直角確認用の曲尺。仕様角部:同厚材質ステンレス寸法(mm)長手515(妻手260)×幅15×長さ1.3長さ許容差(mm)16/33で±0.2
金曲尺 1尺 両同目
金鷲¥4,598税込¥5,0581本当日出荷表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(同メーカー比10倍)、墨をも弾く鎧護コート仕様です。読み間違いを防ぐ、メーカー独自の快段目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。尺目盛相当です。用途長さ測定やケガキ作業、直角確認用の曲尺。仕様角部:同厚材質ステンレス寸法(mm)長手340(妻手165)×幅15×長さ1.3長さ許容差(mm)10/33で±0.2
金曲尺 薄手広巾
金鷲¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷特殊「鎧護コート」仕様で、墨をはじき本体を保護します。適度な弾力で対象物にフィットしてケガキやすい薄手タイプです。1mm単位の目盛りが見やすい階段状目盛りです。数字が大きく見やすい、繰り返し数字です。内側には内基準目盛り付きです。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付きです。用途長さ計測材質本体:ステンレスSUS430、カラビナ:アルミ厚さ角部同厚
ファイバ―グラス 折尺
Hultafors(ハルタホース)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷グラスファイバーで強化されており柔軟で丈夫です。メモリはエンボス加工によって印字されており擦り切れにくいです。90°と180°で止まり固定できます。湿気などに高い耐性があります。折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。シンプルな構造なので壊れにくいです。用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質ポリアミド(グラスファイバー強化)タイプポリアミド精度±1mm(0~1000mm)
デジタルユニバーサルプロトラクタ
SK(新潟精機)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。 90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。 表示は、「°」と「′」の切替が可能です。 +-方向切替機能付です。 任意の位置でゼロ設定が可能です。 液晶文字の上下回転切替機能付です。 電池を入れ替えても角度を記憶しています。 鋭角アタッチメント付です。用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)アズワン品番65-2725-96RoHS指令(10物質対応)対応





























![読書トラッカー 4本組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02729776-240926-02.jpg)