絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- シンワ測定(350)
- SK(新潟精機)(95)
- エスコ(71)
- タジマツール(TJMデザイン)(43)
- TRUSCO(18)
- 共栄プラスチック(15)
- SONIC(ソニック)[文具](12)
- SK11(12)
- イマオコーポレーション(9)
- 丸井(9)
- 井上製作所(9)
- 大菱計器製作所(7)
- 東栄工業(7)
- INSIZE(インサイズ)(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- レイメイ藤井(6)
- 大西測定工具(6)
- モトコマ(5)
- シンワ(4)
- ブランドをもっと見る
JIS規格取得
校正証明書
商品豆知識

ミニプロトラクターシルバー
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から14日以内出荷ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。材質ステンレス質量(g)20目盛2°通し目盛(mm)100(竿)竿長(mm)100寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板)全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5
マルチ定規30cm
デザインフィル(ミドリ)¥399税込¥4391個当日出荷開くと30cmまで測れるコンパクトな定規。折りたためばペンケースの中でかさばりません。10mmごとに穴があいているので、印をつけるのに便利です。材質ポリカーボネード+POM質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)閉じた時:25×165×5、開いた時:22.5×310×5測定範囲(cm)30
シルバースケール 快段目盛 両面 150mm
SK(新潟精機)¥469税込¥5161個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 両面目盛付です。 表面目盛は上下段ともに左基点です。 0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証品です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5アズワン品番64-4374-02長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目
曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾用
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅幅(mm)対応曲尺:20厚さ(mm)対応曲尺:2以内質量(g)89角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下本体サイズ(mm)83×43×12RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺 厚手広巾 シルバー マグネット付
シンワ測定(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から14日以内出荷金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。形状同厚幅(mm)20厚さ(mm)2.0直角度(mm)100mmにつき0.1以下長さ許容差(mm)±0.2
アルミ定規 2色目盛
BIGMAN(ビッグマン)¥429~税込¥472~1本当日出荷から4日以内出荷キズ・摩耗・腐食に強いアルマイト処理。読み取りやすい2色目盛り。6mmのカッター壁で使用時の安全性アップ。裏面滑り止めスポンジ付。用途クロス、型紙等のカットの補助。仕様2色目盛・6mmカッター壁材質アルミ
曲尺中金 ステン 60×30cm 表裏同目 8段目盛
シンワ測定(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から20日以内出荷内目盛付で作業性アップ。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚寸法(mm)630(330)×30×2質量(g)430目盛裏表目盛(mm)外目盛 300 内目盛:250 (表裏同目)直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)300長枝(mm)600長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×2.0長さ許容差(mm)±0.5
シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から15日以内出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス鋼厚さ(mm)2タイプ厚手広巾目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
キャッチアップスケール 快段目盛 FINE
SK(新潟精機)¥459税込¥5051個当日出荷1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目
多機能直角定規180mm
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥998税込¥1,0981個当日出荷直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。付属品取扱説明書仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴質量(g)137本体寸法(mm)183×183×20
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル
シンワ測定(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。付属品捨て木 1本材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮高さ(mm)突き当て高さ:15直角度(mm)300mmにつき:1以下RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺厚手広巾 ステン
シンワ測定(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から14日以内出荷衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺仕様JISマーク材質ステンレス形状同厚幅(mm)20厚さ(mm)2.0直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
アクリル定規 メタルガイド付き
TRUSCO¥109~税込¥120~1本当日出荷カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)3
曲尺用ストッパー 15mm巾用
シンワ測定(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。用途材料のケガキ作業に使用トラスコ品番215-0137材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:鋼幅(mm)40厚さ(mm)14全長(mm)70質量(g)17短辺(mm)40アズワン品番64-3933-28
アルミ三角スケール B-15 建築士用
シンワ測定(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。用途図面の作成、読み取りに使用。材質アルミ目盛15cm製品質量(g)25本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.12縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
曲尺用ストッパー 厚手広巾用
シンワ測定(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。 45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。 材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。 厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。 対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。 ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。用途留め加工、ケガキ作業時に使用。材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅寸法(mm)75×40×14質量(g)18角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20
30cm 竹尺
クツワ¥239税込¥2631個当日出荷物の高さや深さが測りやすい端(はし)目盛り用途小学校の算数教科書対応の竹尺材質(本体)竹質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×28×4測定範囲(cm)30
T型定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷端面を基準とした寸法測定に便利です。 コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 サビに強いステンレス材です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)58厚さ(mm)1全長(mm)112.2ピッチ(mm)目盛:1測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20本体質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2長さ許容差(mm)±0.15目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目
Pattiジョイントクリップ
昭和スプリング¥829~税込¥912~1袋(2個)当日出荷から6日以内出荷パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。材質SUS304CSP-H/SUS303角度(°)60寸法C(mm)(ピンカシメ径)4材質(ピン)SUS303材質(板バネ)SUS304CSP-H
100mm プロトラクター(デジタル)
エスコ¥8,570税込¥9,4271個当日出荷表示を反転させることができます。エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
丸ノコガイド定規 トライアングル
シンワ測定(16件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。 手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。 導入部が長いので切り出しが安定します。 高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 摩耗を防ぐステンレス細板付です。角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
エルアングルフィット
シンワ測定(15件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。 23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。 ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ) 5mmピッチの目盛付です。直角度(mm)100につき0.2以下
小型曲尺溝付ステン30×15cm表裏同目
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から14日以内出荷人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。材質ステンレス形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.1質量(g)57目盛表裏同目短枝(mm)163長枝(mm)330測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付
シンワ測定(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌日出荷3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2
プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし)
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から15日以内出荷分度器の正円の板です用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品最小読取値(°)1通し(°)360竿数竿なし
曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛
シンワ測定¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から20日以内出荷曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410形状同厚幅(mm)20寸法(mm)75×40×14色シルバー質量(g)ストッパー:18、曲尺:72直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0短枝(mm)85長枝(mm)170角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)0~15表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
アルミ直尺 アル助 スベリ止なし
シンワ測定(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛
曲尺 大金 シルバー 普及型(1m×60cm)
シンワ測定(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から14日以内出荷サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス形状同厚幅(mm)35厚さ(mm)2.5質量(g)1102目盛表裏同目精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm短枝(mm)630測定範囲(cm)0~100表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
竹製ものさし30cm上下段1mmピッチ
シンワ測定(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷1mmピッチの上下段目盛です。材質竹質量(g)22本体寸法(mm)300×23×4測定範囲(cm)30長さ許容差(mm)±0.5
プロトラクター No.19 2本竿
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から15日以内出荷鋭角の角度10°まで計れます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90質量(g)110最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20竿数2