絞り込み
校正証明書
ブランド
- シンワ測定(42)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- SK(新潟精機)(4)
- TRUSCO(3)
- ムラテックKDS(2)
- 東栄工業(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 共栄プラスチック(1)
- シンワ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 泉州(1)
- MKS(明工舎)(1)
- 日本度器(1)
- 井上製作所(1)
- 道刃物工業(1)
- 太平産業(1)
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

直尺用ストッパー
シンワ測定(49件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
オープナー
MKS(明工舎)(17件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。用途取れなくなったフタ つぶれた鋲 時計の裏フタ 他
スケールストッパー(スケールナシ)
東栄工業(16件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾用
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅幅(mm)対応曲尺:20厚さ(mm)対応曲尺:2以内質量(g)89角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下本体サイズ(mm)83×43×12RoHS指令(10物質対応)対応
多機能直角定規180mm
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥998税込¥1,0981個当日出荷直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。付属品取扱説明書仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴質量(g)137本体寸法(mm)183×183×20
アクリル定規 メタルガイド付き
TRUSCO¥109~税込¥120~1本当日出荷カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)3
曲尺用ストッパー 15mm巾用
シンワ測定(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。用途材料のケガキ作業に使用トラスコ品番215-0137材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:鋼幅(mm)40厚さ(mm)14全長(mm)70質量(g)17短辺(mm)40アズワン品番64-3933-28
曲尺用ストッパー 厚手広巾用
シンワ測定(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。 45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。 材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。 厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。 対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。 ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。用途留め加工、ケガキ作業時に使用。材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅寸法(mm)75×40×14質量(g)18角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20
曲尺用ストッパー 金属製 厚手広巾用 コラムゲージ突き当て
シンワ測定¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷用途建築用コラムに使える大きい角R材料のケガキ作業に材質本体/アルミ 突き当てステンレス ねじ/鉄 板ばね/銅サイズ(mm)対応曲尺:厚さ/2 巾/20
曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から20日以内出荷上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。色シルバー目盛表裏同目 8段目盛角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
ストッパーレバー赤のび助2用
シンワ測定¥909税込¥1,0001個当日出荷ワンタッチロックのストッパーレバーで簡単に固定出来ます。のび助2用のストッパーレバーです。用途のび助2用ストッパーレバー。材質本体:ポリカーボネート樹脂色赤
ストッパーレバー黄のび助2用
シンワ測定¥909税込¥1,0001個当日出荷ワンタッチロックのストッパーレバーで簡単に固定出来ます。のび助2用のストッパーレバーです。用途のび助2用ストッパーレバー。材質本体:ポリカーボネート樹脂色黄
テープクリップ
タジマツール(TJMデザイン)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷鋼製巻尺による、精密測定をする為の補助具。テープを挟み込んで巻尺に張力を掛ける時に使用します。ストラップ付。外形寸法(mm)縦50×横100×奥23本体質量(g)108
スケールディップス
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷スケールに取り付けることにより、デプスゲージとしてご利用できます。用途正確なケガキ作業や、深さ測定等に使用することができます。
コンベックス用ホルダー
シンワ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷多方向から取り付け可能なので無理な態勢でも簡単に取り付けできます。コンベックスの取り付けはマグネットが引き付け合い、吸い付くように正面から装着できます。外す場合は1方向です。取り付けたコンベックスは360度回転するので衝撃を受け流し軽減します。用途コンベックスの落下防止に。落下防止器具と組み合わせて事故防止に。トラスコ品番201-5347適合機種シンワ測定のタフギア、ライトギア、スマートギア色黒赤材質(本体)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂材質(磁石)ネオジム適合ベルト幅60mm以内、厚さ4mm以内
ホルダー マグキャッチ式 曲尺用
シンワ測定(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ベルトホルダーは、グリップが開くので、簡単に装着できます。曲尺の巾に合わせてプレート位置の変更ができます。安全コード用のフック穴があります。曲尺をカチッと固定できる強力ネオジム磁石付です。用途ベルトホルダー装着できる、曲尺用のホルダーです。材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、磁石:ネオジム、ネジ:鉄寸法(mm)140×43×19質量(g)30取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 平ぴた シルバー 表裏同目
シンワ測定¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から20日以内出荷上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。色シルバー目盛表裏同目角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
シルバースケール快段目盛ディップス付
SK(新潟精機)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセット品。用途一定寸法の繰り返しケガキ、測定作業寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×32×5
曲尺平ぴた シルバー 表裏同目 ストッパー付 JIS
シンワ測定¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から20日以内出荷15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。用途材料のケガキ作業に使用材質ストッパー本体:ABS樹脂、ねじ:鉄、板ばね:鋼、曲尺本体:ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)14目盛仕様表裏同目長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
曲尺用ストッパー 金属製付 15mm巾用
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅幅(mm)対応曲尺:15厚さ(mm)対応曲尺:1.4以内質量(g)86角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下本体サイズ(mm)78×43×12RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチレバー・ネジセット Tスライド スリムシフト 2用
シンワ測定¥519税込¥5711個当日出荷Tスライドスリムシフト2用の交換用ワンタッチレバー・ネジセットです。用途Tスライドスリムシフト2用の替え用のワンタッチレバー・ネジセットです。材質ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
突き当て ロングタイプ Tスライド スリムシフトシリーズ用
シンワ測定¥1,398税込¥1,5381本当日出荷長い突き当てで安定した切断・切り出しが出来ます。Tスライドスリムシフトシリーズ用の交換用突き当てです。簡単に交換できます。用途Tスライドスリムシフトシリーズ用の替え用突き当て部です。対応製品Tスライド スリムシフト 2併用目盛材質突き当て:アルミ、UHPEテープ、保護キャップ:ポリカーボネート樹脂タイプロングタイプ製品質量(g)50本体サイズ(mm)375×16×10RoHS指令(10物質対応)対応
突き当て Tスライド スリムシフトシリーズ用
シンワ測定(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷Tスライドスリムシフトシリーズ用の交換用突き当てです。簡単に交換できます。用途Tスライドスリムシフトシリーズ用の替え用突き当て部です。対応製品Tスライド スリムシフト 併用目盛材質突き当て:アルミ、UHPEテープ、保護キャップ:ポリカーボネート樹脂タイプ標準タイプ製品質量(g)35本体サイズ(mm)275×16×10RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカ止め定規
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷直角や45°の線引きが可能。ポリカーボネートのため、対象物を傷つけにくい。ポリカーボネートはABSよりも強度があります。丸物にも使用可能。用途直角や45°の線引きが可能トラスコ品番274-6875幅(mm)55厚さ(mm)63全長(mm)約170材質/仕上ポリカーボネート質量(g)50
巻尺用張力バランサー
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷鋼製巻尺による、精密測定をする為の補助具用途25kg用バネばかり外形寸法(mm)縦50×横250×奥35本体質量(g)330表示単位0~20kg/200g、20~25kg/500g