絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- シンワ測定(234)
- SK(新潟精機)(56)
- エスコ(46)
- タジマツール(TJMデザイン)(43)
- TRUSCO(16)
- 共栄プラスチック(14)
- SONIC(ソニック)[文具](12)
- SK11(12)
- 丸井(9)
- 井上製作所(9)
- イマオコーポレーション(8)
- 大菱計器製作所(7)
- INSIZE(インサイズ)(7)
- 東栄工業(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- レイメイ藤井(6)
- 大西測定工具(6)
- モトコマ(5)
- エクセル貿易(5)
- ブランドをもっと見る
JIS規格取得
校正証明書
商品豆知識

Tガイド HDマグネシウム
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷から9日以内出荷正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。 竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。 切断ピッチに合った竿長さ設定。 黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。 T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。 丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。 切断物に合わせて位置調整可能。 竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。 位置を移動させて、最適なポジションで設定。 要望の多かった紛失、脱落しない機構。 竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
シングルプロトラクター
丸井計器(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。 任意の角度でロックするクランプハンドルです。仕様360°の範囲を10′単位で計測トラスコ品番311-0176質量(g)160器差±10′サイズ(mm)100×70×16
曲尺 150mm 鉄工用
SK11¥2,298税込¥2,5281本当日出荷測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。内側基準の測定に便利な、内側目盛付です。 信頼のJIS1級目盛です。用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広材質ステンレスサイズ(mm)150
曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目
シンワ測定¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から14日以内出荷105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1質量(g)30短辺(mm)115長辺(mm)160直角度(mm)100に対し0.1以下本体寸法(mm)160×115×1表面処理印刷目盛、ホワイトコーティング長さ許容差(mm)±0.3
アルミ三角スケール 快段 建築士用
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。用途製図、縮尺図面の読み取りに材質アルミ目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応
ファイバー折尺 cm表示 ブラック
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。 90度・180度でカチッと止まります。 携帯に便利な折りたたみ式です。用途長さ測定に使用する折尺材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入り)色ブラック質量(g)67本体寸法(mm)伸ばした時:1000×15×3.2、収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000mm:±1.0mm
ホルダー マグキャッチ式 曲尺用
シンワ測定(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ベルトホルダーは、グリップが開くので、簡単に装着できます。曲尺の巾に合わせてプレート位置の変更ができます。安全コード用のフック穴があります。曲尺をカチッと固定できる強力ネオジム磁石付です。用途ベルトホルダー装着できる、曲尺用のホルダーです。材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、磁石:ネオジム、ネジ:鉄寸法(mm)140×43×19質量(g)30取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付
シンワ測定¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷直角切りもできますし、可動突き当てピンを動かし、突き当て位置を変更する事で角度切りもできます。用途材料を丸ノコで直角および微調整切りするときに使用するガイド定規仕様寸勾配調整範囲:1~10寸勾配(返し勾配)材質本体・ガイド面・固定突き当てピン・可動突き当てピン・指針:ステンレス、大型ハンドル:ABS樹脂/エラストマー樹脂、角度調整ツマミ:フェノール樹脂/真鍮直角度(mm)(100mmにつき)1以下角度調整範囲45~90°
シルバースケール快段目盛ディップス付
SK(新潟精機)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセット品。用途一定寸法の繰り返しケガキ、測定作業寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×32×5
ラフタースコヤ
シンワ測定¥2,998税込¥3,2981本当日出荷2×4建築に適しているラフタースコヤ材質鉄+塗装形状同厚寸法(mm)610×407×2.3質量(g)806直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝外目盛:60cm、内目盛:57cm表目盛 短枝外目盛:40cm、内目盛:35cm裏目盛 長枝(2mmピッチ)外目盛60cm、内目盛57cm裏目盛 短枝(2mmピッチ)外目盛40cm、内目盛35cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)610(407)×51×2.3長さ許容差(mm)±0.2以下
スライダーマン
山谷製作所¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷特殊オイル浸透でローラー定規と同等によく滑ります。樫材使用で長持ち!切り終わりまでガタツキなく安定。丸のこ刃をキズつけないので安心。黒ネジを緩めると上下左右に羽が動きます(左右70mm・上下7mm)。強度、ねばり、耐久性に優れた樫材羽根(230ミリ)。各社電動丸のこに対応材質鉄、樫、ABS
等厚曲尺(同目裏2段50cm)
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から31日以内出荷コーナーが他の部分と同じ厚さ。コーナーが厚くないのでけがきがしやすい。大きく鮮明な目盛数字。TIG溶接により強度アップ。読みやすい外基点・内目盛採用。名前が彫れるメームスペース付材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1.1測定範囲50cm短辺(mm)265長辺(mm)520目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/センチ目2段50cm製品質量(g)76
等厚曲尺(同目30cm)
タジマツール(TJMデザイン)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1.1測定範囲30cm短辺(mm)165長辺(mm)320目盛表裏同目目盛仕様表/センチ目1段30cm 裏/センチ目1段30cm製品質量(g)45
レベルプロトラクター
東栄工業¥71,980~税込¥79,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。質量(g)550使用温度(℃)-50~50電源自動OFF6分後測定モード角度・傾斜・水平・垂直
直尺 600mm
SK11¥2,298税込¥2,5281本当日出荷測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)600
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用
シンワ測定¥9,598~税込¥10,558~1個翌日出荷左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。用途サイディングボードなどの切断に。付属品捨て木仕様突き当て高さ(mm):15材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂タイプ左利き用
ワンタッチレバー・ネジセット Tスライド スリムシフト 2用
シンワ測定¥519税込¥5711個当日出荷Tスライドスリムシフト2用の交換用ワンタッチレバー・ネジセットです。用途Tスライドスリムシフト2用の替え用のワンタッチレバー・ネジセットです。材質ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
突き当て Tスライド スリムシフトシリーズ用
シンワ測定(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷Tスライドスリムシフトシリーズ用の交換用突き当てです。簡単に交換できます。用途Tスライドスリムシフトシリーズ用の替え用突き当て部です。対応製品Tスライド スリムシフト 併用目盛材質突き当て:アルミ、UHPEテープ、保護キャップ:ポリカーボネート樹脂タイプ標準タイプ製品質量(g)35本体サイズ(mm)275×16×10RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺用ストッパー 金属製付 15mm巾用
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅幅(mm)対応曲尺:15厚さ(mm)対応曲尺:1.4以内質量(g)86角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下本体サイズ(mm)78×43×12RoHS指令(10物質対応)対応![ナノピタ ガール 直線定規 15cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079728-220208-02.jpg)
ナノピタ ガール 直線定規 15cm リバーシブル
SONIC(ソニック)[文具]¥149税込¥1641個当日出荷ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 裏返しても文字が反転しないリバーシブル機能付きだから便利。 レースやハートのデザインがカワイイ。 名前シールが付属付属品名前シール材質PMMA寸法(mm)160×25×2主要材質本体=PMMA
プロトラクタ
SK(新潟精機)¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。用途角度の測定に角度の測定範囲(°)180表面仕上げシルバー
ホームスケール UH3200シリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台ほか翌々日出荷から32日以内出荷微量モード;0.1g単位で100gまで。標準モード:1g単位で最大3kgまで。風袋引き機能。オートパワーオフ機能。収納に便利なプラスチックケース付き用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに電源単3乾電池2本
丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷フロア材に最適な37cmサイズです。 1.フロア材切断に最適なサイズ・・・フロア材の角度切りにも最適な37cmサイズです。 2.薄型で頑丈な金属ネジ・・・たためるツマミの薄型金属ネジなので丸ノコの邪魔にならず、プラスチックネジにありがちな破損も解消しました。 3.頑強構造の突き当て部・・・突き当て部は変形しにくい立体構造です。付属品捨て木1本トラスコ品番756-9009材質【本体】ステンレス・アルミ、【ストッパーネジ】ステンレス・真ちゅう、【保護キャップ】ポリアセタール樹脂質量(g)650本体寸法(mm)535×142×20角度精度(mm)90°において370mmにつき1.3mm以下
アングルプロトラクタ
SK(新潟精機)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°トラスコ品番412-1465材質ステンレス(SUS410)質量(g)100測定精度±0.5(角度)RoHS指令(10物質対応)対応

































![ナノピタ ガール 直線定規 15cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079728-220208-02.jpg)